カテゴリ

  • 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(64)
  • RS PRO(36)
  • GB[制御機器](27)
  • マリンテック(25)
  • bitstrong(25)
  • 共立電子産業(22)
  • LINKMAN(19)
  • トキトレーディング(17)
  • KEMET(15)
  • タンガロイ(14)
  • 三菱マテリアル(14)
  • BROADCOM(14)
  • NSK(日本精工)(13)
  • StarTech.com(13)
  • パトス(13)
  • SWITCHCRAFT(12)
  • onsemi(11)
  • マル信無線電機(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.1mm dc」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ Panasonic(パナソニック)微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック)強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から7日以内出荷
好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ Panasonic(パナソニック)好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズPanasonic(パナソニック)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
電解コンデンサ 100μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 100μF 16V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:2.1mm●許容差:±20%●長さ:6.4mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.3 x 6.6mm●シリーズ:SVPT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2490mAアズワン品番65-7157-27
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,22μF,35V dc,35SVPF22M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,22μF,35V dc,35SVPF22MPanasonic(パナソニック)
939税込1,033
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)5.9寸法(mm)6.3(Dia)×5.9電圧(V)35dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)35リップル電流(A)2.6電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.1
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPC,100μF,16V dc,16SVPC100M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPC,100μF,16V dc,16SVPC100MPanasonic(パナソニック)
699税込769
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPC電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、9~30 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPC OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)5.9寸法(mm)6.3(Dia)×5.9電圧(V)16dcシリーズSVPC許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)24リップル電流(mA)2490rms電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.1
パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装 Panasonic(パナソニック)パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装Panasonic(パナソニック)
239税込263
1個
5日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ寸法(mm)4.4×4.3×2.1取付方式表面実装極数1奥行(mm)4.3接点構成SPST最大負荷電流(A)0.5スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP最大ターンオン時間3ms出力装置PhotoMOS最大電圧制御(V)5 dc最大負荷電圧(V)60電圧制御範囲(V)1.5→5
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 モーメンタリ 4.70 x 3.5mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 モーメンタリ 4.70 x 3.5mm 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
719税込791
1袋(5個)
5日以内出荷
タクトスイッチ、EVQP2シリーズ高い動作パワー / 長寿命要件に対応 J字形状の端子4本ではんだ付け性が向上
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:表面実装●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:2.1mm●ボタン色:ナチュラル●アクチュエータタイプ:タクティカル●長さ:4.7mm●幅:3.5mm●寸法:4.70 x 3.5mm●コンタクト定格電流:20 mA @ 15 V dc●動作温度 Min:-40℃●コード番号:392-1708アズワン品番65-7839-73
パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装 Panasonic(パナソニック)パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
5日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ寸法(mm)4.4×4.3×2.1取付方式表面実装接点構成SPST最大負荷電流(A)0.1漏れ電流(μA)1スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP最小負荷電流(mA)100最大ターンオン時間3ms出力装置PhotoMOS最大電圧制御(V)5 dc最大負荷電圧(V)400最小負荷電圧(V)0電圧制御範囲(V)1.5→5
パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装 Panasonic(パナソニック)パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装Panasonic(パナソニック)
239税込263
1個
5日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ寸法(mm)4.4×4.3×2.1取付方式表面実装極数1奥行(mm)4.3接点構成SPST最大負荷電流(A)0.5スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP最大ターンオン時間3ms出力装置PhotoMOS最大電圧制御(V)5 dc最大負荷電圧(V)60電圧制御範囲(V)1.5→5
パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:350 V 表面実装, AQY280S Panasonic(パナソニック)パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:350 V 表面実装, AQY280SPanasonic(パナソニック)
189税込208
1個
5日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ寸法(mm)4.4×4.3×2.1取付方式表面実装接点構成SPST最大負荷電流(A)0.12スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85パッケージSOP最小負荷電流(mA)120最大ターンオン時間3ms出力装置PhotoMOS最小電圧制御(V)1.5最大負荷電圧(V)350最小負荷電圧(V)0電圧制御範囲(V)1.5→5
Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,100nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,100nF,±5%Panasonic(パナソニック)
789税込868
1袋(10個)
欠品中
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.1高さ(mm)2.1奥行(mm)2.5電圧(V)16dcシリーズECHU(X)許容差±5%静電容量100nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)抑制クラスX
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPE,220μF,10V dc,10SVPE220M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPE,220μF,10V dc,10SVPE220MPanasonic(パナソニック)
489税込538
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPEシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPE電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、8 ~ 18 mΩの超低ESRと最大1200 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPE OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)5.9寸法(mm)6.3(Dia)×5.9高さ(mm)5.9電圧(V)10dcシリーズSVPE許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)20電解質の種類ソリッド最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.1
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,100nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,100nF,±5%Panasonic(パナソニック)
939税込1,033
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)4.8寸法(mm)4.8×3.3×2.1高さ(mm)2.1奥行(mm)3.3電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±5%静電容量100nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装抑制クラスX最大動作温度(℃)125
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,33nF,±2% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,33nF,±2%Panasonic(パナソニック)
639税込703
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.1高さ(mm)2.1奥行(mm)2.5電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量33nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)
低抵抗付属型 ソリッドステートリレー AQSシリーズ Panasonic(パナソニック)低抵抗付属型 ソリッドステートリレー AQSシリーズPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,47μF,25V dc,25SVPF47M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,47μF,25V dc,25SVPF47MPanasonic(パナソニック)
899税込989
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)5.9寸法(mm)6.3(Dia)×5.9電圧(V)25dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)30リップル電流(A)2.8電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.1
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,33nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,33nF,±5%Panasonic(パナソニック)
579税込637
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.1高さ(mm)2.1奥行(mm)2.5電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±5%静電容量33nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)
Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 モーメンタリ 4.70 x 3.5mm Panasonic(パナソニック)Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 モーメンタリ 4.70 x 3.5mmPanasonic(パナソニック)
589税込648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様イルミネーション:なし、末端様式:表面実装長さ(mm)4.7幅(mm)3.5寸法(mm)4.70×3.5アクチュエータの種類タクティカル接点構成SPSTボタン色ナチュラル動作特性モーメンタリ特性タクトスイッチ、EVQP2シリーズ. 高い動作パワー / 長寿命要件に対応 J字形状の端子4本ではんだ付け性が向上定格電圧(kV)15dcアクチュエータ長さ(mm)2.1コンタクト定格電流(mA)20@15Vdc最大動作温度(℃)85
フィルムコンデンサ 50V dc 33nF ±2% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 50V dc 33nF ±2% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
859税込945
1袋(10個)
7日以内出荷
パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR。用途パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは
仕様●静電容量:33nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.1mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.1mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7160-43
フィルムコンデンサ 16V dc 82nF ±2% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 16V dc 82nF ±2% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様●静電容量:82nF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.1mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.1mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6972-04
電解コンデンサ 330μF 2.5VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 330μF 2.5VV dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
459税込505
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●リード間隔:2.1mm●許容差:±20%●長さ:6.4mm●高さ:6.6mm●寸法:6.3x6.4mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1070mAアズワン品番65-6964-06
電解コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
Panasonic 330 μ F OS-CON の高導電性ポリマー製 SVP 電解アルミニウムコンデンサ構造です。優れたノイズ除去機能と長寿命を備えています。PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータで使用されるコンデンサです。低 ESR :(最大 15 MO ) 大容量(最大 560 μ F ) 定格電圧範囲は 2.5 → 16 V です
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●リード間隔:2.1mm●許容差:±20%●長さ:6.4mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.3 x 6.6mm●シリーズ:SVPT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3390mAアズワン品番65-7155-88
電解コンデンサ 560μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 560μF 16V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
889税込978
1袋(5個)
7日以内出荷
Panasonic 560 μ F OS-CON の高導電性ポリマー製アルミ電解コンデンサ構造です。優れたノイズ除去機能と長寿命を備えています。PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータで使用されるコンデンサです。低 ESR :(最大 15 MO ) 大容量(最大 560 μ F ) 定格電圧範囲は 2.5 → 16 V です
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:2.1mm●許容差:±20%●長さ:6.4mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.3 x 6.6mm●シリーズ:SVPT●電解質の種類:ソリッド●直径:6.3mmアズワン品番65-7157-23
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,180μF,16V dc,16SVPF180M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,180μF,16V dc,16SVPF180MPanasonic(パナソニック)
889税込978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)5.9寸法(mm)6.3(Dia)×5.9直径(Φmm)6.3電圧(V)16dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量180μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)22電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.1
電解コンデンサ 560μF 6.3VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 560μF 6.3VV dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
619税込681
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:2.1mm●許容差:±20%●長さ:6.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3x6.4mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.1Aアズワン品番65-6967-28
PPSフィルムコンデンサ 50V dc 100nF ±5% 1セット 3000個入 Panasonic(パナソニック)PPSフィルムコンデンサ 50V dc 100nF ±5% 1セット 3000個入Panasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECHU(X)●抑制クラス:X●長さ:4.8mm●奥行き:3.3mm●高さ:2.1mm●寸法:4.8 x 3.3 x 2.1mm●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7016-24
フィルムコンデンサ 50V dc 100nF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 50V dc 100nF ±5% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECHU(X)●抑制クラス:X●長さ:4.8mm●奥行き:3.3mm●高さ:2.1mm●寸法:4.8 x 3.3 x 2.1mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7160-89
Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,82nF,±2% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,82nF,±2%Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.1高さ(mm)2.1奥行(mm)2.5電圧(V)16dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量82nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-55
電解コンデンサ 100μF 16VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 100μF 16VV dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
629税込692
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:2.1mm●許容差:±20%●長さ:6.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3x6.4mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:780mAアズワン品番65-6965-62
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPC,120μF,10V dc,10SVPC120M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPC,120μF,10V dc,10SVPC120MPanasonic(パナソニック)
839税込923
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPC電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、9~30 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPC OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)5.9寸法(mm)6.3(Dia)×5.9電圧(V)10dcシリーズSVPC許容差±20%静電容量120μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)27リップル電流(A)2.32電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.1