カテゴリ

  • 制御機器(72)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 自転車部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 電気材料(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • 三木プーリ(843)
  • コガネイ(334)
  • CKD(196)
  • ニッサン(121)
  • IDEC(和泉電気)(118)
  • ツカサ電工(110)
  • エレコム(93)
  • 富士電機(71)
  • 三菱電機(68)
  • カシムラ(66)
  • MAZDA(マツダ)(59)
  • WURTH ELEKTRONIK(47)
  • ホンダ(46)
  • オーム電機(43)
  • サンワサプライ(41)
  • RS PRO(41)
  • omron(オムロン)(40)
  • EATON(イートン)(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.4v」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッケル水素電池パック2.4V(Nタイプ) Panasonic(パナソニック)

    ニッケル水素電池パック2.4V(Nタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    従来の2.4V商品で使用可能! 電池容量約2.3倍!
    適合ドリルドライバー(EZ6220X)、シーリングガン(EZ3651)、充電器(EZ0L11)トラスコ品番422-9495質量(kg)0.15質量(g)150タイプNタイプバッテリーニッケル水素電池
  • マイクロISO端子配列型 車載用リレー CMシリーズ Panasonic(パナソニック)

    マイクロISO端子配列型 車載用リレー CMシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    質量(g)20使用温度範囲(℃)-40~85保護構造プラシール端子形状プラグイン端子絶縁抵抗(MΩ)200以上接触抵抗(mΩ)15以下接点材質Ag合金使用湿度範囲(%RH)5~85
  • 基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 基板実装型 高信頼性サージ抵抗 汎用リレー TXSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 高信頼性サージ抵抗 汎用リレー TXSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 基板実装耐サージ型 高容量 汎用リレー STシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装耐サージ型 高容量 汎用リレー STシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic パワーリレー 24V dc DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic パワーリレー 24V dc DPST 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    仕様UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm長さ(mm)20.2取付方式基板実装極数2接点構成DPST接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)1920コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)5最大スイッチング電源(AC kVA)1.25コイル電力(mW)300ラッチなし
  • リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    Ul、SCA、VDE、TUV。HEシリーズ。これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:300 Ω●コイル電力:1.92W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:50mm●奥行き:33mm●最大スイッチング電源 AC:8.31 kVA●コード番号:699-5648アズワン品番65-8096-52
  • 制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ Panasonic(パナソニック)

    制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式基板実装接点構成SPSTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
  • Panasonic パワーリレー (AR2014F), DPST, 24V dc, 2.4 kΩ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic パワーリレー (AR2014F), DPST, 24V dc, 2.4 kΩ

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照長さ(mm)31寸法(mm)31×14×11高さ(mm)11奥行(mm)14接点構成DPSTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(DC V)250最大クランピング電圧(V)380/ac最大スイッチング電源(AC kVA)3.04コイル抵抗(kΩ)2.4
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    259税込285
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 120kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB124V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 120kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB124V

    Panasonic(パナソニック)
    209税込230
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)120定格電力(W)0.25許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 120kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB124V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 120kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB124V

    Panasonic(パナソニック)
    87税込96
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)120定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 照明用延長ロボットケーブル Panasonic(パナソニック)

    照明用延長ロボットケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1本
    4日以内出荷
    ケーブル長(m)3
  • ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1台
    4日以内出荷
    単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
    電圧(V)100構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)埋込高(mm)80調光の可否可能(ライコン別売)傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプエコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    6,098税込6,708
    1台
    4日以内出荷
    仕様●不燃シート付●光束維持率:70%材質アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し取付天井埋込型電圧(V)100機能浅型9H・高気密SB形光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1台
    4日以内出荷
    単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
    電圧(V)100構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプエコロジー商品省エネ
  • スポットライト60形集光 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形集光

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.07A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
    質量(kg)0.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)5光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト100形集光 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形集光

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
    質量(kg)0.5高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)8.4光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)85ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否調光可(別途調光器必要)エコロジー商品省エネ
  • スポットライト60形集光 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形集光

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形ダイクール電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.07A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
    質量(kg)0.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)5.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)エコロジー商品省エネ
  • スポットライト100形集光 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形集光

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.13A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
    質量(kg)0.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)7.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト60形集光 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形集光

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形ダイクール電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.07A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
    質量(kg)0.5高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)5.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)85ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否調光可(別途調光器必要)エコロジー商品省エネ
  • デジタルカメラ 照明用ケーブル Panasonic(パナソニック)

    デジタルカメラ 照明用ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1台
    6日以内出荷
    長さ(m)3
  • スポットライト100形集光 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形集光

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
    質量(kg)0.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)8.4光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)エコロジー商品省エネ
  • スポットライト100形集光 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形集光

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.13A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
    質量(kg)0.5高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)7.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)85ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    。UL認定、CSA、BSI。TXDシリーズ。この基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、高い接触信頼性を実現します。また、この基板リレーは、耐衝撃性及び耐振性にも優れ、密閉構造のため、自動洗浄に対応しています。主な用途には、ファックス機、モデム、通信 / 医療、車載、セキュリティ機器などがあります。耐サージ性能強化 EN規格(EN60950)の補助絶縁クラスに適合
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.504 kΩ●コイル電力:310mW●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:15mm●コイルと接点間の耐電圧:2kV rms●最大スイッチング電源 DC:60 W●コード番号:699-6395アズワン品番65-8089-23
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 24V dc G6K Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 24V dc G6K

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1個
    欠品中
    仕様TX-Sシリーズ. 公称動作電力: 50 mW 優れたサージ抵抗 高いコンタクト信頼性 低熱起電力長さ(mm)15寸法(mm)15×8.2×7.4高さ(mm)8.2取付方式表面実装極数2奥行(mm)7.4シリーズG6K接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電流(DC A)1最大スイッチング電圧(DC V)110
  • デジタルカメラ 照明用2又ケーブル Panasonic(パナソニック)

    デジタルカメラ 照明用2又ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1台
    6日以内出荷
    長さ(m)3
  • スポットライト60形集光 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形集光

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.07A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
    質量(kg)0.5高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)5光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)85ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)

    リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 1箱 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    349,800税込384,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    UL、CSA。Sシリーズリレー。この基板実装パワーリレーは、信頼性と効率が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 また、高感度で、耐振性と耐衝撃性が高く、低い熱起電力を達成します。低プロファイル、高感度リレー 振動、衝撃に対する優れた耐性 低EMF (約0.3 μV) 2.54 mmグリッドに合うDIL端子配列 寸法: H 10 x W 28 x D 12 mm 使用可能な基板実装ソケットについては、品番 ; 127-9342 127-9342 を参照
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:8.4mA●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.85 kΩ●コイル電力:202mW●長さ:28mm●高さ:10.4mm●最大スイッチング電源 AC:1 kVA●コード番号:173-8165アズワン品番65-8067-67
  • リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック)

    リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    。UL認定、CSA、BSI。TXDシリーズ。この基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、高い接触信頼性を実現します。また、この基板リレーは、耐衝撃性及び耐振性にも優れ、密閉構造のため、自動洗浄に対応しています。主な用途には、ファックス機、モデム、通信 / 医療、車載、セキュリティ機器などがあります。耐サージ性能強化 EN規格(EN60950)の補助絶縁クラスに適合
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.504 kΩ●コイル電力:310mW●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 DC:60 W●コード番号:173-8998アズワン品番65-8095-36
  • LED 照明用電源 DC 入力 60W 2ch Panasonic(パナソニック)

    LED 照明用電源 DC 入力 60W 2ch

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    超小型・低価格の 1000 階調デジタル電源 外部 ON / OFF 端子標準装備
    寸法(mm)66、73、26出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC24出力容量60W
  • Panasonic シグナルリレー SPDT 24V dc TQ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー SPDT 24V dc TQ

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA. スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。. TQ2 シリーズ. これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。. フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適寸法(mm)14×9×5.6高さ(mm)5.6取付方式表面実装奥行(mm)9接点構成SPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)1最大スイッチング電流(DC A)1最大スイッチング電圧(DC V)110最大クランピング電圧(V)125/ac最大スイッチング電源(DC W)30最大動作温度(℃)70ラッチなし
  • リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:4.114 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●コイルと接点間の耐電圧:2kV rms●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:699-6297アズワン品番65-8096-91
  • Panasonic リレー 24V dc, 2c接点 プラグイン取り付けタイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic リレー 24V dc, 2c接点 プラグイン取り付けタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    取付方式プラグイン取り付け接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(mA)12.5ラッチなし
  • Panasonic 信号用リレー (ATX204SA), 2c接点, 24V dc, 4.114 kΩ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 信号用リレー (ATX204SA), 2c接点, 24V dc, 4.114 kΩ

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適長さ(mm)15寸法(mm)15×7.4×8.2高さ(mm)8.2取付方式基板実装奥行(mm)7.4接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載ターミナルタイプ表面実装最大スイッチング電圧(DC V)220コイルと接点間の耐電圧(kV)2rmsコイル抵抗(kΩ)4.114
  • リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック)

    リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:4.114 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●最大スイッチング電源 DC:60 W●コード番号:173-8983アズワン品番65-8056-68