カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(419)
  • 制御機器(238)
  • 電気材料(44)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 家電(27)
  • 電動工具(15)
  • 安全用品(12)
  • 医療(5)
  • 防犯用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 事務用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(163)
  • BIGM(丸山製作所)(3,435)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(964)
  • CKD(733)
  • KITO(キトー)(1,880)
  • omron(オムロン)(758)
  • PROST's(855)
  • RS PRO(432)
  • StarTech.com(432)
  • TRUSCO(511)
  • エスコ(648)
  • コガネイ(860)
  • スバル(535)
  • ノーブランド(449)
  • ホンダ(1,666)
  • メディアカバーマーケット(663)
  • 三菱電機(508)
  • 大阪魂(2,113)
  • 新ダイワ(493)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(298)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(177)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2×10」の検索結果

関連キーワード
821件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイフレックススルー ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー ボックスコネクタ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合規格(PS)EJIS規格JIS C8350
  • ターコイズ マイクロスイッチ ABVシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ターコイズ マイクロスイッチ ABVシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ハイフレックススルー サドル Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー サドル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥22税込¥24
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • アンプ内蔵小型 ビームセンサ CXシリーズ Panasonic(パナソニック)

    アンプ内蔵小型 ビームセンサ CXシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 壁面取出しカバー Panasonic(パナソニック)

    壁面取出しカバー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。
    種類壁面取出しカバー
  • ジョイントカップリング Panasonic(パナソニック)

    ジョイントカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キャップ取り付けワンタッチ。
    用途メタルモール相互の直線接続に使用します。形状ジョイントカップリング
  • ヘッドセット形マイク(送信専用) Panasonic(パナソニック)

    ヘッドセット形マイク(送信専用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱
    当日出荷
    質量(g)約90電源(V)DC1.5~5.0 ワイヤレスマイクロホン(別売品)より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×255×130消費電流(A)500μ以下ケーブル長(mm)約1050
  • レイヤ2スイッチングハブ Tapシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ2スイッチングハブ Tapシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
  • ザ・タップFジャストフィット Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップFジャストフィット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    パック商品。定格:15A-125V 合計1500Wまで。3コ口。スナップキャップ付。コード30cm付。タイプX
    コンセント個数3
  • 微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ Panasonic(パナソニック)

    微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ Panasonic(パナソニック)

    好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フロアコンラウンドフロアプレート Panasonic(パナソニック)

    フロアコンラウンドフロアプレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    スッキリとしたラウンドデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
    材質アルミ製
  • テレビドアホン VL-SWE210KLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SWE210KLA

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    当日出荷
  • 壁掛 Q-hiファン 熱交換形 給気清浄フィールター Panasonic(パナソニック)

    壁掛 Q-hiファン 熱交換形 給気清浄フィールター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥549税込¥604
    1枚
    当日出荷
    適合機種FY-8X-W(-C)、FY-8XY、FY-8XJ-W(-C)、FY-8XJY材質(フィルター)日本バイリーン製PS400
  • 機器用ELBKS型2POE30A10mA Panasonic(パナソニック)

    機器用ELBKS型2POE30A10mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H70×W32×D36(ハンドル含む48)質量(kg)0.08種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200両用端子形状M4.5座金付端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)500A形名機器用漏電ブレーカ極数・素子数2P0E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 (定格短時間電流1.5kA)フレーム(AF)30漏電感度電流(mA)10
  • PoE給電スイッチングハブ Tapシリーズ Panasonic(パナソニック)

    PoE給電スイッチングハブ Tapシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
  • 15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用250Vコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(10個)
    当日出荷
    色ミルキーホワイト極数2極シリーズフルカラーシリーズ定格20A-250V端子送り端子:なし適合プレートフルカラー3個用適合電線径(Φmm)2.0、2.6
  • フルカラー埋込ほたるスイッチC Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ほたるスイッチC

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット(10個)
    当日出荷
    3路。ネーム付。15A-300V AC(表示ランプは100V用)
  • 24 時間式タイムスイッチ 交流モータ式 AC100V 用 c 接点 ( 別回路 ) Panasonic(パナソニック)

    24 時間式タイムスイッチ 交流モータ式 AC100V 用 c 接点 ( 別回路 )

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC100接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 協約 週間式ソーラーTS 1回路 Panasonic(パナソニック)

    協約 週間式ソーラーTS 1回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    仕様1回路型周波数(Hz)50~60消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)接点構成1c表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式回路構成別回路型(無電圧出力)
  • 年間式タイムスイッチ(1回路型) Panasonic(パナソニック)

    年間式タイムスイッチ(1回路型)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC100-240接点構成1c駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期年間式
  • 壁掛 Q-hiファン 熱交換形 給気清浄フィールター Panasonic(パナソニック)

    壁掛 Q-hiファン 熱交換形 給気清浄フィールター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷
  • LDL20×1灯用 笠なし型器具 器具のみ Panasonic(パナソニック)

    LDL20×1灯用 笠なし型器具 器具のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    当日出荷
    仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)質量(kg)1.2材質(本体)亜鉛鋼板(白色)消費電力(W)12定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×632×88光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)950演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)IP等級IP23
  • エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ乾電池 単4形

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(20本)
    当日出荷
    業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ! 液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能! タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単4:LR03EJ使用推奨期限2025年3月以前品※)
    タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10.5×44.5(1本)質量(g/本)約11本数20アズワン品番64-8867-36使用推奨期限10年
  • 直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用適合【ガード】FK22533質量(kg)2.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100~242光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯型式認可番号3AE-1051寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950エコロジー商品省エネ
  • アルカリ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単4形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(20本)
    当日出荷
    使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!? タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3
    タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5質量(g/本)約11寸法(Φ×mm)約10.5×44.5本数20使用推奨期限10年
  • 埋込スイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)

    埋込スイッチB(片切)

    Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷
    定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上回路方式B(片切)耐電圧(V)1600(1分間)
  • 据付台固定金具セット(2コ入) Panasonic(パナソニック)

    据付台固定金具セット(2コ入)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥869税込¥956
    1箱(2個)
    3日以内出荷
  • カエルミナ ローポールライト Panasonic(パナソニック)

    カエルミナ ローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    3日以内出荷
    既設ポールの灯具交換だけでローポールライトを簡単リニューアル
    材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100構造防雨型グローブ種別ポリカーボネート(乳白)色(本体)黒適合ランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)演色指数(Ra)83適合ポール径(Φmm)80・100・101.6・102・120調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 45フラットエルボ Panasonic(パナソニック)

    45フラットエルボ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を水平に45°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
    種類エルボ
  • リニューアル用 地中埋込型ローポールライト 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 地中埋込型ローポールライト 防雨型 灯具のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    3日以内出荷
    LED街路灯 電源別置型 「KAELUMINA(カエルミナ)シリーズ」。灯具部の交換でLEDリニューアル。水銀灯からの交換に適した街路灯。水銀灯からのリニューアルに適したパナソニックのLED街路灯です。既設ポールの先端形状にフレキシブルに対応しているので、現地調査の手間が省けます。灯具と電源ユニットの置き換えで施工も簡単です。
    仕様●グローブ:ガラス(乳白)●光束維持率(%):70●適合ポール径(mm):Φ140・Φ145・Φ160種別LED電球専用商品幅(mm)Φ175取付地中埋込型形100形材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100対応保護等級IP23機能防雨型ランプの種類LED電球 電球色(ランプ別売)光源寿命40000時間入数1台明るさ100形電球1灯相当適合ランプ12.9W・12.5W LED電球プレミア(全暴行タイプ)用(E26)、8.4W・6.4W6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)演色指数(Ra)84調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • メタルワイプロ本体 2ウェイ Panasonic(パナソニック)

    メタルワイプロ本体 2ウェイ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    床面のケーブル配線を強電線と弱電線(アナログ信号・TVビデオ信号)に分離して保護する場合や、電線量が多く1ウェイでは不足する場合に使用します。キャップは鋼板(t=1mm)に樹脂被膜で、ベースは樹脂製です。
    材質樹脂製内断面積(mm2)150×2
  • ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック)

    ねじなし露出スイッチボックス

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    付属品皿小ねじ(M4×10)2本材質鋼板製電気亜鉛めっき規格JIS C8340適合規格(PS)E
  • 化粧プレート(ダクト用) Panasonic(パナソニック)

    化粧プレート(ダクト用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
    種類化粧プレート
  • ハイフレックス樹脂コート10 Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックス樹脂コート10

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    長さ(m)50
  • 住宅用スイッチボックス浅型1コ用 Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス浅型1コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
    仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)65幅(mm)28高さ(mm)102種類1コ用
  • 住宅用スイッチボックス浅型1コ用 木ねじ付 Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス浅型1コ用 木ねじ付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
    仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)28高さ(mm)102種類1コ用
  • 20形LED本体防湿防雨Dスタ Panasonic(パナソニック)

    20形LED本体防湿防雨Dスタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 気調システム フレキチューブ50 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)

    気調システム フレキチューブ50 脱塩ビ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    管摩擦損失係数:λ=0.025
    適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
  • iD 20形iスタイル用片反射笠反射板 Panasonic(パナソニック)

    iD 20形iスタイル用片反射笠反射板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    仕様iスタイル用、iスタイルにアダプタを取り付けることで片反射笠付型になります。材質/仕上片反射板:亜鉛鋼板(t0.4)/高反射白色粉体塗装質量(kg)0.3