カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • 安全用品(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(220)
  • VISHAY(88)
  • BOURNS(78)
  • YAGEO(60)
  • ARCOL(OHMITE)(46)
  • RS PRO(37)
  • TOA(32)
  • KOA(29)
  • SUSUMU(24)
  • omron(オムロン)(22)
  • オースミ電機(21)
  • 日光化成(20)
  • アズワン(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • INFINEON(15)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(14)
  • ON SEMICONDUCTOR(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2ω 10w」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 10mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 10mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    989税込1,088
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6938-36
  • SMDレジスタ 10mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 10mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6937-95
  • Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F10R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F10R0V

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB202V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB202V

    Panasonic(パナソニック)
    329税込362
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. Panasonic ERA シリーズ 0.125 W 0.1 % 10 ppm 金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • SMDレジスタ 22mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 22mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
  • SMDレジスタ 180mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 180mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:180mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-19
  • SMDレジスタ 12mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 12mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-93
  • SMDレジスタ 120mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 120mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:120mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-32
  • SMDレジスタ 68mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 68mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:68mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6942-90
  • SMDレジスタ 56mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 56mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:56mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6943-28
  • SMDレジスタ 33mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 33mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-29
  • SMDレジスタ 15mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 15mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6938-08
  • SMDレジスタ 120mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 120mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:120mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-81
  • SMDレジスタ 68mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 68mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:68mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-31
  • SMDレジスタ 47mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 47mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:47mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6939-36
  • SMDレジスタ 47mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 47mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:47mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6942-89
  • SMDレジスタ 39mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 39mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:39mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6943-70
  • SMDレジスタ 33mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 33mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6943-65
  • SMDレジスタ 39mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 39mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:39mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6938-21
  • SMDレジスタ 82mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 82mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 27mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 27mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:27mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6938-44
  • SMDレジスタ 18mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 18mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:18mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-16
  • SMDレジスタ 15mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 15mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6939-34
  • SMDレジスタ 150mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 150mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:150mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-7143-43
  • SMDレジスタ 12mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 12mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-20
  • SMDレジスタ 100mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 100mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    929税込1,022
    1セット(10個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 56mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 56mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:56mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6940-66
  • SMDレジスタ 27mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 27mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:27mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6940-05
  • SMDレジスタ 18mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 18mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:18mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6939-35
  • SMDレジスタ 180mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 180mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:180mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-35
  • SMDレジスタ 150mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 150mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    989税込1,088
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:150mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6940-21
  • トランペットスピーカー Panasonic(パナソニック)

    トランペットスピーカー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
    防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
  • クリアホーン Panasonic(パナソニック)

    クリアホーン

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
    付属品取扱説明書×1冊、保証書×1式、接続プラグ付きスピーカーケーブル(取付工事に使用します)×1使用温度範囲(℃)-10~50仕上本体:ABS 樹脂形成(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス指向性M防水性JIS C5504 準拠、IPX4 準拠
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    169税込186
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    279税込307
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22T Panasonic(パナソニック)

    天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22T

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    12cmコーン使用のフルレンジ密閉タイプ。 狭い空間でも取付け可能な薄型設計。 WS-A22Tは出力3段切換え方式(30 W / 10 W / 5 W[100 系])。簡単に結線できる即結端子を使用。
    形式フルレンジ密閉タイプ音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)スピーカー12cmディフューザー付同軸ユニット使用温度範囲(℃)-10~50穴径(Φmm)(天井加工)225材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)
  • 天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A12/12T Panasonic(パナソニック)

    天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A12/12T

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    瞭度重視とともに、バスレフタイプで低音域も充実。音楽再生やスピーチなど柔軟に対応。 12cmスピーカーながら大型磁気回路と直接放射方式で、音量感をアップ。 WS-A12Tは出力3 段切換え方式。( 30 W /10 W / 5 W[100 系])
    寸法(mm)(本体)Φ255×153、(スピーカーパネル)Φ275×12材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)質量(kg)2.5(天井パネル含む)穴径(Φmm)(天井加工)225形式フルレンジバスレフタイプ使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性90Hz~20000Hz音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)スピーカー12cmコーン形ユニット
  • リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)

    リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 1箱 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    389,800税込428,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    UL、CSA。Sシリーズリレー。この基板実装パワーリレーは、信頼性と効率が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 また、高感度で、耐振性と耐衝撃性が高く、低い熱起電力を達成します。低プロファイル、高感度リレー 振動、衝撃に対する優れた耐性 低EMF (約0.3 μV) 2.54 mmグリッドに合うDIL端子配列 寸法: H 10 x W 28 x D 12 mm 使用可能な基板実装ソケットについては、品番 ; 127-9342 127-9342 を参照
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:8.4mA●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.85 kΩ●コイル電力:202mW●長さ:28mm●高さ:10.4mm●最大スイッチング電源 AC:1 kVA●コード番号:173-8165アズワン品番65-8067-67
  • 抵抗器 12Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 12Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、定格電力が 10 Ω と 0.75 W の抵抗器を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:12Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7021-44