制御機器 (15) 完成車 (4) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB222V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 抵抗(kΩ) 2.2 定格電力(W) 0.125 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 薄膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 12.1kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB1212V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(1 kΩ → 27 MΩ). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 抵抗(kΩ) 12.1 定格電力(W) 0.125 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 金属皮膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
SMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様 ●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7203-91
SMDレジスタ 2.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様 ●抵抗:2.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7203-42
SMDレジスタ 12.1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 40,980税込 ¥ 45,078
1セット(5000個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(1 kΩ → 27 MΩ)パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備え
仕様 ●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:12.1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-6938-25
SMDレジスタ 12.1kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(1 kΩ → 27 MΩ)パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備え
仕様 ●抵抗:12.1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-6913-97
Panasonic SMDレジスタ, 2.4Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6RQF2R4V Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 0805型低抵抗抵抗器 - 0.125 W. パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. 低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERJ6RQ 定格電力(W) 0.125 抵抗(Ω) 2.4 許容差 ±1% 温度係数 ±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 125 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 12.4kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB1242V Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(1 kΩ → 27 MΩ). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 抵抗(kΩ) 12.4 定格電力(W) 0.125 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 金属皮膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 2.7kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB272V Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 抵抗(kΩ) 2.7 定格電力(W) 0.125 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 薄膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
SMDレジスタ 2.7kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 20,980税込 ¥ 23,078
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic0603パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を持つ2.7KΩの抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125W アズワン品番 65-7074-03
SMDレジスタ 2.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 38,980税込 ¥ 42,878
1セット(5000個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様 ●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-6940-19
Panasonic SMDレジスタ, 2.4kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJU06F2401V Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 0805型耐硫黄抵抗器、ERJ-Uシリーズ. パナソニック製のERJ Uシリーズは、表面実装膜厚チップ抵抗器で、リフロー及びフローはんだ付けの両方に適しています。. 特長と利点:. ERJ-UシリーズはAg-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮 0201から2512までのすべてのケースサイズを用意。また、シングルチップ抵抗器とアレイには0402及び0603ケースサイズ、高密度省スペースの2 / 4 / 8抵抗器構成を用意。取り付けが簡単で、さまざまな電力定格でコストを節約できるため、新たな設計にも簡単に導入可能 オプションの幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)は、はんだ接合部の信頼性と電力処理特性が向上しています メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極によって実現された高い信頼性 高硫黄環境に晒される車載、産業、工場オートメーション、電源などの用途に適合 シリーズ ERJ 抵抗(kΩ) 2.4 定格電力(W) 0.125 許容差 ±1% 温度係数 ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
EZ 20型 電動アシスト自転車 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 取扱い終了
街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。液晶スイッチ5・バッテリー残量表示・残り走行時間表示・残り走行距離表示カルパワードライブユニットシーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。リトルLEDビームランプ2リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。極太ブロックパターンタイヤ(20×2.125HE)EZの個性を主張するワイルドなタイヤです。(タイヤの太さ約55mm)アルミフロントキャリア最大積載量2kg。フレームキャリア最大積載量1kg。アルミリアキャリア最大積載量10kg。サドルガードマン簡単にサドルが抜き取られない。ワイヤ錠付(1キー2ロック)バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能です。
用途 アウトドア、通勤通学、お仕事等 質量(kg) 22 バッテリー容量(Ah) 8 タイヤサイズ 20 充電時間(時間) 約3 適応身長(cm) 乗車:(目安)149~181 サドルの高さ(mm) 780~940(最低地上高~最高地上高) 走行距離(km) 【3つのモード別】約31(パワー)、約35(オートマチック)、約55(ロング) 変速段数 内装3段
防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2025モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 11日以内出荷
街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途 防災用、アウトドア、通勤通学、お仕事等 全長(mm) 1620 全幅(mm) 580 適合規格 BAA適合 ハンドル高さ(mm) 990~1015 照明装置 バッテリー式前照灯 バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 8 バッテリー電圧(V) 25.2 タイヤサイズ 20×2.125 HE 充電時間(時間) 約3 適応身長(cm) 149~181 サドルの高さ(mm) 780~940 施錠方法 後輪:ワイヤ錠 走行距離(km) 一充電(目安):パワー約31/オートマチック約35 /ロング約55 変速段数 内装3段シマノグリップシフト 総質量(kg) 約23.2(バッテリーを含む)
防災サイクル SW 20型 電動アシスト自転車 2025モデル ノンパンク仕様 ※オプション(前カゴ・両立スタンド)付【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 11日以内出荷
ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。※メーカーオプションのフロントバスケット(小型/幅 約390mm×奥行き 約300mm×高さ 約200mm)・両立スタンド車体取付済み。
用途 防災用、お買い物、通勤通学、お仕事等 寸法(mm) 全長1720×全幅590×サドル高さ765-925 変速機 なし(シングルギア) 照明装置 バッテリー式前照灯 バッテリー リチウムイオンバッテリー 充電時間 約4.5時間 バッテリー容量(Ah) 25.2V-8(14cells) タイヤサイズ 前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE 適応身長(cm) 145以上 施錠方法 後輪:ワイヤ錠 走行距離(km) 一充電(目安):オートマチック約36 総質量(kg) 約22.3(バッテリーを含む)
防災サイクル SW 20型 電動アシスト自転車 2025モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 11日以内出荷
ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途 防災用、お買い物、通勤通学、お仕事等 寸法(mm) 全長1720×全幅590×サドル高さ765-925 変速機 なし(シングルギア) 照明装置 バッテリー式前照灯 バッテリー リチウムイオンバッテリー 充電時間 約4.5時間 バッテリー容量(Ah) 25.2V-8(14cells) タイヤサイズ 前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE 適応身長(cm) 145以上 施錠方法 後輪:ワイヤ錠 走行距離(km) 一充電(目安):オートマチック約36 総質量(kg) 約22.3(バッテリーを含む)