カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(95)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(71)
  • RS PRO(58)
  • VISHAY(56)
  • Hirschmann Test & Measurement(41)
  • omron(オムロン)(29)
  • ARCOLECTRIC(24)
  • 共立電気計器(21)
  • BOURNS(21)
  • 釜屋電機(21)
  • WURTH ELEKTRONIK(20)
  • DiodesZetex(19)
  • TEAC(13)
  • azbil(旧:山武)(11)
  • 東洋技研(11)
  • KOA(11)
  • 渡辺電機工業(11)
  • TDK(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200ω」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロISO端子配列型 車載用リレー CMシリーズ Panasonic(パナソニック)マイクロISO端子配列型 車載用リレー CMシリーズPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
質量(g)20使用温度範囲(℃)-40~85保護構造プラシール端子形状プラグイン端子絶縁抵抗(MΩ)200以上接触抵抗(mΩ)15以下接点材質Ag合金使用湿度範囲(%RH)5~85
SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型)Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数8極8心伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)耐熱性70℃(7時間)使用場所住宅、事務所などの屋内使用温度範囲(℃)-10~40適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等保証期間購入日より1年間
ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)露出型一コ口 Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)露出型一コ口Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
材質ボディ:ABS樹脂(グレー)、カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、差込口カバー:ABS樹脂(グレー)、扉:ABS樹脂(ブルー)、磁石:フェライト(WH9001P相当品)、カラーチップ:ABS樹脂(オフホワイト)タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/Class EA、JIS X 5150:2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6、AWG24の単線及びより線性能TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスEブラック極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~40方式圧接接続(IDC)耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズPanasonic(パナソニック)
84税込92
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
表面実装電力型 車載用チョークコイルインダクタ ETQPシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装電力型 車載用チョークコイルインダクタ ETQPシリーズPanasonic(パナソニック)
169税込186
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
NCリレー Panasonic(パナソニック)NCリレーPanasonic(パナソニック)
60,980税込67,078
1箱(20個)
4日以内出荷から93日以内出荷
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器
ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型 Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
NCリレー Panasonic(パナソニック)NCリレーPanasonic(パナソニック)
60,980税込67,078
1箱(20個)
6日以内出荷から72日以内出荷
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器規格UL、CSA
表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷