カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- VISHAY(5)
- サンエス(昌和発條製作所)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- アサヒ工具(3)
- TRACO POWER(3)
- グンゼ(2)
- ワゴジャパン(2)
- 松永製作所(2)
- 工進(1)
- ミツビシ(1)
- BOURNS(1)
- AFAM(アファム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2001-402」の検索結果

Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD2001X
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591セット(100個)7日以内出荷規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55