カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • コガネイ(3)
  • ZIZAI(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
価格
価格で絞り込む

「2004e1」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型)

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    極数8極8心伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)耐熱性70℃(7時間)使用場所住宅、事務所などの屋内使用温度範囲(℃)-10~40適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等保証期間購入日より1年間
  • SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型)

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6、AWG24の単線及びより線性能TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスEブラック極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~40方式圧接接続(IDC)耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)