カテゴリ

  • 制御機器(275)
  • 空調・照明・電設資材(158)
  • 住設機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 厨房用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(1,036)
  • SMC(489)
  • KEMET(150)
  • YAGEO(127)
  • VISHAY(120)
  • 富士電機(117)
  • STMicro(111)
  • CKD(80)
  • EPCOS(78)
  • MURATA(村田製作所)(76)
  • 日東工業(74)
  • 岩崎電気(70)
  • AMPHENOL(68)
  • マルヤス電業(63)
  • IDEC(和泉電気)(57)
  • マキテック(57)
  • onsemi(53)
  • ニチコン(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(194)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(142)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200v 22」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,200V dc, EEUEE2D220 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,200V dc, EEUEE2D220

    Panasonic(パナソニック)
    839税込923
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)200dc許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,200V dc, EEUEE2D220 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,200V dc, EEUEE2D220

    Panasonic(パナソニック)
    839税込923
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)200dc許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,200V dc, ECA2DHG220 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,200V dc, ECA2DHG220

    Panasonic(パナソニック)
    619税込681
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様NHGシリーズタイプA. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)200dc寿命2000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
  • オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)

    オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
    用途エコキュート(20A200V)仕様オール電化(単2・200V)ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2202(20A)
  • IHクッキングヒーター Kシリーズ 200V 15A仕様 Panasonic(パナソニック)

    IHクッキングヒーター Kシリーズ 200V 15A仕様

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1台
    6日以内出荷
    焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」。フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」。基本機能に絞った分かりやすい操作の「シンプル2口IH」
    容量(kW)左IH:2.5、右IH:2.5、グリル:1.55質量(kg)14.9トッププレート:ブラック、本体正面:ライトグレー高さ(mm)ワークトップの上:13質量(g)グリル皿:430タイプ2口IH 鉄・ステンレス対応(15A仕様)定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)幅(cm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64消費電力(kW)2.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WN1112K、露出型WK3012
  • コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
    仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●シリーズ:GAアズワン品番65-7065-93
  • コンデンサ 22μF 10V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 10V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    4,098税込4,508
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:22μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●等価直列抵抗:2Ωアズワン品番65-6984-31
  • コンデンサ 22μF, ,6.3V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF, ,6.3V dc

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    349税込384
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4電圧(V)6.3dc静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解
  • コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    MシリーズタイプA電解コンデンサ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●シリーズ:Mアズワン品番65-7136-62
  • iD10000埋込W22薄白色 Panasonic(パナソニック)

    iD10000埋込W22薄白色

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)142.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8910RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8000EWLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    8,398税込9,238
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    HDシリーズ、パナソニック。+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
    仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:65mAアズワン品番65-6960-54
  • コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
    仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7052-08
  • コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    4,098税込4,508
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●等価直列抵抗:1.3Ωアズワン品番65-7063-74
  • コンデンサ 22μF 250V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 250V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
    仕様●静電容量:22μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-6987-99
  • コンデンサ 22μF 100V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 100V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    8,498税込9,348
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:22μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:680mΩアズワン品番65-7140-15
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V 360pF 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V 360pF 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    金属酸化物バリスタZNRシリーズE7。コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能。各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:170V●制限電圧:340V●クランプ電流:25A●エネルギー:26J●シリーズ:V●直径:9mm●最大サージ電流:2500A●静電容量:360pF●長さ:32.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:9 x 5.3mm●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7145-72
  • iD13400埋込W22薄白色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400埋込W22薄白色

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:11940RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8300EWLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
    仕様●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●シリーズ:KSアズワン品番65-7054-13
  • コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
    仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-7057-51
  • コンデンサ 22μF 100V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 100V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Mシリーズ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●静電容量:22μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7058-34
  • iD10000埋込W22薄昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD10000埋込W22薄昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9730RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8000ENLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD13400埋込W22薄温白色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400埋込W22薄温白色

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・温白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)143.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:11750RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8300EVLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD10000埋込W22薄温白色 Panasonic(パナソニック)

    iD10000埋込W22薄温白色

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・温白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)140.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8770RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8000EVLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD13400埋込W22薄省エネ白色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400埋込W22薄省エネ白色

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ省エネタイプ・13400lmタイプ・白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)70.5色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)174.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12320RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8300HWLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD13400埋込W22薄昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400埋込W22薄昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)159.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13040RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8300ENLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD13400埋込W22薄昼光色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400埋込W22薄昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼光色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)153.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12540RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8300EDLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD10000埋込W22薄昼光色 Panasonic(パナソニック)

    iD10000埋込W22薄昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼光色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9360RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8000EDLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD13400埋込W22薄リベコム昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400埋込W22薄リベコム昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1組
    4日以内出荷
    (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)82.3色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)158.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13040RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8300ENRS2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • iD13400埋込W22薄WiL昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400埋込W22薄WiL昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1組
    4日以内出荷
    (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプWiLIA無線調光・一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)82.3制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)158.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13040RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8300ENRX2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • iD10000埋込W22薄リベコム昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD10000埋込W22薄リベコム昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1組
    4日以内出荷
    (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)63.1色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)154.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9730RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8000ENRS2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • iD13400埋込W22薄PiPi昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400埋込W22薄PiPi昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1組
    4日以内出荷
    (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプPiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)82.1制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)158.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13040RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8300ENRZ2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • iD13400埋込W22薄省エネ昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400埋込W22薄省エネ昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ省エネタイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)70.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)184.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13040RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8300HNLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD10000埋込W22薄WiL昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD10000埋込W22薄WiL昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1組
    4日以内出荷
    (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプWiLIA無線調光・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)63.1制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)154.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9730RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8000ENRX2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • iD13400埋込W22薄調光昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400埋込W22薄調光昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)159.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13040RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8300ENLA2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    959税込1,055
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    OSCONソリッド電解SVPシリーズ。パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。表面実装 2000時間保証 @ +105℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル。用途。これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:200mΩ●リード間隔:1mm●許容差:±20%●長さ:5.4mm●高さ:5.4mm●寸法:4 (Dia) x 5.4mm●シリーズ:SVP●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:740mAアズワン品番65-7167-15
  • iD13400埋込W22薄省エネ温白色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400埋込W22薄省エネ温白色

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ省エネタイプ・13400lmタイプ・温白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)70.5色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)172.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8300HVLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD10000埋込W22薄PiPi昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD10000埋込W22薄PiPi昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1組
    4日以内出荷
    (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプPiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.9制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)154.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9730RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8000ENRZ2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • iD13400埋込W22薄省エネ調光昼白 Panasonic(パナソニック)

    iD13400埋込W22薄省エネ調光昼白

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ省エネタイプ・13400lmタイプ・昼白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)70.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)184.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13040RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8300HNLA2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEEFT1E220AR Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEEFT1E220AR

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様FT高温リフローシリーズ. パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 高い信頼性 長寿命 高リプル電流 表面実装. 用途. パナソニックFTシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、環境制御、ワイパー制御、ステアリングカラム、キーレスエントリなどの車載用途に適しています。 その他にエアバッグ制御やナビゲーションシステムなどの車載用途でも使用できます。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)25dc寿命2000h静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)160最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
...