カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(25)
  • Intelligent LED Solutions(5)
  • ホンダ(4)
  • 光明理化(3)
  • 富士電機(3)
  • スバル(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • アズワン(2)
  • イマオコーポレーション(2)
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • アズピュア(アズワン)(2)
  • 富士電機機器制御(2)
  • エスコ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 大生工業(1)
  • 城東テクノ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「201sc」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-50S型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-50S型

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様小形端子カバー付型式BBWA-50S質量(kg)0.4種類サーキットブレーカフレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
  • ダウンライト60形 光色切替 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト60形 光色切替

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    光色切替タイプ
    用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD20001SCQ1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)切替)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)5.1スイッチ壁スイッチ切替(2光色色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70光色切替クラス5001灯(口金GX53-1)光源色温白色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.2、固有エネルギー消費効率電球色:88.2lm/W(450lm・5.1W)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.09光束(Lm)器具:450、440RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD20001SCQ1調色の可否