カテゴリ

  • 制御機器(496)
  • 空調・照明・電設資材(101)
  • 電動工具(16)
  • 電気材料(14)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 医療(8)
  • 家電(4)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(165)
  • BIGM(丸山製作所)(2,042)
  • CKD(366)
  • Festo(337)
  • KITO(キトー)(1,568)
  • MAZDA(マツダ)(771)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(640)
  • omron(オムロン)(697)
  • RS PRO(1,452)
  • SMC(18,707)
  • TRUSCO(435)
  • WURTH ELEKTRONIK(297)
  • イマオコーポレーション(364)
  • エスコ(1,759)
  • コガネイ(276)
  • シンコール(259)
  • ダイヤトレンド(922)
  • ホンダ(438)
  • 大阪魂(4,853)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20m用」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
660件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抵抗器, 20mΩ, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)

    抵抗器, 20mΩ, 1020, 1W

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    定格電力(W)1抵抗(MΩ)20許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
  • 抵抗器 20mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 20mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 0.02 Ω /0.75 W、定格電力が特長です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:20mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7015-81
  • 抵抗器 20mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 20mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:20mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7020-92
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,100μF,20V dc,20SVP100M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,100μF,20V dc,20SVP100M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥759税込¥835
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)11.9寸法(mm)8(Dia)×11.9電圧(V)20dcシリーズSVP許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)24リップル電流(mA)3320rms電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.2
  • 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ適合バッテリーEZ9L10
  • 壁掛け熱交換気扇(1パイプ) Panasonic(パナソニック)

    壁掛け熱交換気扇(1パイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    静音設計(20m3/h用:19db、30m3/h用:27db) 従来機種比約35%のサイズダウンで小型化 PM2.5を95%捕集
    用途屋内用質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×332×280(本体ダクト含む)適合パイプ径(Φmm)150換気量率(%)有効:92
  • Panasonic SMDレジスタ, 20Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F20R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 20Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F20R0V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥679税込¥747
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3定格電力(W)0.25抵抗(Ω)20許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 金属製換気扇 Panasonic(パナソニック)

    金属製換気扇

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
    用途局所換気用シャッター連動式操作方法引きひも
  • パナフレキPV 36 Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラック

    パナフレキPV 36

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(20m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    長さ(m)20
  • 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パナソニック 炊飯電子ジャー SR-UH36P Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 炊飯電子ジャー SR-UH36P

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    内釜は、ごはんがこびりつきにくいスミフロン加工。仕様定 格 電 圧:単相100V消費電力炊飯時:1、400W消費電力保温時:45W炊飯 容量:5合~20合コード 長さ:約1.5m 8.6kg
    材質本体:鋼板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×390×350TKG品番9-0694-0501TKG品番(2017)6-0613-0301
  • 充電ドリルドライバー(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    軽く、小さく、使いやすい。 ネジの締めすぎを防止。 ピストル型にもなります。
    バッテリー電圧(V)2.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速:1.5{15}低速:2.4{24}回転数(min-1[r.p.m])高速400、低速200(2段変速)穴あけ能力(mm) 鉄工2ねじ締め能力(mm)2.1~3.5チャック(mm)ワンタッチチャック(段付までの寸法が11.5)質量(g)400(電池パック装着時)付属品(磁石付)ドライバービット#1プラス・45mm/ドライバービット#2プラス・45mm/ドライバービット#2プラス・75mmトラスコ品番422-9037全長(mm)238質量(kg)0.28ねじ締め能力木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約300本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約100本小ネジ・鉄(M5×8mm)約650本ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.5~5穴あけ能力金工・鉄(Φ2×1mm)約50穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約70穴機能高速・低速、手締め機能寸法(全長×全高×全幅W)(mm)238×127×36(ストレート時)/180×127×36(折り曲げ時)バッテリーニカド (EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)クラッチ多段階穴あけ能力(mm) アルミ2充電時間(分)15クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])約0.4~2.0{4~20}適合バッテリーニカド(EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,560μF,20V dc,20SVPF560M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,560μF,20V dc,20SVPF560M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)12.6寸法(mm)10(Dia)×12.6直径(Φmm)10電圧(V)20dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量560μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)12電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)4.6
  • SHーM型3P2E20A Panasonic(パナソニック)

    SHーM型3P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    極数・素子数3P2E
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,68μF,20V dc,20SVP68M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,68μF,20V dc,20SVP68M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥669税込¥736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)7.9寸法(mm)10(Dia)×7.9高さ(mm)7.9電圧(V)20dcシリーズSVP許容差±20%静電容量68μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)40電解質の種類ソリッド最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,22μF,20V dc,20SEP22M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,22μF,20V dc,20SEP22M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。寸法(mm)6.3(Dia)×6電圧(V)20dcシリーズSEPC許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)60リップル電流(A)1.45最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.5
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,180μF,20V dc,20SVPF180M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,180μF,20V dc,20SVPF180M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)6.9寸法(mm)8(Dia)×6.9直径(Φmm)8電圧(V)20dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量180μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)25電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.2
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,68μF,20V dc,20SEP68M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,68μF,20V dc,20SEP68M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)8寸法(mm)10(Dia)×8電圧(V)20dcシリーズSEP許容差±20%静電容量68μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)40リップル電流(A)2.4電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,560μF,20V dc,20SEPF560M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,560μF,20V dc,20SEPF560M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥769税込¥846
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。長さ(mm)13寸法(mm)10(Dia)×13電圧(V)20dcシリーズSEPF許容差±20%静電容量560μF漏れ電流(μA)2240RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)12電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,390μF,20V dc,20SVPF390M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,390μF,20V dc,20SVPF390M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)11.9寸法(mm)8(Dia)×11.9電圧(V)20dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量390μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)14リップル電流(A)4.95電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.2
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,100μF,20V dc,20SEP100M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,100μF,20V dc,20SEP100M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。寸法(mm)8(Dia)×12電圧(V)20dcシリーズSEPC許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)24リップル電流(A)3.32最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.5
  • 充電スティックドリルドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー 7.2V

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速:2.0[20]、低速:6.0[61]回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
  • 抵抗器 20Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 20Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7023-43
  • 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトレンチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    いままでにない小型ボディを実現。狭い場所での設備メンテナンスも、長いソケットを装着した作業も、取り回しがラク。 M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。 電池切れで作業が中断しないよう、残容量がワンプッシュで確認OK。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。 お手持ちの電池パックが利用可能。
    用途建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどに色黒チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式振動3軸合成値(m/s2)12.8
  • Panasonic SMDレジスタ, 20kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB203V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 20kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB203V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299税込¥329
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. Panasonic ERA シリーズ 0.125 W 0.1 % 10 ppm 金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 20kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD2002V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 20kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD2002V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥559税込¥615
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。シリーズERJ抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 20kΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F2002V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 20kΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F2002V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189税込¥208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (3.3 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.66許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
    用途浴室仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)1.2材質(本体)樹脂タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
  • 断熱ドレンホース Panasonic(パナソニック)

    断熱ドレンホース

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)断熱材:6
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    当日出荷
    高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
    用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応仕様電源接続部/本体外部材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製色ホワイト適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • メロディサイン3種音100Vホワイト Panasonic(パナソニック)

    メロディサイン3種音100Vホワイト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番836-0047色ホワイト電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5質量(g)約350定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)寿命10万回鳴動以上電流(mA)0.1(操作側)動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
  • Panasonic SMDレジスタ, 200mΩ, 0805 (2012M), 0.33W ERJ6BSFR20V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 200mΩ, 0805 (2012M), 0.33W ERJ6BSFR20V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299税込¥329
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 0805型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ6B定格電力(W)0.33抵抗(MΩ)200許容差±1%温度係数±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • 粘着テープ Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ベージュ
    グレー

    粘着テープ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1巻
    当日出荷
  • ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)P Panasonic(パナソニック)

    ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)P

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    付属品取付ネジ×2(押釦別)色ホワイト質量(g)約440(電池含む)定格電圧(V)DC6(アルカリ単3乾電池×4別売)適合電線(mm2)より線:0.75(Φ0.18・30心)…30m片道、0.5(Φ0.18・20心)…20m片道電源タイプ電池式適合電線径(Φmm)単線:0.9…30m片道、0.65…20m片道音量(dB)70以上(前方1m)動作電流(mA)2500以下電池寿命(年)約半(1日10回使用)
  • ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
    用途ファクトライン30専用全長(mm)約800~1800質量(kg)0.73色(プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト適合規格(PS)E
  • ギアヘッド Panasonic(パナソニック)

    ギアヘッド

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
  • 充電ドリルドライバ SLIMO Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバ SLIMO

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
    色黒質量(g)630(電池パック装着時)ねじ締め能力Highモード小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付き)約2300本木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本 Lowモード小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本 コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本穴あけ能力Lowモード木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴 木工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)145×198×42回転数(min-1[回/分])Highモード/0~900、Lowモード/0~300
  • ハンガー(ボルトなし) Panasonic(パナソニック)

    ハンガー(ボルトなし)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ファクトライン20j本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルトM8(L=200)では不足する場合に使用します。M10にも取り付けできます。
    トラスコ品番818-5361材質ステンレス製質量(kg)0.03
  • 4点ユニットリレー Panasonic(パナソニック)

    4点ユニットリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
    スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
    仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V質量(g)約100種類その他アクセサリ接点構成1a×4保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-20~55耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500
  • 天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
    材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.7(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85