カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(270)
  • SMC(188)
  • YAMAHA(ヤマハ)(161)
  • トヨタ(150)
  • 三木プーリ(107)
  • ダイハツ(46)
  • IDEC(和泉電気)(35)
  • CKD(32)
  • スバル(27)
  • ホンダ(25)
  • ニッサン(21)
  • HUBER & SUHNER(20)
  • TAKIGEN(タキゲン)(14)
  • フジタ[室名札・標識](14)
  • コクヨ(13)
  • マルヤス電業(13)
  • omron(オムロン)(12)
  • 富士電機(12)
  • BRADY(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「211b」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤルタイマー(3時間形) Panasonic(パナソニック)

    ダイヤルタイマー(3時間形)

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    定格15A 100V ACタイマー時間3時間時間設定単位5分
  • 塗装中型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)

    塗装中型四角ブランクカバー

    Panasonic(パナソニック)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.14種類平カバー仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
  • 埋込AVコンセント(HDMI対応)(L型) Panasonic(パナソニック)

    埋込AVコンセント(HDMI対応)(L型)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状HDMI Type A レセプタクル耐熱性70℃7時間絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)相対湿度45%~85%抵抗(MΩ)導通:100以下使用環境温度(℃)5~35適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅,事務所などの屋内耐電圧(V)300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数適合プラグの挿抜8000回
  • OSライン ダブル本体 Panasonic(パナソニック)

    OSライン ダブル本体

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    OSラインダブル本体は4本の導体を上段・下段に分けて内蔵。上下を使い分けることで、用途に応じてさまざまなシーンに対応します。 [HD-PLC]対応 PLCプラグを使用すれば、情報ラインとしても利用可能。防犯カメラの取り付けがLAN工事不要で行えます。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。
    仕様2P20A×2回路125V E付
  • DCライン USBプラグコンセント Panasonic(パナソニック)

    DCライン USBプラグコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    DC電源用配線ダクトDCライン。DCラインからのUSB電源の取り出しに使用します。Type-A(7.5W)とType-C(60W:USB PD対応)の2ポートを搭載
    ブラック使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2(USB-A・C)定格入力:DC24V、出力:(USB-A)DC5V-1.5A、(USB-C)DC5V-3A・DC9V-3A・DC15V-3A・DC20V-3A入数内1/外20
  • アドバンスシリーズ 絶縁取付枠 スイッチ+コンセント×2用 プレート付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 絶縁取付枠 スイッチ+コンセント×2用 プレート付

    Panasonic(パナソニック)
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    マットブラック
  • AP差動スポット型2種ヘッド(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    AP差動スポット型2種ヘッド(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 電気温水器・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    32日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能電気温水器・IH対応回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
  • CF-33 (i5/16G/512G/W11P64/12.0) Panasonic(パナソニック)

    CF-33 (i5/16G/512G/W11P64/12.0)

    Panasonic(パナソニック)
    679,800税込747,780
    1台
    7日以内出荷
    2160×1440ドット/無線LAN:Wi-FWi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2 (タブレット部およびキーボード部)/本体重量:2810]g