カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ニッサン(9)
- オリエンタルモーター(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 内外電機(1)
- RELIEF(1)
- 山洋電気(1)
- コーヨーラド(1)
- ミツビシ(1)
「21493-b210b」の検索結果
特価

コスモシリーズワイド21埋込ファンコイル用 風量調整スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ホテルやオフィスの空調機器の風量調節スイッチ。タイプ3段切替形使用温度範囲(℃)-10~+40定格AC6A 100V用結線方式ねじなし端子式
コントロールユニット
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途電磁接触器駆動用種類関連商品長さ(mm)170幅(mm)80定格使用電圧(V)AC200またはAC100取付ピッチ(mm)155