カテゴリ

  • 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ニチコン(17)
  • KEMET(14)
  • VISHAY(14)
  • KYOCERA AVX(9)
  • RS PRO(8)
  • 日本ケミコン(7)
  • TDK(6)
  • TRACO POWER(5)
  • YAGEO(5)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • ルビコン(3)
  • AVX(3)
  • EPCOS(3)
  • 太陽誘電(1)
  • 東信工業(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • NOVA(1)
  • DFRobot(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22μf 25v」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
269税込296
1袋(10個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:GAアズワン品番65-6967-78
Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEAFC1E220 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEAFC1E220Panasonic(パナソニック)
239税込263
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×7直径(Φmm)5高さ(mm)7電圧(V)25dc寿命1000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
259税込285
1袋(5個)
6日以内出荷
FCシリーズ: 1uF → 100uFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●許容差:±20%アズワン品番65-7053-97
Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, ECEA1EN220X Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, ECEA1EN220XPanasonic(パナソニック)
679税込747
1袋(25個)
翌々日出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)25dc寿命1000h静電容量22μF誘電正接0.15%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)60rms最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFPシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFPシリーズPanasonic(パナソニック)
439税込483
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEEFT1E220AR Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEEFT1E220ARPanasonic(パナソニック)
499税込549
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様FT高温リフローシリーズ. パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 高い信頼性 長寿命 高リプル電流 表面実装. 用途. パナソニックFTシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、環境制御、ワイパー制御、ステアリングカラム、キーレスエントリなどの車載用途に適しています。 その他にエアバッグ制御やナビゲーションシステムなどの車載用途でも使用できます。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)25dc寿命2000h静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)160最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
669税込736
1袋(10個)
7日以内出荷
FT高温リフローシリーズパナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:850mΩアズワン品番65-6912-24
コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1セット(2000個)
7日以内出荷
FT高温リフローシリーズパナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:850mΩアズワン品番65-7053-56
コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1セット(1000個)
7日以内出荷
HDシリーズパナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックHDシリーズタイプV電解
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:4Ωアズワン品番65-7113-64
コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1袋(200個)
7日以内出荷
FCシリーズ: 1uF → 100uFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●等価直列抵抗:950mΩアズワン品番65-7058-95
コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
449税込494
1袋(5個)
7日以内出荷
HDシリーズパナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックHDシリーズタイプV電解
仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7200-75
コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1袋(200個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●シリーズ:GAアズワン品番65-7065-93
電解コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 x 5.8mm●長さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:1.35Ωアズワン品番65-7151-45
タンタルコンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
379,800税込417,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7040-24
タンタルコンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
Panasonic TQC シリーズの POSCAP コンデンサは、焼結タンタルアノードとカソード用の独自の高導電性ポリマーを使用しています。静電容量は 22 μ F です。高い信頼性 高周波用途で優れた性能を発揮します 幅広い用途に対応
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-6977-67
コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
259税込285
1袋(5個)
4日以内出荷
FMシリーズ25 → 50 VパナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●許容差:±20%アズワン品番65-7180-06
Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEEFK1E220AR Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEEFK1E220ARPanasonic(パナソニック)
339税込373
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FK高温リフローシリーズ. パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105 ℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)5(Dia.)×5.8直径(Φmm)5高さ(mm)5.8電圧(V)25dc寿命2000h静電容量22μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEEHD1E220AP Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEEHD1E220APPanasonic(パナソニック)
339税込373
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様HDシリーズ. パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、インバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、基地局、非接触充電、PC、データセンタなどのICT用途が挙げられます。 HDシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、車載用途のインフォテインメント、コンフォートアクセサリ、セーフティなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.8電圧(V)25dc寿命5000h静電容量22μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
コンデンサ 22μF 16V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 16V dc 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
HCシリーズパナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車
仕様●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●シリーズ:HC SMDアズワン品番65-7181-40
コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1袋(200個)
7日以内出荷
FMシリーズ25 → 50 VパナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-7057-51
コンデンサ 22μF 400V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 400V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
EEシリーズパナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
コンデンサ 22μF 350V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 350V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
EDシリーズパナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
仕様●静電容量:22μF●電圧:350V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:480mAアズワン品番65-7180-71
コンデンサ 22μF 350V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 350V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1袋(100個)
7日以内出荷
EDシリーズパナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20mmの低プロファイルオプションを用意。用途パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。
仕様●静電容量:22μF●電圧:350V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:ED RADIALアズワン品番65-7054-48
コンデンサ 22μF 250V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 250V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1袋(200個)
7日以内出荷
EEシリーズパナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
仕様●静電容量:22μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-6987-99
コンデンサ 22μF 450V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 450V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
NHGシリーズパナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
仕様●静電容量:22μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7038-74
コンデンサ 22μF 450V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 450V dc 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1袋(50個)
7日以内出荷
NHGシリーズパナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
仕様●静電容量:22μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7055-23
コンデンサ 22μF 450V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 450V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
EDシリーズパナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
仕様●静電容量:22μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7115-58
コンデンサ 22μF 250V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 250V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
959税込1,055
1袋(5個)
7日以内出荷
EEシリーズパナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
仕様●静電容量:22μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:8000h●許容差:±20%アズワン品番65-7139-17
コンデンサ 22μF 400V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 400V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
EEシリーズパナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, EEUFM1H220 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, EEUFM1H220Panasonic(パナソニック)
219税込241
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
939税込1,033
1セット(2個)
7日以内出荷
Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 25 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 220 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。この製品は、8 x 10.5 mm のすべての寸法で、ESR 値が 22 m Ω となっています。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.9Aアズワン品番65-6966-58
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●寿命:4000hアズワン品番65-6966-15
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
839税込923
1セット(2個)
7日以内出荷
Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 25 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 220 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。8 x 10.2 mm のすべての寸法で、ESR 値は 22 m Ω です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて耐
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.9Aアズワン品番65-6964-55
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
97,980税込107,778
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:14%アズワン品番65-6971-73
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1セット(500個)
7日以内出荷
PanasonicZTシリーズVタイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は35V、最大温度範囲は125℃で150uFの静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。この製品は、8x10.5mmのすべての寸法で、ESR値が22mΩとなっています。耐久性:4000時間(125℃高リップル電流(ZCシリーズより75→118%高い)ご要望に応じて耐振製品も用意しています。AEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.9Aアズワン品番65-6971-95
フィルムコンデンサ 400V dc 1μF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 400V dc 1μF ±5% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(5個)
欠品中
メタライズドポリプロピレン、高周波向け、ECWFシリーズ、400Vメタライズドポリプロピレン被膜を使用する無誘導性構造耐火性エポキシプラスチックコーティング低損失優れた周波数特性主な用途:高周波数、高電流回路
仕様●静電容量:1μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●リード間隔:25mm●長さ:28mm●奥行き:15mm●高さ:22mm●寸法:28 x 15 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7162-57
50v 22μf特集