カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 日本ケミコン(11)
- ニチコン(6)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- KEMET(5)
- SCHAFFNER(4)
- VISHAY(4)
- Roxburgh EMC(2)
- 富士電機(1)
- ルビコン(1)
- SPG(1)
- 東信工業(1)
- RECOM(1)
「220μf 250v」の検索結果
特価

コンデンサ 2200μF 25V dc 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781袋(100個)7日以内出荷FMシリーズ25→50V パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70%小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。 高い信頼性長寿命高リプル電流。 パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。仕様●静電容量:2200μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-6981-56