カテゴリ
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 椿本チエイン(4)
- JTC(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- スバル(2)
- NSK(日本精工)(1)
- スズキ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ホンダ(1)
- 未来工業(1)
- アサヒ工具(1)
- StarTech.com(1)
- トーホー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2218k」の検索結果
特価

キッチンライト 両面化粧
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷仕様両面化粧タイプ材質プラスチックカバー(乳白)質量(kg)1.6消費電力(W)23定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×28×59器具・セットセット品入力電流(A)0.23LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置棚下調光の可否否LED交換不可
Panasonic SMDレジスタ, 1.8kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F1801U
Panasonic(パナソニック)¥319税込¥3511袋(5個)7日以内出荷仕様1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (820 Ω → 10 kΩ). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14抵抗(kΩ)1.8定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55