カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • オルファ(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • リスパック(1)
  • RS PRO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「225bs」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 施錠式ハンドルロック(HL) Panasonic(パナソニック)

    施錠式ハンドルロック(HL)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599税込¥659
    1台
    4日以内出荷
    ブレーカをONおよびOFF状態のままロックする装置で、誤操作による事故を防ぎます。ブレーカはハンドルロックを付けていても、事故電流時に自動的に遮断するトリップフリー機構です
    適合ブレーカ型名:BS-100W・225W(サーキットブレーカ・モーターブレーカ)、KS-100W・225W(漏電ブレーカ)軸径(Φmm)(南京錠)5以下
  • 外部操作ハンドル ブレーカマウント式 Panasonic(パナソニック)

    外部操作ハンドル ブレーカマウント式

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
  • 外部操作ハンドル パネルマウント式 Panasonic(パナソニック)

    外部操作ハンドル パネルマウント式

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    極数4P
  • サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 225A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 225A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)225形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 200A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 200A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)200形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 175A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 175A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)175形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 150A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 150A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)150形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 125A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 125A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)125形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式