カテゴリ
- 制御機器(16)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- VISHAY(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- RS PRO(7)
- KOA(6)
- TAKMAN(3)
- TOA(2)
- 進工業(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- 栄通信工業(1)
- BOURNS(1)
- ROHM(1)
- BC Components(1)
- アムトランス(1)
- ETON(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「22kω 3w」の検索結果

Panasonic SMDレジスタ, 22kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB223V
Panasonic(パナソニック)¥89税込¥981袋(5個)翌々日出荷仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)22定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 22kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD2202V
Panasonic(パナソニック)¥989税込¥1,0881袋(100個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)22定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 22kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F2202V
Panasonic(パナソニック)¥689税込¥7581袋(100個)翌々日出荷仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、2.1 kΩ → 1 MΩ. ERJPA3シリ-ズのチップ抵抗器は、標準的な金属被膜抵抗器より優れたESDサ-ジ特性を有しています。ESD定格電圧は3.0 kVです。 これらの抵抗器は、メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成され、リフロ-はんだ付けやフロ-はんだ付けに適しています。 これらのチップ抵抗器は、TS 16949及びAEC-Q200認定を取得しており、車載用途に最適です。 その他に電源 / インバ-タ、ストロボ照明、LCDテレビ、家庭用電化製品などにも適しています。高い信頼性、安定した回路動作 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3抵抗(kΩ)22定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 22kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF2202V
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481セット(1000個)7日以内出荷仕様小型軽量 高い信頼性 メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極 装着機との互換性あり テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 抵抗値の許容差が低い ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1Tタイプ: ±1 % ERJ1R、2R、3R、6Rタイプ: ±0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)22定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥109税込¥1201袋(5個)7日以内出荷IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境仕様●抵抗:22kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-12
SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入
Panasonic(パナソニック)¥87,980税込¥96,7781セット(10000個)7日以内出荷IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7132-91
Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB222V
Panasonic(パナソニック)¥94税込¥1031袋(5個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. 工業用 自動車産業 電力管理 コンシューマエレクトロニクス ポータブルデバイス. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F2201V
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361袋(100個)翌々日出荷仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、2.1 kΩ → 1 MΩ. ERJPA3シリ-ズのチップ抵抗器は、標準的な金属被膜抵抗器より優れたESDサ-ジ特性を有しています。ESD定格電圧は3.0 kVです。 これらの抵抗器は、メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成され、リフロ-はんだ付けやフロ-はんだ付けに適しています。 これらのチップ抵抗器は、TS 16949及びAEC-Q200認定を取得しており、車載用途に最適です。 その他に電源 / インバ-タ、ストロボ照明、LCDテレビ、家庭用電化製品などにも適しています。高い信頼性、安定した回路動作 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 40.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB4022V
Panasonic(パナソニック)¥86税込¥951袋(5個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)40.2定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB122V
Panasonic(パナソニック)¥90税込¥991袋(5個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. 工業用 自動車産業 電力管理 コンシューマエレクトロニクス ポータブルデバイス. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)1.2定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD2201V
Panasonic(パナソニック)¥649税込¥7141袋(100個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 8.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB822V
Panasonic(パナソニック)¥81税込¥891袋(5個)翌々日出荷仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)8.2定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 18.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1822V
Panasonic(パナソニック)¥88税込¥971袋(5個)翌々日出荷仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)18.2定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA)
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個仕様●オンモード消費電力(光源電力):215W[ノーマル]・165W[ECO]・160W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大820BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型(アスペクト比16:10)●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±25°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き●水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)幅(mm)349(脚最小時)質量(kg)約4.2サイズ0.64型(アスペクト比16:10)高さ(mm)105(脚最小時)奥行(mm)309(脚最小時)表示方式透過型液晶パネル3枚、3原色方式レンズ手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm電源コード(m)長さ:2騒音値(dB)35dB[ノーマル/ECO]/24dB[静音]使用電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)240コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)解像度WUXGA(1920×1200ドット)光出力光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHzスピーカー10W(モノラル)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(非結露)レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)画素数2304000画素(1920×1200ドット)デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]リフレッシュレート(Hz)60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。
Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJU03F2201V
Panasonic(パナソニック)¥539税込¥5931袋(100個)7日以内出荷仕様0603フォーマット耐硫化抵抗器、ERJU03シリーズ. パナソニックの耐硫化厚膜SMDチップ抵抗器です。. 特長と利点:. ERJU03シリーズはAg-Pdベースの内部電極を備えているので、硫化に対して高い耐性を実現 メタルグレーズ厚膜抵抗素子と3層電極で高い信頼性を発揮 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適シリーズERJU03抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF2201V
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481セット(1000個)7日以内出荷仕様小型軽量 高い信頼性 メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極 装着機との互換性あり テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 抵抗値の許容差が低い ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1Tタイプ: ±1 % ERJ1R、2R、3R、6Rタイプ: ±0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 10.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1022V
Panasonic(パナソニック)¥74税込¥811袋(5個)7日以内出荷仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)10.2定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55