カテゴリ
- 制御機器(193)
- 空調・照明・電設資材(73)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(5)
- 新ダイワ(117)
- CKD(116)
- BIGM(丸山製作所)(116)
- 東洋技研(96)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(81)
- ヤマト産業(73)
- IDEC(和泉電気)(55)
- 岩田製作所(55)
- 富士電機(54)
- 三木プーリ(47)
- 大阪魂(40)
- OSG(オーエスジー)(38)
- 共立(38)
- メディアカバーマーケット(38)
- エアージェイ(36)
- 三ツ星ベルト(33)
- サンワサプライ(30)
- ネオフレックス(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(1)
「22p」の検索結果

リチウム電池CR2032
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥659税込¥7251パック(2個)当日出荷用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
安全ブレーカ HB型
Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
径違ニップル(厚鋼用)
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291個当日出荷ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理種類厚鋼電線管用
防爆用プラグ
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791個当日出荷から5日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途ボックス類の使用しないめねじ部の閉そくに使用します。材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ防爆用種類プラグ入数(個)1
長寿命点灯管 2個入
Panasonic(パナソニック)¥319税込¥3511パック(2個)当日出荷バイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。トラスコ品番410-8785口金E17形名E形RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
エントランスキャップ 鋳鉄製
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。材質鋳鉄製
長寿命点灯管
Panasonic(パナソニック)¥739税込¥8131箱(2個)当日出荷蛍光灯スタータ式点灯回路に。用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
露出スイッチボックス 1コ用1方出
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。付属品皿小ねじ(M4×10)×2本適合厚鋼電線管用材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス質量(kg)0.79種類1コ用1方出寸法L(mm)20寸法H(mm)50呼びG22寸法D(Φmm)35表面処理溶融亜鉛メッキ
露出スイッチボックス 2コ用1方出
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から5日以内出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。付属品皿小ねじ(M4×10)×4本適合厚鋼電線管用材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス種類2コ用1方出表面処理溶融亜鉛メッキ
露出スイッチボックス 1コ用2方出(鋳鉄)
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷配管の中間部に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。 めっき付着量は300g/m2以上です。付属品皿小ねじ(M4×10)2本材質/仕上鋳鉄/溶接亜鉛メッキ材質(ねじ部)ステンレス
電子点灯管
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1箱(2個)当日出荷から6日以内出荷蛍光灯スタータ式点灯回路に。用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
丸型露出ボックス 1方出
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷から5日以内出荷用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 1方出入数(個)1
丸型露出ボックス 2方出
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷から6日以内出荷用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 2方出入数(個)1
耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷から5日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途垂直配管にシーリングを施すために用います。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、タテ型種類シーリングフィッチング呼びG82入数(個)1
長寿命点灯管
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491個当日出荷スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。 点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。 長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
耐圧防爆型ジャンクションボックス
Panasonic(パナソニック)¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
丸型露出ボックス 3方出
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷から5日以内出荷用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 3方出入数(個)1
耐圧防爆型シーリングフィッチング ヨコ型
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷から62日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途主として水平配管にシーリングを施すために使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、ヨコ型種類シーリングフィッチング入数(個)1
根かせセット
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷用途カラーEポール用別売部材。根かせセット。サイズ:89用。材質:鋼管。仕上げ:電気亜鉛めっき材質鋼管寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)-/800/47.8仕上電気亜鉛めっき入数(個)1
耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型
Panasonic(パナソニック)¥9,498~税込¥10,448~1個5日以内出荷から62日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
耐圧防爆型ドレンフィッチング
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷から62日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途シーリングと配管内に集積した水を排出するのに用います。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型種類ドレンフィッチング入数(個)1
耐圧防爆型ユニバーサル LB型
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷から6日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LB型種類ユニバーサル入数(個)1
カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
耐圧防爆型ユニバーサル LL型
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷から62日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LL型種類ユニバーサル入数(個)1
耐圧防爆型ユニバーサル LT型
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LT型種類ユニバーサル入数(個)1
丸型露出ボックス 4方出
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 4方出入数(個)1
iD非常灯40形2500埋150N高出力
Panasonic(パナソニック)¥52,980税込¥58,2781組3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-018【交換電池】FK793【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)3電圧(V)100~242消費電力(W)17.4全光束(Lm)2420光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)139光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)49エコロジー商品省エネ
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
交換用 紙パック(S型)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(10枚)当日出荷適合機種MC-D1、D2、D20、D21、D30、D40、K10、U15、U16、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28、U30P、U31、U32、U36P、BX5、BX6、BX10、BX11の各シリーズ
スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応
Panasonic(パナソニック)¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷から62日以内出荷住宅分電盤です。すっきりしたデザインのドアなしタイプです仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドアなし、露出・半埋込両用形深さ(mm)75機能エコキュート・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしん ばん
Panasonic(パナソニック)¥189,800~税込¥208,780~1台当日出荷から62日以内出荷住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載回路スペース1アース端子実装数12
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB
Panasonic(パナソニック)¥63,980~税込¥70,378~1台当日出荷から62日以内出荷横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELB
Panasonic(パナソニック)¥88,980~税込¥97,878~1台当日出荷から62日以内出荷横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)