カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- CKD(37)
- MAZDA(マツダ)(150)
- SIEMENS(15)
- SMC(41)
- SUS(エスユーエス)(8)
- WURTH ELEKTRONIK(55)
- YAMAHA(ヤマハ)(112)
- スバル(23)
- ダイハツ(28)
- トヨタ(136)
- ニッサン(12)
- ホンダ(26)
- リオン(17)
- 三菱電機(11)
- 中部コーポレーション(10)
- 住友重機械工業(45)
- 椿本チエイン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(5)

LEDダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から32日以内出荷トルソーシリーズ 光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷から32日以内出荷トルソーシリーズ 光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)ハンガーコード:付エコロジー商品省エネ
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 ガラリ付
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷から4日以内出荷ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付仕様ガラリ付材質ステンレス製t0.5mm表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防虫網付
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481台3日以内出荷から4日以内出荷ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付仕様防虫網付、防虫網は10メッシュ材質ステンレス製t0.5mm表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681台62日以内出荷仕様電源ユニット別売適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.4取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)16光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合別売品番無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92201 RS9、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)82調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台62日以内出荷仕様電源ユニット別売適合リニューアルプレート(別売)埋込穴Φ150用:NNN80004Z質量(kg)0.7取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)42.4光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合別売品番無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92551 RS9、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)158調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら