カテゴリ

  • 空調・電設資材(22)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • TRACO POWER(140)
  • YAMAZEN(山善)(73)
  • SMC(26)
  • エスコ(18)
  • XP POWER(15)
  • ニッサン(11)
  • ParkerTAIYO(10)
  • 水本機械製作所(10)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • KTC(8)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(6)
  • 日恵製作所(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • NETGEAR(6)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(6)
  • 三菱電機(5)
  • 日野自動車(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24-w-10」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
ONOFFと強弱の切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
寸法(mm)70×120付属品24時間換気お願いラベル1枚
コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
ONOFFの切替用 ~10W用 スイッチ定格0.5A 24時間ラベル入り
コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
ONOFFの切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズPanasonic(パナソニック)
419税込461
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
ONOFFと強弱の切替用 ~10W用 スイッチ定格0.5A 24時間ラベル入り
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付 Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1台
3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFの切替え用 ~10W用 スイッチ定格0.5A
仕様カバー付
28ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML24TCPoE+ Panasonic(パナソニック)28ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML24TCPoE+Panasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
10/100/1000BASE-T×28ポート。SFP4ポート。動作環境温度0~50℃。24ポート給電。最大給電電力185W。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/LTE) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/LTE)Panasonic(パナソニック)
379,800税込417,780
1台
欠品中
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/LTE/GPS
仕様●メモリカードスロット:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●SIM情報:SIMフリー●本体サイズ(D):188mm●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●PCグリーンラベル:★★★V14●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Ultra 5 135U●WiMAX:なし●最大消費電力:110W●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●ディスプレイサイズ:10.1型●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ストレージ容量:512GB●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●バッテリ容量:4360mAh●外部ディスプレイ出力:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●電気通信事業法備考:本体●WWAN:4G●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(H):24mm●本体サイズ(W):279mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●メインメモリ:16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●J-Moss:対応●その他無線データ転送:なし●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●PCリサイクル:対応電源AC100V~240V(50Hz/60Hz)本体質量(g)1190メモリー容量16GBディスプレイ10.1型解像度1920X1200使用CPUCore Ultra 5スピーカーステレオOSWin11Pro64ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothありBluetooth v5.3 Class1グリーン購入法適合内蔵マイクありSSD512GB無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形中角V Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形中角VPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD3420V CB1
消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)82.5光束(Lm)545演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形中角L Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形中角LPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD2421L CB1
消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)80.2光束(Lm)385演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形中角V Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形中角VPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD2421V CB1
消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)80.2光束(Lm)385演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED□350埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック)LED□350埋込プリズムパネル昼白色Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷
【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27410KLA9の組合せ
仕様●器具光束:3340lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:24W ●消費効率:139.1lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□367mm ●埋込穴角:□350mm ●埋込高:132mm●質量:3.4kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形中角V Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形中角VPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD3421V CB1
消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)525演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形中角L Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形中角LPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD3421L CB1
消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)525演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形中角N Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形中角NPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD3420N CB1
消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)82.5光束(Lm)545演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形中角N Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形中角NPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD3421N CB1
消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)525演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形中角V Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形中角VPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD2420V CB1
消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)84.3光束(Lm)405演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形中角N Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形中角NPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD2421N CB1
消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)80.2光束(Lm)385演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形中角N Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形中角NPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD2420N CB1
消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)84.3光束(Lm)405演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形中角L Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形中角LPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD3420L CB1
消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)82.5光束(Lm)545演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付 Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFの切替え用 10W~用 スイッチ定格4A
仕様カバー付
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付 Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFと強・弱の切替え用 10W~用 スイッチ定格4A
仕様カバー付
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付 Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ONOFFとセンサーの自動運転・手動運転切替え用 10W~用 スイッチ定格4A
仕様カバー付
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付 Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFと強・弱の切替え用 ~10W用 スイッチ定格0.5A
仕様カバー付
GA-AS24TPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-AS24TPoE+Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×28ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:24・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大370W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3800ポート数24消費電力(W)(最小/最大 )13.8/209定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)26、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257発熱量(kcal/h)179.7設置方法19インチラック、AVラック動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)52Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)512K省エネ基準達成率(%)155ポート(PoE給電)24、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:26ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)26.0エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)38.6保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)168.0
TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットなし) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットなし)Panasonic(パナソニック)
344,800税込379,280
1台
欠品中
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth
仕様●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●VCCI:対応●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●電気通信事業法備考:本体●本体サイズ(H):24mm●ディスプレイサイズ:10.1型●最大消費電力:110W●ハードウェアキーボード:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●電気通信事業法:適合●WWAN:なし●PCリサイクル:対応●CPU詳細:Ultra 5 135U●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●ストレージ容量:512GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●本体サイズ(W):279mm●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●外部ディスプレイ出力:なし●その他無線データ転送:なし●本体サイズ(D):188mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●WiMAX:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●J-Moss:対応●バッテリ容量:4360mAh●メモリカードスロット:なし●メインメモリ:16GB●ストレージタイプ:SSD●有効画素数(インカメラ):200万画素●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●PCグリーンラベル:★★★V14●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー電源AC100V~240V(50Hz/60Hz)本体質量(g)1190メモリー容量16GBディスプレイ10.1型解像度1920X1200使用CPUCore Ultra 5スピーカーステレオOSWin11Pro64ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothありBluetooth v5.3 Class1グリーン購入法適合内蔵マイクありSSD512GB無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
FA-ML24TCPoE+ Panasonic(パナソニック)FA-ML24TCPoE+Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100Mbps×24ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:24・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大185W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用)、電源コード、ゴム足、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3900ポート数24消費電力(W)(最小/最大 )14.7/233定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100BASE-TX)24、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257発熱量(kcal/h)199.8設置方法19インチラック、AVラック、壁面動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12.8Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)1.5M省エネ基準達成率(%)172ポート(PoE給電)24、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:24ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)6.4エネルギー消費効率(W/Gbps)3最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)9.5保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)185.0
SMDレジスタ 75kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 250個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 75kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 250個入Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット(250個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 10 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。特長と利点:AEC-Q200認定 低
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:75kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:E24●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6914-40
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形中角L Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形中角LPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD2420L CB1
消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)84.3光束(Lm)405演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100