カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 安全用品(2)
  • 完成車(2)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(750)
  • TRACO POWER(25)
  • RS PRO(13)
  • omron(オムロン)(9)
  • FINDER(8)
  • TDKラムダ(7)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • アルミス(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • 岩崎電気(6)
  • マリンテック(6)
  • コーセル(5)
  • フィリップス(4)
  • 三菱電機(4)
  • XP POWER(4)
  • EPSON(3)
  • PELTECH(ペルテック)(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v 250w」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PanasonicSFS2-DC24V Panasonic(パナソニック)

    PanasonicSFS2-DC24V

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチングリレー SPDT 24V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー SPDT 24V dc

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    DSシリーズ - ラッチ。この基板実装高感度ミニチュアリレーは、すべて高さ(9.8 mm)と幅(9.9 mm)が共通なので、基板に容易に実装できます。厳しい環境での用途に最適で、高性能な有極磁気回路により高い耐衝撃性と耐振性を達成します。ブレークスルーの高さ: 9.8 mm 厳しい環境での使用に対応 自動はんだ付けシステムや自動洗浄システムと併用可能 金クラッドのツインコンタクトで高い信頼性を確保 感度: 公称動作電力200 mW 有極磁気回路で耐衝撃性及び耐振動性を実現 DIL端子アレイで
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:9.9mm●高さ:9.9mm●寸法:15 x 9.9 x 9.9mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:699-6033アズワン品番65-8096-46
  • ラッチングリレー DPDT 24V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 24V dc

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    UL / CSA。これらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ。最小のコンタクトバウンスと高
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●コイル電力:202mW●コード番号:699-6979アズワン品番65-8097-02
  • ラッチングリレー DPDT 24V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 24V dc

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●コイル電力:140mW●コード番号:699-6314アズワン品番65-8096-04
  • リレー 24V dc 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    リレー 24V dc 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    TUV。リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズ。これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s フォースガイドコンタクト構造
    仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:500mW●コイル抵抗:1.152Ω●接点構成:3NO / 3NC●極数:6●スイッチング電流:6A●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:6 A●最大スイッチング電圧 DC:125V●最大スイッチング電圧 AC:250V●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:24mm●コード番号:699-7048アズワン品番65-8097-37
  • Panasonic リレー 24V dc 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic リレー 24V dc 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造取付方式基板実装極数6シリーズSF接点構成3PDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)6最大スイッチング電流(AC A)6最大スイッチング電流(DC A)6最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)125コイル抵抗(kΩ)1.152
  • ラッチングリレー DPDT 24V dc 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 24V dc 1箱 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    UL / CSA。これらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ。最小のコンタクトバウンスと高い信頼性 公称スイッチング容量: 4 A @ 250 V ac 優れた耐衝撃性と耐振性 スイッチング範囲: 100 μA-100 mV dc → 4 A-250 V ac 感度の高い100 mWのピックアップ、200 mWの動作電力
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●動作温度 Min:-55℃●コード番号:173-9085アズワン品番65-8058-25
  • ラッチングリレー DPDT 24V dc 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 24V dc 1セット 40個入

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8987アズワン品番65-8060-72
  • Panasonic リレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic リレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造高さ(mm)24取付方式基板実装極数4接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)6最大スイッチング電流(AC A)6最大スイッチング電流(DC A)6最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)125コイル抵抗(kΩ)1.6
  • Panasonic リレー 24V dc 3PNO, SPNC 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic リレー 24V dc 3PNO, SPNC 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造高さ(mm)24取付方式基板実装極数4接点構成3PST, SPSTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)6最大スイッチング電流(AC A)6最大スイッチング電流(DC A)6最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)125コイル抵抗(kΩ)1.6
  • リモコンマイク Panasonic(パナソニック)

    リモコンマイク

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~45電源DC24V 45mA以下(即結端子台)仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV歪率(%)1以下(1000Hzにて)
  • 非常警報操作部内器予備電源付 Panasonic(パナソニック)

    非常警報操作部内器予備電源付

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
  • 卓上型デジタルアンプ WA-HA031/061/121 Panasonic(パナソニック)

    卓上型デジタルアンプ WA-HA031/061/121

    Panasonic(パナソニック)
    77,980税込85,778
    1台
    7日以内出荷
    高機能ながら、優れた設置性を実現した卓上デジタルアンプです。
    仕様増幅方式/D級(デジタルアンプ)使用温度範囲(℃)0~35(設置場所の室温)スイッチスピーカー選択スイッチ、プロテクトクリアスイッチ電源AC100V・50/60Hz表示レベル:ピーク(赤)、-30dB,-10dB(緑)、プロテクト(橙)、リモコン(橙)、緊急(橙)、優先(橙)、スピーカー選択1~5(緑/橙)、一斉(緑/橙)、コールサイン(緑/橙)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×88×250(突起部除く)制御【リモコン制御】音声、回線制御1~5、一斉制御、放送制御、コールサイン制御入力、電源(24V)/0V【増設制御電源】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子【増設制御一斉】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子【非常放送優先制御】ブレイク入力、スクリューレス端子、定格電圧24V、流入電流0.5mA【緊急制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA【優先制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA仕上AVライトグレー塗装(マンセルN8近似色日塗工CN-80近似色)周波数特性50Hz~20kHzその他の機能前面マイク ダッカー制御(ラインミュート)、非常放送優先制御入力時停止、コールサイン(ピンポン)、優先制御入力(ラインミュート)、増設制御電源・増設制御一斉(増設接続用)、緊急放送(緊急制御)使用湿度範囲20~90%RH(結露なきこと)S/N比75dB以上(IHF-AWTD,22kHzLPFON、ライン1)歪率(%)1以下(ライン1、定格出力時、1 kHzにて)音声入力【ライン1】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2ラインミュート対象【ライン2/マイク1】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可【ライン3/マイク2】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可【チャイム】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2【ページング】-10dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック【前面マイク】-66dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック、ダッカー制御付き(ラインミュート制御)【前面ライン】-20dBV不平衡ステレオミニフォーンジャックラインミュート対象【緊急音声入力】-10dBV不平衡ピンジャック×1【アンプ入力】0dBV不平衡ピンジャック×1【リモコン音声入力】小/大(感度切り替え)平衡即結端子台
  • パートナー・U 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)

    パートナー・U 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル【完成組立品】

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1台
    10日以内出荷
    ビジネスの現場をフットワークよく!乗り降りしやすい24型ビジネスモデル。
    用途お仕事等仕様フレーム:U形、ハンドルバー:アップ形、バスケット:ロッド大型、リフレクター:バッテリーライト部・シートステー・前後車輪・ペダルに取り付け、スタンド:両立スタンド、リアキャリア:標準装備(クラスS)適合(タイヤ)24×1 1/2 WO、(制動装置)前輪:カンチレバーV型キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ、施錠方式後輪:後輪サークル錠全長(mm)1800質量(kg)総車両:34.3(バッテリーを含む)、許容積載:95(乗員+荷物)シャイニーシルバー高さ(mm)サドル:745~890形式モーター:直流ブラシレスモーター全幅(mm)590方式補助力制御:踏力比例制御 - 磁歪式定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1000~1025速度補助:24km/h未満照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY580B02(ブラック))充電時間約4.5時間バッテリー容量(Ah)16(28cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ075Z駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:142以上軸間距離(mm)1145走行距離(km)充電1回:約46(パワーモード使用時)(標準パターン)変速機タイプ内装3段シフト総質量(kg)最大:129.3(自転車+乗員+荷物)
  • ビビ・EX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)

    ビビ・EX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    11日以内出荷
    ラクイック搭載!装備にこだわった、ビビシリーズのフラッグシップモデル。
    用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●タイヤ:24×1 1/2 WO●チェンジ:内装3段●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●モーター形式(W):直流ブラシレスモーター 250●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●ワット時定格量(W):(バッテリー)404h●乗車適応身長(cm):138以上●乗車適応身長(目安)(cm):138以上●充電1回の走行距離(標準パターン):約59km(アシストモード:「パワー」使用時)●制動装置:【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ●変速機方式:内装3段シフト●施錠方式:後輪サークル錠●最大総質量(kg):123.2●総車両質量(バッテリーを含む)(kg):28.2●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式●補助速度範囲:24km/h未満●許容積載質量(kg):95全長(mm)1795質量(kg)28.2、(バッテリー)約2.5、約1.0電源(V)交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580フレームU形ハンドル高さ(mm)985-1030照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約5.0時間スタンド両立スタンドタイヤサイズ24駆動方式クランク軸上合力発生一体型サドルの高さ(mm)715~865軸間距離(mm)1135待機時消費電力(W)約0.5