絞り込み
プラグ形状
- 2P 20A 250V(1)
- 2P 30A 250V(4)
- 3P 30A 250V(6)
- (引掛形)2P 30A 250V(1)
- (引掛形)3P 30A 250V(4)
- (引掛形)接地2P 30A 250V(4)
- (引掛形)接地3P 20A 250V(1)
- (引掛形)接地3P 30A 250V(6)
- 接地2P 30A 250V(7)
- 接地3P 20A 250V(1)
- 接地3P 30A 250V(6)
定格電流(A)
- 20(3)
- 30(55)
種類
- セット品(7)
- プラグ(23)
- ボディ(7)
定格電圧(V)
- 250(56)
形状
- 平刃タイプ(32)
- 引掛タイプ(24)
色
ブラック(47)
ホワイト(18)
ブラック・ホワイト
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- エスコ(49)
- アメリカン電機(62)
- 明工社(86)
- ユーボン(2)
- ELPA(3)
- 七星科学研究所(42)
- IDEC(和泉電気)(120)
- omron(オムロン)(107)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(50)
- 冨士端子工業(48)
- 三菱電機(44)
- RS PRO(42)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
- Hongfa(ホンファ)(38)
- Aratas(旧:omron)(35)
- 泰和電器(30)
- JST(日本圧着端子製造)(25)
- 東和制電工業(TOWA)(25)
- ブランドをもっと見る
「250v 30a」の検索結果
特価

防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷種類セット品形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形色黒寸法A(mm)208.5適合電線(mm2)3.5・5.5適合電線径(Φmm)14~17.5
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形色黒寸法A(mm)118.5寸法B(Φmm)74.5寸法C(Φmm)18
防水ゴムキャップ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷種類キャップ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形色黒寸法B(Φmm)69.5寸法C(Φmm)18
防水ゴムキャップ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形色黒寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
接地2P30A角型コンセント(薄形)
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)タイプ薄形適合規格JIS C 8303コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合電線5.5、8
接地3P角型コンセント
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ色ブラックコンセント個数1
小型接地2P30A角型コンセント(250V)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷1連スイッチプレートに対応。用途※新極配置のため、IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様小型接地2P30A角型キャップ(250V)コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V結線方式巻締端子式
コスモシリーズ 小型接地2P30A埋込コンセント(250V)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷小型化で1連スイッチプレートに取付可能。 新開発の小型極配置採用で小型化・薄型化を実現。 安全性にも配慮したコンセント・キャップを採用しています。極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ色ホワイトコンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合プレート(ラウンド)WTC7101、(スクエア)WT8101
3P30Aゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷種別キャップ形状平刃色ブラック種類ゴムキャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
3P30A引掛露出コンセント
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ミルキーホワイト種類引掛露出コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
機器用4P30A引掛コン クロ
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V定格電流(A)30
機器用3P30A引掛コン クロ
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P(旧3P) 30A 250V定格電流(A)30
接地2P30A角型コンセント(薄型)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷極数接地2P種類露出コンセント/埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)適合規格JIS C 8303コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
接地2P30A防水ゴムコードコンボディ
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷種別コネクタボディ形状平刃色ブラック種類防水ゴムコネクタボディ定格電圧(V)250コンセント形状接地2P定格電流(A)30プラグ形状接地2P 30A 250V
小型接地2P30A横型キャップ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷プラグ形状接地2P 30A 250V仕様小型接地2P30A横型キャップ(250V)極数2極接地形結線方式巻締端子式
接地2P30A引掛露出コンセント
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ミルキーホワイト種類引掛露出コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
3P30A引掛防雨コンセント
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷種別コンセント形状引掛種類引掛防雨コンセント定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
接地2P30A防水ゴムコードコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷種別コネクタ(セット品)形状平刃色ブラック種類防水ゴムコードコネクタ(セット品)定格電圧(V)250コンセント形状接地2P定格電流(A)30プラグ形状接地2P 30A 250V
3P30Aキャップ・W
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個33日以内出荷種別キャップ形状平刃色ミルキーホワイト種類キャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
接地3P30Aキャップ・W
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個33日以内出荷種別キャップ形状平刃色ミルキーホワイト種類キャップ定格電圧(V)250コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)30プラグ形状接地3P(旧4P) 30A 250V
2P30A防水ゴムコードコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個33日以内出荷種別コネクタ(セット品)形状平刃色ブラック種類防水ゴムコードコネクタ(セット品)定格電圧(V)250コンセント形状2P定格電流(A)30プラグ形状2P 30A 250V
交換用 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥699税込¥7691パック(5枚)当日出荷適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
2P30A埋込コンセント・W
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個33日以内出荷種別コンセント形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)2P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状平刃
15Aハイスナップスイッチ
Panasonic(パナソニック)(72件のレビュー)¥1,198税込¥1,318特価1個当日出荷タイプ標準タイプ保護構造IP40定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)ハンドル形状標準トグル接点材質AgZnO系合金操作部形状トグルタイプ強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
引掛防水ゴムキャップ 接地2P
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形色黒寸法A(mm)97寸法B(Φmm)69.5寸法C(Φmm)16.5適合電線(mm2)5.5・8適合電線径(Φmm)2.6、3.2
引掛防水ゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップ色黒