カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- KEMET(29)
- VISHAY(3)
- オリエンタルモーター(2)
- 東信工業(2)
- EPCOS(2)
- MCP(2)
- TDK(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- SPG(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- CF POSH(1)
- ニチコン(1)
- 日本ケミコン(1)
- 指月電機製作所(1)
- SCHAFFNER(1)
- RS PRO(1)
- Ducati Energia(1)
- 日東電工[モーター](1)
「250v 4μf」の検索結果

フィルムコンデンサ 1.1kV dc 4μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 4 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:4μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-31