カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(44)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • SMC(5)
  • ネグロス電工(5)
  • KEMET(3)
  • エスコ(2)
  • カナテクス(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • ケルヒャー(1)
  • サンドビック(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 未来工業(1)
  • 篠原電機(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • ギガ・セレクション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25c22c」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)

    中型四角アウトレットボックス浅型

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
    材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
  • 塗装中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)

    塗装中型四角アウトレットボックス浅型

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
    質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
  • スイッチボックス カバーなし Panasonic(パナソニック)

    スイッチボックス カバーなし

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
    材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
  • 大型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック)

    大型四角アウトレットボックス深型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
    材質鋼板製外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
  • 塗装大型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック)

    塗装大型四角アウトレットボックス深型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
    質量(kg)0.45外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6
  • 中型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック)

    中型四角アウトレットボックス深型

    Panasonic(パナソニック)
    579税込637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
    材質鋼板製質量(kg)0.35外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
  • 3コ用スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック)

    3コ用スイッチボックス(カバー付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質鋼板製質量(kg)0.7外形寸法(mm)184×119高さH(mm)44板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛メッキJIS規格JIS C8340側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
  • 2コ用スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック)

    2コ用スイッチボックス(カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質鋼板製質量(kg)0.56外形寸法(mm)138×119高さH(mm)44板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
  • 中型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック)

    中型四角アウトレットボックス

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。 新ノックアウト方式(トロ防止膜付) トロ除去が簡単な内面構造
    材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)ブラック使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
  • 大型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)

    大型四角アウトレットボックス浅型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
    材質鋼板製質量(kg)0.4外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
  • 4コ用スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック)

    4コ用スイッチボックス(カバー付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2、またはG22(C25)×1、またはG16(C19)×1材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき質量(kg)1板厚(mm)1.6
  • 埋込スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック)

    埋込スイッチボックス(カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様3分スタット付種類1コ用・13ミリカバー適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435側面ノックアウトG22(C25)用×5、G16(C19)用×2色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
  • 塗装中型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック)

    塗装中型四角アウトレットボックス深型

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
    質量(kg)0.35外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
  • 3コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)

    3コ用スイッチボックス カバー別

    Panasonic(パナソニック)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)182幅(mm)117質量(kg)0.53高さ(mm)44種類3コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
  • 露出スイッチボックス(1コ用0方出) Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチボックス(1コ用0方出)

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1台
    3日以内出荷
    電線管の管端または中間部に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。鋼板製電気亜鉛めっき
    材質鋼製溶融亜鉛めっき質量(kg)0.35呼びG16(C19)・G22(C25)兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型露出ボックス(0方出) Panasonic(パナソニック)

    丸型露出ボックス(0方出)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1台
    3日以内出荷
    1~4方出ボックスすべての用途に使用できます。鋼板製電気亜鉛めっき
    材質鋼製溶融亜鉛めっき質量(kg)0.31呼びG16(C19)・G22(C25)兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)

    1コ用スイッチボックス カバー別

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)117幅(mm)70質量(kg)0.24高さ(mm)44種類1コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
  • 塗装3コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)

    塗装3コ用スイッチボックス カバー別

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)182×117×44質量(kg)0.53種類3コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
  • 中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」 Panasonic(パナソニック)

    中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。
    材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
  • 2コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)

    2コ用スイッチボックス カバー別

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    欠品中
    長さ(mm)136幅(mm)117質量(kg)0.43高さ(mm)44種類2コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
  • 塗装1コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)

    塗装1コ用スイッチボックス カバー別

    Panasonic(パナソニック)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)117×70×44質量(kg)0.24種類1コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
  • 八角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック)

    八角コンクリートボックス

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
    材質鋼板製板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっき
  • 中型四角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック)

    中型四角コンクリートボックス

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼板製外形寸法(mm)102×102適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340
  • 塗装大型四角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック)

    塗装大型四角コンクリートボックス

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.9外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)75適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
  • 塗装中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」 Panasonic(パナソニック)

    塗装中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
    質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
  • 塗装5コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)

    塗装5コ用スイッチボックス カバー別

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)274×117×54質量(kg)0.88種類5コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG28(C31)×1・G22(C25)×2・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
  • 塗装2コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)

    塗装2コ用スイッチボックス カバー別

    Panasonic(パナソニック)
    979税込1,077
    1個
    欠品中
    寸法(mm)136×117×44質量(kg)0.43種類2コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
  • 塗装4コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)

    塗装4コ用スイッチボックス カバー別

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)228×117×54質量(kg)0.8種類4コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
  • アース部材 Panasonic(パナソニック)

    アース部材

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • 塗装大型四角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック)

    塗装大型四角コンクリートボックス

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    板厚(mm)2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
  • 4コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)

    4コ用スイッチボックス カバー別

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)228幅(mm)117質量(kg)0.8高さ(mm)54種類4コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2
  • 塗装中型四角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック)

    塗装中型四角コンクリートボックス

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)102質量(kg)1.2寸法H(mm)100板厚(mm)2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
  • 塗装八角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック)

    塗装八角コンクリートボックス

    Panasonic(パナソニック)
    819税込901
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    板厚(mm)2.0側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
  • 大型四角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック)

    大型四角コンクリートボックス

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
    材質鋼板製外形寸法(mm)119×119適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340
  • 1コ用スイッチボックス トロセーブ Panasonic(パナソニック)

    1コ用スイッチボックス トロセーブ

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    仕様カバー付材質鋼板製電気亜鉛めっき寸法(mm)119×72質量(kg)0.32タイプセーリスボックス「トロセーブ」種類スイッチ1コ用寸法H(mm)44板厚(mm)1.6側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
  • 塗装中型四角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック)

    塗装中型四角コンクリートボックス

    Panasonic(パナソニック)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
    外形寸法(mm)102×102適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
  • スイッチボックス カバー付「トロセーブ」 Panasonic(パナソニック)

    スイッチボックス カバー付「トロセーブ」

    Panasonic(パナソニック)
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。主として木造住宅に使用されます。
    材質鋼板製質量(kg)0.32適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
  • 塗装大型四角アウトレットボックス 浅型 Panasonic(パナソニック)

    塗装大型四角アウトレットボックス 浅型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
    質量(kg)0.4外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
  • 6コ用スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック)

    6コ用スイッチボックス(カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼板製質量(kg)1.34外形寸法(mm)322×119高さH(mm)54板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2・G28×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1