カテゴリ
- 制御機器(165)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ニチコン(75)
- KEMET(50)
- VISHAY(33)
- RS PRO(33)
- 日本ケミコン(17)
- YAGEO(9)
- 京セラ(7)
- ルビコン(6)
- MURATA(村田製作所)(6)
- KYOCERA AVX(4)
- HIOKI(日置電機)(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- EPCOS(2)
- MCP(2)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- 加美電子工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
「25v dc 100μf」の検索結果
特価

Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFM1E101
Panasonic(パナソニック)¥379税込¥4171袋(5個)当日出荷仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6(Dia.)×11.2直径(Φmm)6高さ(mm)11.2電圧(V)25dcシリーズFM-A静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFC1E101S
Panasonic(パナソニック)¥409税込¥4501袋(5個)当日出荷仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)25dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUEB1E101S
Panasonic(パナソニック)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)25dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥859税込¥9451袋(5個)当日出荷FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●許容差:±20%アズワン品番65-7180-46
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEEFK1E101XP
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481袋(25個)翌々日出荷仕様FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。寸法(mm)6.3(Dia.)×7.7直径(Φmm)6.3高さ(mm)7.7電圧(V)25dc寿命2000h静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFM1E101
Panasonic(パナソニック)¥379税込¥4171袋(5個)翌々日出荷仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6(Dia.)×11.2直径(Φmm)6高さ(mm)11.2電圧(V)25dcシリーズFM-A静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFR1E101B
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)11.2寸法(mm)6.3×11.2直径(Φmm)6.3電圧(V)25dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUFM1H101
Panasonic(パナソニック)¥419税込¥4611袋(5個)翌々日出荷仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)50dc寿命3000h静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)870最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 10μF, ,25V dc, EEAFC1E100
Panasonic(パナソニック)¥329税込¥3621袋(5個)当日出荷仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)4(Dia.)×7直径(Φmm)4高さ(mm)7電圧(V)25dc許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.5
コンデンサ 100μF, ,25V dc
Panasonic(パナソニック)¥589~税込¥648~1袋(10個)7日以内出荷電圧(V)25dc静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解
コンデンサ 100μF 25V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷TGアルミ電解コンデンサシリーズ。パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、125℃で1000 ~ 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらの表面実装コンデンサは小型化ソリューションで、パナソニックTAシリーズよりも40 %小さいです。特長と利点:。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR(低温) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低イ仕様●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●寿命:2000h●極性あり:極性アズワン品番65-7122-09
コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット(500個)7日以内出荷TGアルミ電解コンデンサシリーズ。パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、125℃で1000 ~ 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらの表面実装コンデンサは小型化ソリューションで、パナソニックTAシリーズよりも40 %小さいです。特長と利点:。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR(低温) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低イ仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●寿命:2000h●極性あり:極性アズワン品番65-7193-53
コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 900個入
Panasonic(パナソニック)¥87,980税込¥96,7781セット(900個)7日以内出荷ZAシリーズ。パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは仕様●入数:1リール(900個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:1.8mm●許容差:±20%●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.3 (Dia) x 7.7mm●シリーズ:ZA●漏れ電流:25 μAアズワン品番65-7062-97
コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781セット(1000個)7日以内出荷FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 6.2mm●高さ:6.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.2mm●等価直列抵抗:340mΩアズワン品番65-7186-16
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUHD1E101
Panasonic(パナソニック)¥589税込¥6481袋(10個)7日以内出荷仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)25dc静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
電解コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 900個入
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781セット(900個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(900個入り)●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●長さ:7.7mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6944-24
タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷Panasonic TQC シリーズの POSCAP コンデンサは、焼結タンタルアノードとカソード用の独自の高導電性ポリマーを使用しています。静電容量は 100 μ F です。高い信頼性 高周波用途で優れた性能を発揮します 幅広い用途に対応仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7042-21
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUHD1E101
Panasonic(パナソニック)¥589税込¥6481袋(10個)7日以内出荷仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)25dc静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
電解コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥259,800税込¥285,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x6.9mm●長さ:6.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6953-92
コンデンサ 100μF 25V dc 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381袋(2個)7日以内出荷TKシリーズ。パナソニックTKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、-40℃でも低ESRを発揮し、パナソニックTGシリーズと比べて50 %も低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックTKシリーズタイプ仕様●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:300mΩアズワン品番65-7184-92
Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, EEUFR1E102
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)25dc寿命10000h許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEEFK1E101SP
Panasonic(パナソニック)¥839税込¥9231袋(20個)7日以内出荷仕様FKSタイプV高温リフローシリーズ. PanasonicのFKS-Vアルミ電解コンデンサは、低インピーダンスで長寿命の、信頼性の高いソリューションです。 アルミホイル電解紙がアルミケースに収まっており、寿命は+105 ℃で2000時間です。 FKS-Vアルミ電解コンデンサはPanasonicのFKシリーズよりひとまわり小型です。 従来のコンデンサと性能は同じですが、ケースサイズが小さいので基板設計を小型化できます。. 特長. 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 AEC-Q200認定 低ESR 先進のフォイル技術 標準品は最大10 G、耐振動構造品は最大30 Gの衝撃に対応 環境に配慮. 製品用途の情報. FKS-Vアルミ電解コンデンサは電源での使用に最適です。 AEC-Q200認定で、車載用品での使用にも推奨されます。 主な用途にインバータ、整流回路、DC / DCコンバータなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3奥行(mm)5.8電圧(V)25dc寿命2000h許容差±20%静電容量100μF誘電正接0.14%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEEFK1E101AP
Panasonic(パナソニック)¥739税込¥8131袋(5個)7日以内出荷仕様FK高温リフローシリーズ. パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105 ℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)8(Dia.)×6.2直径(Φmm)8高さ(mm)6.2電圧(V)25dc静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.2
電解コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 20個入
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981セット(20個)7日以内出荷Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●長さ:7.7mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6937-84
Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, EEUFR1E102L
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)25dc許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, ECA1EM102
Panasonic(パナソニック)¥579税込¥6371袋(10個)翌々日出荷仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)25dc寿命2000h静電容量1000μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFC1E101SH
Panasonic(パナソニック)¥369税込¥4061袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)11.2寸法(mm)6.3×11.2直径(Φmm)6.3電圧(V)25dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.5
Panasonic ポリマーコンデンサ,ZA,100μF,25V dc,EEHZA1E101XP
Panasonic(パナソニック)¥479税込¥5271袋(2個)7日以内出荷仕様ZAシリーズ. パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは、+105 ℃で10000時間の耐久性があります。. AEC-Q200認定 低ESR 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 最大80 V dcの高電圧に対する耐性あり 高い安全性 小型設計 表面実装. 用途. パナソニックZAシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、低漏洩電流と高信頼性が求められる用途に最適です。 主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。寸法(mm)6.3(Dia)×7.7規格自動車:AEC-Q200電圧(V)25dcシリーズZA許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーハイブリッド等価直列抵抗(mΩ)30最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)1.8
Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, EEUFC1E102L
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×30直径(Φmm)10高さ(mm)30電圧(V)25dc許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, EEUFC1E102S
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×15直径(Φmm)16高さ(mm)15電圧(V)25dc寿命5000h許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
コンデンサ 100μF 16V dc 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041袋(25個)7日以内出荷耐久性: 85℃、1000時間 高さ: 7 mm仕様●静電容量:100μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●リップル電流:91mArms●誘電正接:0.16%アズワン品番65-6957-66
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 25V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥979税込¥1,0771袋(5個)7日以内出荷Panasonicは、信頼性の高い小型のZKUシリーズ導電性ポリマーハイブリッド電解コンデンサを発売し、コンデンサの数とサイズを削減して基板面積の削減に貢献しています。また、自動車や産業分野での高電流用途条件にも耐えることができ、耐振性形式も用意されています。PanasonicZKUシリーズの電解コンデンサは、導電性ポリマーハイブリッドタイプです。50mΩESRを備え、需要に応じてこの製品は耐振タイプにすることができます。オーディオ/ビジュアル機器、家電、コンピュータ、測定機器など、さまざまな電子回路に使用されています。ZKシリーズと比較すると、静電容量が大きくなります低ESRAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)仕様●テクノロジー:ポリマー, ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:25V●等価直列抵抗:50mΩ●リード間隔:1.8mm●許容差:±20%●長さ:5.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3 (Dia) x 5.8mm●シリーズ:ZKU●寿命:4000hアズワン品番65-7095-75
コンデンサ 100μF 200V dc 1袋 50個入
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781袋(50個)7日以内出荷EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信仕様●静電容量:100μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-6979-73
コンデンサ 100μF 200V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷EDシリーズ。パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途。パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま仕様●静電容量:100μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:1.28Aアズワン品番65-7180-50
コンデンサ 100μF 160V dc 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40%高くなっています。高リプル電流優れた耐久性低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。仕様●静電容量:100μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-6979-98
コンデンサ 100μF 16V dc 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。仕様●静電容量:100μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7054-62
コンデンサ 100μF 200V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40%高くなっています。高リプル電流優れた耐久性低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。仕様●静電容量:100μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-6988-92
コンデンサ 100μF 200V dc 1袋 50個入
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷EDシリーズ。パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20mmの低プロファイルオプションを用意。用途。パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。仕様●静電容量:100μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:1.28Aアズワン品番65-6980-98