カテゴリ

  • 制御機器(161)
  • 空調・照明・電設資材(77)
  • 電動工具(6)
  • 家電(5)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(42)
  • BIGM(丸山製作所)(4,673)
  • メディアカバーマーケット(1,274)
  • SAMTEC(1,125)
  • KITO(キトー)(343)
  • SMC(303)
  • エスコ(296)
  • RS PRO(264)
  • YAMAHA(ヤマハ)(244)
  • MAZDA(マツダ)(241)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(216)
  • 清水製作所[継手](192)
  • 大阪魂(181)
  • シンコール(156)
  • ホンダ(151)
  • リケン(139)
  • 三木プーリ(131)
  • WURTH ELEKTRONIK(88)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(87)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「27 1 1/2」の検索結果

261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E光色ナチュラル色電球の種類コンパクト蛍光灯
  • ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1箱(10本)
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
    種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1690定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)6700適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E光色クール色電球の種類コンパクト蛍光灯
  • ツイン1蛍光灯(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン1蛍光灯(2本ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1箱
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
  • フィルムコンデンサ 50V dc 27nF ±2% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 50V dc 27nF ±2% 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ。積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.V。x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:。リフローはんだ付け専用。コンパクト設計。軽量設計。低ESR。
    仕様●静電容量:27nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.5mm●寸法:3.2 x 2.5 x 1.5mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7159-39
  • SMDレジスタ 27mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 27mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:27mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6938-44
  • SMDレジスタ 27mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 27mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:27mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6940-05
  • SMDレジスタ 27kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 27kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    精密厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ XG、1G ERJ 1R、2R、3R、6R ERJ 3E、6E、8E、14、12、1T小型軽量 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 低抵抗許容差 ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1T シリーズ: ± 1 % ERJ1R、2R、
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:27kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7001-13
  • カメラ用 リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    カメラ用 リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(2本)
    当日出荷
    カメラ、ヘッドランプ
    タイプカメラ用リチウム電池
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:16V 20pF 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:16V 20pF 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    IEC61000-4-2レベル4。SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ。パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー
    仕様●最大直流定格電圧:16V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●最大サージ電流:3A●静電容量:20pF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7110-44
  • 交換用 紙パック(S型) Panasonic(パナソニック)

    交換用 紙パック(S型)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合機種MC-D1、D2、D20、D21、D30、D40、K10、U15、U16、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28、U30P、U31、U32、U36P、BX5、BX6、BX10、BX11の各シリーズ
  • 吊金具他 吊金具 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    吊金具他 吊金具 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1セット(2個)
    当日出荷
    天井埋込形換気扇鋼板製FY-27・32・38タイプ用(2セット必要) 防振ゴム付(あらかじめ吊りボルトにナット、防振ゴムワッシャをすべてセットしての本体取付が容易。)
    材質鋼板製
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,ZA,150μF,35V dc,EEHZA1V151P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,ZA,150μF,35V dc,EEHZA1V151P

    Panasonic(パナソニック)
    579税込637
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様ZAシリーズ. パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは、+105 ℃で10000時間の耐久性があります。. AEC-Q200認定 低ESR 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 最大80 V dcの高電圧に対する耐性あり 高い安全性 小型設計 表面実装. 用途. パナソニックZAシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、低漏洩電流と高信頼性が求められる用途に最適です。 主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。寸法(mm)8(Dia)×10.2電圧(V)35dcシリーズZA許容差±20%静電容量150μF漏れ電流(μA)52.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーハイブリッド等価直列抵抗(mΩ)27最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.1
  • 電解コンデンサ 180μF 35V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 180μF 35V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    609税込670
    1セット(2個)
    欠品中
    Panasonic ZK シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で、35 V の電圧を使用。180 μ F の静電容量を備え、サイズコードは F で、20 m Ω → 27 m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ (大容量 / 高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:180μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6966-44
  • 電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    709税込780
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZKU シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で電圧に対応。330 μ F の静電容量を備え、サイズコードは F で、20 m Ω → 27 m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ (大容量 / 高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6967-64
  • 電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    659税込725
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZK シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、電圧使用時は 25 V です。サイズコードが G で、20 m Ω → 27 m Ω の超低 ESR を備えた 470 μ F の静電容量を備えています。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ (大容量 / 高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6965-79
  • 電解コンデンサ 270μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 270μF 25V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    629税込692
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZK シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、電圧使用時は 25 V です。サイズコード F の 270 μ F の静電容量と、20 m Ω → 27 m Ω の超低 ESR を備えています。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ (大容量 / 高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:270μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6965-32
  • 電解コンデンサ 330μF 35V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 330μF 35V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZK シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で、35 V の電圧を使用。330 μ F の静電容量があり、サイズコードは G で、20 m Ω → 27 m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ (大容量 / 高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:330μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6973-20
  • コンデンサ 2700μF 25V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2700μF 25V dc 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:2700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7185-86
  • コンデンサ 150μF 35V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 150μF 35V dc 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ZCシリーズ。パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:7.7mm●高さ:10.2mm●寸法:8 (Dia) x 10.2mm●シリーズ:ZC●誘電正接:12%アズワン品番65-7186-70
  • コンデンサ 150μF 35V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 150μF 35V dc 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ZAシリーズ。パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●高さ:10.2mm●寸法:8 (Dia) x 10.2mm●シリーズ:ZA●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7186-88
  • コンデンサ 470μF 63V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 63V dc 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
    仕様●静電容量:470μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:27mΩアズワン品番65-6962-17
  • 電解コンデンサ 560μF 16V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 560μF 16V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    929税込1,022
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低赤血球沈降速度 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:560μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x11.9mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6966-20
  • 電解コンデンサ 820μF 6.3VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 820μF 6.3VV dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:820μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:11.9mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 11.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●寿命:2000hアズワン品番65-6964-34
  • 電解コンデンサ 270μF 16VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 270μF 16VV dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    649税込714
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:270μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 6.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●直径:8mmアズワン品番65-6963-90
  • 電解コンデンサ 270μF 35V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 270μF 35V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    639税込703
    1セット(2個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 270μF 16V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 270μF 16V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    719税込791
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低赤血球沈降速度 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:270μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x6.9mm●長さ:6.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6961-40
  • 電解コンデンサ 180μF 20V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 180μF 20V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低赤血球沈降速度 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:180μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x6.9mm●長さ:6.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6961-46
  • 電解コンデンサ 18μF 50VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 18μF 50VV dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    979税込1,077
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:18μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●高さ:8.3mm●寸法:8 x 6.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:850mAアズワン品番65-6967-47
  • 電解コンデンサ 180μF 25VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 180μF 25VV dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    939税込1,033
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:11.9mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 11.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-6972-76
  • 電解コンデンサ 1500μF 4VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1500μF 4VV dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1.5mF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:11.9mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 11.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-6965-31
  • 電解コンデンサ 100μF 25VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 100μF 25VV dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●高さ:8.3mm●寸法:8 x 6.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1010mAアズワン品番65-6974-06
  • 電解コンデンサ 82μF 35V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 82μF 35V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低赤血球沈降速度 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:82μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x11.9mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6971-91
  • 電解コンデンサ 560μF 4VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 560μF 4VV dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 6.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:12%アズワン品番65-6966-97
  • 電解コンデンサ 330μF 25VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 330μF 25VV dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    779税込857
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:14mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:12.6mm●高さ:10.3mm●寸法:10x12.6mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.5Aアズワン品番65-6972-77
  • ポケットドルツ用極細毛ブラシ 白 1個 2本入 Panasonic(パナソニック)

    ポケットドルツ用極細毛ブラシ 白 1個 2本入

    Panasonic(パナソニック)
    638税込702
    1個(2本)
    7日以内出荷
    音波振動と極細毛の組合せで、歯周ポケットに潜む歯周病の原因菌をかき出します。歯周ポケットケア/歯面ケア/舌ケア
    交換目安約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください対応機種EW-DS13-RTD/EW-DS42-K/EW-DS42-PP/EW-DS42-W/EW-DS60-K/EW-DS60-P/EW-DS60-PN/EW-DS60-R/EW-DS60-VP/EW-DS12-AKD/EW-DS12-K/EW-DS12-KN/EW-DS12-KP/EW-DS12-N/EW-DS12-P/EW-DS12-PKD/EW-DS12-PN/EW-DS12-V/EW-DS12-VP/EW-DS12-W/EW-DS13-K/EW-DS13-KWD/EW-DS13-P/EW-DS13-PN/EW-DS13-PWD/EW-DS13-V/EW-DS13-VP/EW-DS13-WN/EW-DS14-K/EW-DS14-W/EW-DS15-G/EW-DS15-P/EW-DS15-PP/EW-DS15-V/EW-DS16-K/EW-DS16-W/EW-DS17-A/EW-DS17-P/EW-DS17-VP/EW-DS17-W/EW-DS18-K/EW-DS18-W/EW-DS1A-PP/EW-DS1A-VP/EW-DS1B-R/EW-DS1B-S/EW-DS41-K/EW-DS41-W/EW-DS1C-A/EW-DS1C-RP/EW-DS24-P/EW-DS23-PP/EW-DS23-RP/EW-DS25-A/EW-DS26-P/EW-DS27-A/EW-DS28-P/EW-DS29-Aアズワン品番69-5585-25
  • 電解コンデンサ 390μF 6.3V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 390μF 6.3V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    629税込692
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低赤血球沈降速度 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:390μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x6.9mm●長さ:6.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6961-56
  • 電解コンデンサ 390μF 20VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 390μF 20VV dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    839税込923
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:14mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:11.9mm●高さ:8.3mm●寸法:8 x 11.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.5Aアズワン品番65-6972-42
  • 電解コンデンサ 1000μF 16VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1000μF 16VV dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1mF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:12.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10x12.6mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.7Aアズワン品番65-6972-97
  • 電解コンデンサ 270μF 35V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 270μF 35V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    839税込923
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZE シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、35 V の電圧を使用しています。サイズコードが G で、20 m Ω → 40 m Ω の超低 ESR の 270 μ F の静電容量を備えています。耐久性:2000時間(145℃ (高温 / 長寿命) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:270μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6964-35
  • 電解コンデンサ 270μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 270μF 25V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、電圧使用時は 25 V です。静電容量は 150 μ F で、サイズコードは F で、20 m Ω ~ 40 m Ω の超低 ESR を実現します。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:270μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6966-43