カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(16)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(13)
  • エーモン(12)
  • COOLER MASTER(10)
  • パール金属(9)
  • DEEPCOOL(9)
  • フォレストリンク(8)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • COUGAR(5)
  • 長尾製作所(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • UK(三宝)(4)
  • イスカル(3)
  • BRIDGE[自動車用品](3)
  • ナリカ(3)
  • SK11(3)
  • HEADS(ヘッズ)(3)
  • がまかつ Gamakatsu(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「280-00140」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アウトカバー ボックス付下部柱用 Panasonic(パナソニック)アウトカバー ボックス付下部柱用Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
用途ポール本体ボックス付タイプ下部柱用
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部 テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉質量(kg)5材質(本体)鋼板タイプ低騒音・風量切替機能内蔵形300mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/40、(排・中)24.5/26、(排・弱)21/22、(排・微)16/16.5材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・中)31.5/31、(排・弱)28.5/28、(排・微)24.5/23.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・中)305/295、(排・弱)265/255、(排・微)225/220、(30Pa)(排・強)320/300、(排・中)260/240、(排・弱)220/205、(排・微)180/170、(50Pa)(排・強)280/270、(排・中)220/200、(排・弱)180/165、(排・微)140/132
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部 テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉質量(kg)5材質(本体)鋼板タイプ低騒音・風量切替機能内蔵形300mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/40、(排・中)24.5/26、(排・弱)21/22、(排・微)16/16.5材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・中)31.5/31、(排・弱)28.5/28、(排・微)24.5/23.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・中)305/295、(排・弱)265/255、(排・微)225/220、(30Pa)(排・強)320/300、(排・中)260/240、(排・弱)220/205、(排・微)180/170、(50Pa)(排・強)280/270、(排・中)220/200、(排・弱)180/165、(排・微)140/132
引込口パッキン 長穴用 Panasonic(パナソニック)引込口パッキン 長穴用Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷