カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(23)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- ニッサン(78)
- ParkerTAIYO(76)
- イトーキ(76)
- SMC(75)
- 椿本チエイン(23)
- JAE(日本航空電子工業)(19)
- CONTEC(コンテック)(14)
- Janis(ジャニス工業)(12)
- ホンダ(10)
- CHINO(チノー)(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- omron(オムロン)(7)
- ALBA(アルバ)(7)
- azbil(旧:山武)(6)
- HAKKO(白光)(5)
- PROCHI(プロチ)(5)
- スマートバリュー(5)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(7)
「2jl」の検索結果
特価

直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用適合【ガード】FK22533質量(kg)2.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100~242光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯型式認可番号3AE-1051寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニット
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 マルチコンフォート15 点灯ユニット
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷から4日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。タイプ□275電圧(V)100~242材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)明るさFHP23形×3灯相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)275×275埋込高(mm)132調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
LED□450埋込下面開放点灯部温白色
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から32日以内出荷タイプ□450色温度(K)3500光源色温白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニット
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。タイプ□275電圧(V)100~242定格出力出力固定型材質(カバー)ライト:アクリル(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)明るさFHP23形×3灯相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)275×275埋込高(mm)132調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 丸型 埋込型 乳白パネル
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装9電圧(V)100~242定格出力約25~100%連続調光型ランプの種類LED材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装9光源寿命40000時間(高速維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(乳白)
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(黒) 点灯ユニット
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242枠の色黒ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付型 乳白パネル 点灯ユニット
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スマートアーキ ベースライト
Panasonic(パナソニック)¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷から62日以内出荷空間の明るさ感「FeU」を高め、快適な空間と省エネを実現するベースライト。質量(kg)3.8取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(クールホワイト)電圧(V)100~242消費電力(W)31定格出力約25~100%連続調光型材質(カバー)アクリル(乳白・側面プリズム)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)100調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(木製格子) 点灯ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)125電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(和紙模様入り)エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 木枠 点灯ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
スマートアーキ スリムベースライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781台60日以内出荷器具の存在感を抑えたスタイリッシュなフォルムで上質な空間を実現。質量(kg)4.1取付水平天井埋込専用電圧(V)100~242消費電力(W)31本体鋼板(クールホワイト)定格出力約25%~100%連続調光型エネルギー消費効率(Lm/W)96.4材質(ルーバー)鋼板(クールホワイト)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2990電球の種類LED調光の可否可電源ユニットLED内蔵遮光(°)光源:30エコロジー商品省エネ
スマートアーキ ベースライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥65,980税込¥72,5781台60日以内出荷空間の明るさ感「Feu」を高め、快適な空間と省エネを実現するベースライト。カバーアクリル(乳白・側面プリズム)質量(kg)3.8取付水平天井埋込専用電圧(V)100~242消費電力(W)31本体鋼板(クールホワイト)定格出力約25%~100%連続調光型エネルギー消費効率(Lm/W)115.4LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3580電球の種類LED調光の可否可電源ユニットLED内蔵エコロジー商品省エネ
スマートアーキ ソフトライトラインタイプ【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥66,980税込¥73,6781台62日以内出荷天井と一体化された光のスリットから自然に光が差し込むような印象です。材質反射板・枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)取付水平天井埋込専用材質(本体)亜鉛鋼板電圧(V)100~242消費電力(W)31角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)115調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調光範囲調光範囲約25~100%材質(パネル)アクリル
□720直付 下面開放型 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台62日以内出荷質量(kg)9.1取付水平天井専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)消費電力(W)105ランプLED内蔵材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)明るさFHP45×4灯高出力相当タイプグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 下面開放タイプ 点灯ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)90調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(竹模様) 点灯ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)125調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(模様入り)