カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ALBA(アルバ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(147)
- Festo(7)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- MTO(2)
- NSK(ナカニシ)(8)
- RS PRO(2)
- THK(16)
- アーム[作業工具](1)
- エスコ(7)
- カクダイ(1)
- コノエ(1)
- タカチ電機工業(1)
- ボサード(1)
- メディアカバーマーケット(4)
- 三ツ星ベルト(6)
- 未来工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2k-14m」の検索結果

Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F2001U
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951袋(5個)3日以内出荷仕様1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (820 Ω → 10 kΩ). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55