カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- エスコ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 未来工業(2)
- NAKATAKI(2)
- アーム[作業工具](1)
- オーム電機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- FUMOTO(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- KSフィルター(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 幸和ピンセット工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「2k14j」の検索結果
特価

LED□275埋込プリズムパネル温白色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781セット62日以内出荷【点灯部】NNFK17312KLE9+【本体】NNFK15014Jのセット材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□292質量(kg)2.3色温白色電圧(V)100~242消費電力(W)17全光束(Lm)2030色温度(K)3500安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)119.4光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□275光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ