カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(477)
  • 制御機器(148)
  • 電動工具(45)
  • 住設機器(29)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 家電(19)
  • 電気材料(16)
  • 建築金物(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 厨房用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(137)
  • SMC(28,217)
  • MAZDA(マツダ)(5,487)
  • BIGM(丸山製作所)(3,635)
  • ホンダ(3,373)
  • 三木プーリ(2,610)
  • IKO(日本トムソン)(2,445)
  • KITO(キトー)(1,774)
  • SAMTEC(1,140)
  • コガネイ(1,123)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,063)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1,057)
  • エスコ(940)
  • トヨタ(894)
  • 大阪魂(707)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(675)
  • SUS(エスユーエス)(625)
  • Festo(616)
  • 三菱電機(587)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(147)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(103)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2l」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
795件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 別売ルーバー Panasonic(パナソニック)

    別売ルーバー

    Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PP樹脂
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LED多目的ブラケットライト Panasonic(パナソニック)

    LED多目的ブラケットライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
    材質プラスチックカバー(乳白)電圧(V)100LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • L型2コ口コンセント Panasonic(パナソニック)

    L型2コ口コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • LEDダウンライト60形150径昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径昼白色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し消費電力(W)4.5定格電圧(V)100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換電源ユニット内蔵調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • 別売ルーバー Panasonic(パナソニック)

    別売ルーバー

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    金属製なので台所におすすめです。
    ホワイト色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • LED電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    LED電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 耐突入 週間式ソーラータイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック)

    耐突入 週間式ソーラータイムスイッチ 1回路

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    仕様1回路型、高容量15A仕様周波数(Hz)50~60消費電力(W)1.5定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264接点構成1a表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式RoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)
  • カメラ玄関子機 Panasonic(パナソニック)

    カメラ玄関子機

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
  • 据付台2型 L450 Panasonic(パナソニック)

    据付台2型 L450

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
  • 基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 耐突入 年間式タイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック)

    耐突入 年間式タイムスイッチ 1回路

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
  • 耐突入 週間式タイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック)

    耐突入 週間式タイムスイッチ 1回路

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期24時間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
  • 直線ダクト 2P 60A L=2m Panasonic(パナソニック)

    直線ダクト 2P 60A L=2m

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)5.4オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)2定格2P・60A
  • 部品 EZ45A2 充電パワーカッター Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ45A2 充電パワーカッター

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    96税込106
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    649税込714
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
    用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形構造防湿型・防雨型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 高天井用照明 Panasonic(パナソニック)

    高天井用照明

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
    仕様(LED・電源ユニット)内蔵取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間アーム亜鉛鋼板光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能配光タイプ拡散調光範囲約5~100(%)連続エコロジー商品省エネ
  • Panasonic コンデンサ 1800μF, ,16V dc, EEUFR1C182L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1800μF, ,16V dc, EEUFR1C182L

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)16dc静電容量1800μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • LEDダウンシーリング60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンシーリング60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
    長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)0.8消費電力(W)5.9構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)142照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 部品 EZ7552 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7552 充電インパクトレンチ

    Panasonic(パナソニック)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
    長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)1.1タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)6.8構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.13色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)158照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDブラケット直管15形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット直管15形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)9.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ユニバーサルダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:30度の傾斜天井に対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100傾斜天井取付角度(°)30LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDシーリング防湿・防雨型 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリング防湿・防雨型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白取付方式ねじ込み消費電力(W)10.7構造防湿型・防雨型LED内蔵入力電流(A)0.21(100V)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否配光タイプ拡散器具相当30形丸形蛍光灯1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • 部品 EZ75A3 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ75A3 充電インパクトレンチ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 誘導灯C級片面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯C級片面直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軒下用ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    軒下用ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 防水用の透明パネルで拡散・集光タイプのデザインを統一。 同一空間で拡散・集光タイプを使用しても、統一感のあるエクステリアを演出できます。
    用途軒下用仕様高気密SB形電圧(V)100消費電力(W)4.9構造防湿型・防雨型色温度(K)2700LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100パネル透明電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドエコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト60形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト60形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色
  • 天埋ルーバー 格子タイプ・ホワイト Panasonic(パナソニック)

    天埋ルーバー 格子タイプ・ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1台
    3日以内出荷
    シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
    材質PP樹脂ホワイトタイプ格子
  • LEDダウンシーリング60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンシーリング60形拡散温白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
    幅(mm)220質量(kg)108高さ(mm)156消費電力(W)11.8構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.2色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)163照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。 広めの枠幅設計により、既設器具の跡がすっきり隠せます。りフォーム時におすすめです。
    用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形構造防湿型・防雨型ランプの種類LED直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ダウンシーリング100形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング100形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
  • LEDスポットライト40形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト40形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)3.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
  • 片サドル Panasonic(パナソニック)

    片サドル

    Panasonic(パナソニック)
    94税込103
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
...