カテゴリ

  • 制御機器(363)
  • 電気材料(69)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 河村電器産業(186)
  • 明工社(180)
  • テンパール工業(120)
  • 日東工業(66)
  • アメリカン電機(30)
  • 三菱電機(27)
  • コガネイ(25)
  • 神保電器(21)
  • 泰和電器(16)
  • 東芝ライテック(14)
  • omron(オムロン)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • ELPA(8)
  • 日立産機システム(7)
  • ダイヤトレンド(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • CKD(6)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p20a」の検索結果

432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 舞台照明用C型接地2P20Aキャップ Panasonic(パナソニック)

    舞台照明用C型接地2P20Aキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    種別キャップミルキーホワイト種類舞台照明用定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V
  • 接地2P20A引掛埋込コンセント(接地リード線付) Panasonic(パナソニック)

    接地2P20A引掛埋込コンセント(接地リード線付)

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • 舞台照明用接地2P20Aコードコネクタ Panasonic(パナソニック)

    舞台照明用接地2P20Aコードコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    種別コネクタボディミルキーホワイト種類舞台照明用定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 20A 125V定格電流(A)20
  • 機器用2P20A引掛コン 改クロ Panasonic(パナソニック)

    機器用2P20A引掛コン 改クロ

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    欠品中
    種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V定格電流(A)20
  • カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1個
    欠品中
    定格電圧(V)AC200定格電流(A)20極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
  • 漏電ブレーカー J型2P20A30mA雷サージ付 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカー J型2P20A30mA雷サージ付

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    32日以内出荷
    種別漏電ブレーカ寸法(mm)H70×W68×D40質量(kg)0.19ブラック定格電圧(V)AC100V端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい定格電流(A)20定格感度電流(mA)30形名J型極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30引外し方式電磁式
  • カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    定格電圧(V)AC100定格電流(A)20極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    型式BKF-50LPタイプ漏電表示付端子形状端子形状品種EL-MCB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
  • SHーM型3P2E20A Panasonic(パナソニック)

    SHーM型3P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    極数・素子数3P2E
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15
  • カンタッチRE2P2E20A24VRT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P2E20A24VRT

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    32日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P2E20A100VRT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P2E20A100VRT

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
  • カンタッチRE2P2E20A100VRT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P2E20A100VRT

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチE付2P2E20A15mART Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P2E20A15mART

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチBR E付2P2E20A RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P2E20A RT

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    32日以内出荷
    型式BKF-50LPタイプ漏電表示付品種EL-MCB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチR2P2E20A24V RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P2E20A24V RT

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
  • カンタッチE付2P2E20A30mART Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P2E20A30mART

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • 引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    引掛埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • 引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)

    引掛露出コンセント

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類露出コンセントコンセント個数1
  • ホーム接地20Aコーナーキャップ Panasonic(パナソニック)

    ホーム接地20Aコーナーキャップ

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    859税込945
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20プラグ形状接地2P 20A 250V
  • 引掛防雨コンセント Panasonic(パナソニック)

    引掛防雨コンセント

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類防水コンセントJIS規格防雨形
  • ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
    質量(kg)0.04ホワイト
  • 15A・20A兼用接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用接地角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2Pコンセント個数1定格電流(A)15/20
  • 15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用250Vコンセント

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用
  • 引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様キャップ形状引掛タイプタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線径(Φmm)11~14.5差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
  • スッキリ21主幹用J型3P2E20A Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21主幹用J型3P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    32日以内出荷
    種別漏電ブレーカ寸法(mm)H80×W90×D40質量(kg)0.19ブラック定格電圧(V)AC100/200V端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい定格電流(A)20定格感度電流(mA)30形名J型極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30引外し方式熱動式
  • カンタッチR2P1E20A100VRN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E20A100VRN

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチRE2P1E20A24VRN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P1E20A24VRN

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    32日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチRE2P1E20A100VTN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P1E20A100VTN

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    32日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.23容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチRE2P1E20A100VRN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P1E20A100VRN

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    32日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.23容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P1E20A100VTN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E20A100VTN

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチRE2P1E20A24VTN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P1E20A24VTN

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    32日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.23容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • 引掛防水ゴムコードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムコードコネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数接地2P
  • カンタッチE付2P1E20A30mARN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P1E20A30mARN

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチE付2P1E20A30mATN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P1E20A30mATN

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
    形状平刃タイプ種類露出コンセント定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6