カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- 坂詰製作所(6)
- omron(オムロン)(2)
- 日東工業(2)
- 東洋技研(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ニチフ(1)
- 三菱電機(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- テンパール工業(1)
「2p2e bs20206」の検索結果

安全ブレーカ HB型
Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6