カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 東芝(3)
- サンハヤト(1)
- FILTEC(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- DiodesZetex(1)
「2sc945」の検索結果

JT-Nリレー
Panasonic(パナソニック)¥41,980~税込¥46,178~1箱(100個)103日以内出荷フラットタイプ:幅(16mm)×長さ(22mm)×高さ(10.9mm) 低消費電力:200mW用途家電機器寸法(mm)22.0×16.0×10.9質量(g)約8規格UL、CSA、TUV保護構造フラックスタイト接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC277/DC110(0.3A)接点最大許容電流(A)16(AC)/10(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC125V 16A/AC277V 10A/DC30V 10A