カテゴリ

  • 空調・電設資材(14)
  • 安全用品(10)
  • 電気材料(8)
  • 照明(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 大阪魂(1,234)
  • メディアカバーマーケット(547)
  • スバル(175)
  • 日産ネジ(41)
  • TOA(36)
  • NACHI(不二越)(34)
  • 八幡ねじ(33)
  • PROST's(30)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
  • サイマコーポレーション(21)
  • VISHAY(16)
  • 渡辺電機工業(16)
  • オースミ電機(16)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • 日本パワーファスニング(15)
  • TRUSCO(14)
  • RS PRO(11)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.3k」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL40 高出力形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
専用ランプになります。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間
フルカラーステンレス コンセントプレート Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレス コンセントプレートPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。材質ステンレス鋼板プレートコンセントプレート
表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズPanasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
スッキリボックス Panasonic(パナソニック)スッキリボックスPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
ジョイナ Panasonic(パナソニック)ジョイナPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途100Vダクト相互の接続に使用します。(アース付100Vダクト本体にもそのまま使えます。)仕様2P15A125V
スリムパルック プレミア蛍光灯 丸型 Panasonic(パナソニック)スリムパルック プレミア蛍光灯 丸型Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1箱(3本)
6日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
管径(Φmm)16口金GZ10qランプ電流(A)【定格点灯時】0.215【高出力点灯時】0.360平均演色評価数Ra84寿命16000時間電球の種類蛍光灯
フルカラー新金属プレート2型  コンセントプレート Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート2型 コンセントプレートPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
コンセントプレート
表面処理フルコート加工
天井埋込みスピーカー Panasonic(パナソニック)天井埋込みスピーカーPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
寸法(mm)幅134×高さ215.5×内部高88.5使用温度範囲(℃)-20~50仕上ポリスチレン黒色周波数特性120Hz~15kHz入力インピーダンス(Ω)1.67k、3.3k、10k音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm穴あけ寸法(Φmm)150~160定格入力(W)6、3、1指向性W音響パワーレベル(dB)95(1W)
トランペットスピーカー Panasonic(パナソニック)トランペットスピーカーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
12cm壁掛スピーカー Panasonic(パナソニック)12cm壁掛スピーカーPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100/74仕上ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色)周波数特性150Hz~15kHzスピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
ブレーカ付ターミナルプラグ・2Pタイプ Panasonic(パナソニック)ブレーカ付ターミナルプラグ・2PタイプPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
上段3P回路用の2P型ターミナルプラグです。形態により、I型・Ⅱ型・Ⅲ型の3タイプがあります。
クリームグレイ質量(kg)0.9ブレーカN-BAK-50K型内蔵
直管LED40形3800LM系電球色 Panasonic(パナソニック)直管LED40形3800LM系電球色Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
16cm壁掛スピーカー Panasonic(パナソニック)16cm壁掛スピーカーPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。 即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。 取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
周波数特性120Hz~12kHzスピーカー16cmコーンスピーカー使用温度範囲(℃)-20~+50適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135傾斜角度(°)(スピーカー)7.5質量(kg)2.1仕上(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)
直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 器具本体 Panasonic(パナソニック)直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 器具本体Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
長さ(mm)632幅(mm)72質量(kg)1.4定格出力型/約35~100%連続調光型高さ(mm)116タイプ片反射笠付型器具/1灯用種類直管LEDランプ用(LDL40×1)電圧(V)100~242本体亜鉛鋼板(白色)機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能ランプ別売光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式調光(ライコン別売)可能電源ユニット内蔵反射板亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
防雨型楕円パターン指向性スピーカー WS-5820 Panasonic(パナソニック)防雨型楕円パターン指向性スピーカー WS-5820Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
JIS C0920保護等級3級防雨形。 本体はABS樹脂成形。取付金具は耐蝕性、耐候性に優れたステンレス製。 120°(水平)×90°(垂直)の楕円状の指向性で広い範囲に均一な音声を拡声。 設置する場所に合わせて、音声の届く距離を4段階で調整可能。 120°(水平)×90°(垂直)の指向性で広いエリアをカバー。 屋根にも軒下にも壁面にも専用金具で直取付け。 ●金具への取付け向きにより音声が広がるエリアを選択
質量(kg)1.2形式密閉形使用温度範囲(℃)-20~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×180×203(取付金具含む)仕上エンクロージャー:耐候性ABS樹脂成形前面パネル(マンセル2.7Y7.7/1.1近似色)、ケース(マンセル5PB3/1近似色)周波数特性130Hz~15kHz(偏差20dB)入力インピーダンス(Ω)2k、3.3k、10k、20k音圧レベル(dB)(出力)90dB(1W/1m)、(第2シグナル音圧(A特性))91.5dB(1m/0.5W)、94.5dB(1m/1W)、98.6dB(1m/3W)、100.7dB(1m/5W)スピーカー10cmコーンスピーカー定格入力(W)5指向性X音響パワーレベル(dB)94(1W)
テレビドアホン オプション Panasonic(パナソニック)テレビドアホン オプションPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
増設モニター(VL-SE31XL・VL-SE31KLのみ対応)
スリムパルックプレミア蛍光灯 Panasonic(パナソニック)スリムパルックプレミア蛍光灯Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1箱
11日以内出荷
直径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯です。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び最適化により約16000時間の長寿命かを実現。20形・27形・34形の3本セットです。
寸法(mm)【ガラス管】Φ16 外径/内径:20形=225/192、27形=299/266、34形=373/340質量(g)20形:81、27形:115、34形:147備考※左側は定格転倒時、右側は高出力点灯時の値口金GZ10q全光束(Lm)【20形】1620/2190【27形】2310/3200【34形】2880/4050定格寿命(時間)16000定格ランプ電力(W)20形:20/28、27形:27/38、34形:34/48※周囲温度(℃)25光色ナチュラル色 (5000K)
B級BL形 片面 点滅形誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック)B級BL形 片面 点滅形誘導灯 長時間Panasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
たてとい くるくるエルボ Panasonic(パナソニック)たてとい くるくるエルボPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
859税込945
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
分類たて系列部材
くるくるエルボ92° Panasonic(パナソニック)くるくるエルボ92°Panasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1箱(10個)
6日以内出荷
サイズ(たてとい)S30適合サイズ(たてとい)S30
12cmシステム天井スピーカー WS-6810A Panasonic(パナソニック)12cmシステム天井スピーカー WS-6810APanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1台
6日以内出荷
13 ×8.5 ×13 の軽量・コンパクト設計。 即結端子採用。(送り端子・分岐端子付) 1 W/3 Wの設定が可能。 4段切換えのアッテネーター付。
質量(g)525使用温度範囲(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×85×130音量【4段階】1W時0(断)1(-12dB)2(-6dB)3(0dB)、3W時0(断)1(-14.5dB)2(-9dB)3(0dB)仕上ハイインパクトスチロール黒色(難燃グレード)周波数特性120Hz~15kHz(偏差20dB)入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k音圧レベル(dB)(出力)91(1W/1m)、(第2シグナル音圧)93.3dB(1W)97.5dB(3W)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線単線Φ0.8mm~Φ1.6mm銅線定格入力(W)3
防滴露出形天井スピーカー Panasonic(パナソニック)防滴露出形天井スピーカーPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
天井面が平らな場合、コーキング材なしで密閉構造を確保。密閉が要望される件名で複数台設置時、作業を低減。 配線余長を中に収納可能。 WS-4430A同様、Φ0.8mm~Φ1.6mmの線径に対応。従来機種からのリニューアルに対応可能。 IPX5に適合し、飛沫のみならず一時的噴水流にも対応。 JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用可能。
形式12cmコーン型定格入力(W)3、1(スイッチ切換式)入力インピーダンス(Ω)3.3k(3W)、10k(1W)音圧レベル(dB)(出力)92(1m/1W)周波数特性140Hz~20kHz(-20dB)コネクタ即結端子 N、R、C 各3極適合電線Φ0.8mm~Φ1.6mm単銅線使用温度範囲(℃)-20~50防塵防水性能防水/IPx5(JIS C 0920)、発塵/JIS清浄度クラス1に対応(JIS B 9926の測定において発塵せず)寸法(mm)Φ222×80(背面スポンジ含まず)質量(kg)1.4仕上本体 :ASA樹脂、シルバーグレー(マンセル 5GY8.5/0.5 近似色)、取付金具 :ステンレス
表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
119税込131
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト(非常用) 30分間タイプ 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付・非常時LED一般出力型 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト(非常用) 30分間タイプ 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付・非常時LED一般出力型Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
用途水平天井取付専用材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-027
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(黒) 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(黒) 点灯ユニットPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242枠の色ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
壁埋込みスピーカー Panasonic(パナソニック)壁埋込みスピーカーPanasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1台
5日以内出荷から31日以内出荷
工事性とインテリア性にすぐれた壁埋込タイプ。
質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×120×40仕上パネル:ABS樹脂OAアイボリー色周波数特性150Hz~18kHz(偏差20dB)スピーカー8cmフルレンジコーンスピーカー定格入力(W)3
12cm露出形天井スピーカー Panasonic(パナソニック)12cm露出形天井スピーカーPanasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
即結端子を採用。(入力・送り・分岐が可能)
入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k(スイッチ切換)定格入力(W)3周波数特性180Hz~15kHz(偏差20dB)音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)98dB(1W)102dB(3W)スピーカー12cmコーンスピーカー使用温度範囲(℃)-20~+50適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm寸法(mm)Φ250×78質量(g)900仕上HIPS樹脂インテグレーテッドホワイト(難燃グレ-ド)
B級BH形 片面 点滅形誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック)B級BH形 片面 点滅形誘導灯 長時間Panasonic(パナソニック)
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防滴スピーカー 天井埋込みタイプ WS-5801 Panasonic(パナソニック)防滴スピーカー 天井埋込みタイプ WS-5801Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
JISC0920 防水保護等級2、防滴Ⅱ型。 8cm防滴スピーカー採用の天井埋込み防滴スピーカー。 パネル取付は回転ロック式、信頼性が向上。
寸法(mm)(パネル)Φ180×10、(天井加工穴)Φ145、(天井裏深さ)97、(取付可能天井板厚)3~36質量(g)800形式密閉形使用温度範囲(℃)-10~50仕上パネル枠:ABS樹脂OAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)、パンチングネット:アルミパンチングOAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)周波数特性150Hz~20kHz(偏差20dB)入力インピーダンス(Ω)3.3k音圧レベル(dB)(出力)89dB(1W/1m)スピーカー8cmコーンスピーカー定格入力(W)3指向性W音響パワーレベル(dB)92(1W)
□450 埋込 点灯ユニット 深枠(黒) Panasonic(パナソニック)□450 埋込 点灯ユニット 深枠(黒)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
年間式 プログラムタイマー 親時計機能付 壁掛型 Panasonic(パナソニック)年間式 プログラムタイマー 親時計機能付 壁掛型Panasonic(パナソニック)
759,800税込835,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
取付壁掛型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129動作周期年間式
横行用端末引締碍子(ケーブル下出用)3P Panasonic(パナソニック)横行用端末引締碍子(ケーブル下出用)3PPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-92
3P100A トロリーダクト Panasonic(パナソニック)3P100A トロリーダクトPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)100
配管セット 2分・3分 3m Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 3mPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
横行用端末引締碍子(F端子なし)3P Panasonic(パナソニック)横行用端末引締碍子(F端子なし)3PPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8486-01
シーリングファン吊下用パイプ Panasonic(パナソニック)シーリングファン吊下用パイプPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
増設モニター Panasonic(パナソニック)増設モニターPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
質量(g)約400取付方式露出壁掛け(壁掛け金具付属)消費電力(W)待機時約2.2・動作時約4.7電源AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×169×24.8(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応
iD非常灯3200笠150N一般出力RE Panasonic(パナソニック)iD非常灯3200笠150N一般出力REPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1組
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井取付専用●パイプ吊は標準加工にて対応いたします。●配光番号:K0176562●注)調光はできません。●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)吊具をご使用の場合は、別途メーカーまでご相談ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.7高さ(mm)80電圧(V)100~242消費電力(W)21.4全光束(Lm)3200光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)149.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応
街路灯 LEDモールライト Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライトPanasonic(パナソニック)
259,800税込285,780
1台
32日以内出荷
電源内蔵で、配線が簡単です。 内蔵タイマーで50%、30%、0%(消灯)のいずれかへの段調光が可能。
仕様上方光束比:2.5~5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵