カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • カー用品(3)
  • 自転車部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BIGM(丸山製作所)(630)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(337)
  • CKD(18)
  • IKO(日本トムソン)(98)
  • JAPANNEXT(38)
  • RS PRO(39)
  • SHIMANO(シマノ)(188)
  • SMC(76)
  • VISHAY(28)
  • イトーキ(47)
  • オーム電機(13)
  • コノエ(20)
  • ニチコン(23)
  • ホンダ(391)
  • マキタ(23)
  • マキテック(44)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3000c」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフラットランプ シンクロ調色タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ シンクロ調色タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じる明るさと光色のバランスを簡単に再現します。 万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。
    高さ(mm)(回転用ツメを除く)44外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000色温度(K)(昼光色/電球色)6200/2700演色指数(Ra)80調光の可否可能エコロジー商品省エネ
  • スリム型 ソリッドステートリレー AQGシリーズ Panasonic(パナソニック)

    スリム型 ソリッドステートリレー AQGシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 明るいLEDダイナモライト NC Panasonic(パナソニック)

    明るいLEDダイナモライト NC

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ワイド、に照射・反射します。ゴムローラー採用でタイヤにやさしいフロントリフレクター付き。ワイドに照射・反射で被視認性アップ中心光度:約2200cd。ワイドに照射で走りやすい! 周囲光度 約900cd。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽くなっています(SKL097比)。
    用途LED発電ランプ 900cdNSKL138ゴムローラー採用モデル色シルバー中心光度(cd)2200
  • LEDハブダイナモ専用ライト Panasonic(パナソニック)

    LEDハブダイナモ専用ライト

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。 中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。 「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。 自動点灯、常時点灯の切替可能。
    取付可能対象フロントフォーク質量(g)約90(本体のみ)電源ハブダイナモ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時)照射方式反射板照射範囲約Φ20cm(1m前方)
  • BKWA-100C 3P100A30MA Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 3P100A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWA-100C 3P100A30MA(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 3P100A30MA(小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス充電器(無接点タイプ) Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレス充電器(無接点タイプ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    欠品中
    充電池パックWX-4451を入れたWX-4100B/4212C/4300B/4360B/4370BおよびWX-4400Cを充電するための充電器 1度にマイク2本をセットして5時間で充電を完了
    質量(g)700電源AC100・50/60Hz・4W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×100×108(高さはゴム足含まず)仕上黒色ABS樹脂、マンセルNI近似色
  • BKWA-100C 2P100A30MA Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 2P100A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWN-100C 3P100A30MA Panasonic(パナソニック)

    BKWN-100C 3P100A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWA-100C 2P100A30MA(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 2P100A30MA(小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンライン対応フローティング9V型カーナビ Panasonic(パナソニック)

    オンライン対応フローティング9V型カーナビ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    7日以内出荷
    9V型振り向く大画面モデル。YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。前後左右に角度を調整できるのであなたの見やすいがきっと見つかる。HD画質を最大限に活かした、高精細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。Apple CarPlay / Android Auto(TM)ワイヤレス対応。いつものアプリがナビで楽しめる。前後2カメラのストラーダ専用設計ドライブレコーダーであなたのドライブをサポート。※別売りオプションが必要です。
    質量(kg)ナビゲーションユニット:約1.9、ディスプレイユニット:約0.9最大出力(W)45×4出力電圧(V)USB Type-C端子:5表示方式透過型カラーフィルター方式定格出力(W)18×4電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース有効画素数99.99%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイユニット:240×141 ×19 ※突起部を除く、ナビゲーションユニット:178×100×162 (取付奥行き寸法:160 )※突起部/モニター取付部を除く消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)ディスプレイ9V型接続端子【カメラ入力レベル】映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、【ビデオ出力レベル】映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、【HDMI入力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:720p, 480p(59.94Hz,60Hz) ■音声信号:リニアPCM(最大2ch, サンプリング周波数 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz)、【HDMI出力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:480p, 720p ■音声信号:リニアPCM動作温度(℃)-10 ~+60画素数2764800画素(縦720×横1280×3)記録メディアmicroSDインピーダンス(Ω)適合スピーカー:4 (4~8 使用可能)タッチパネル方式静電容量方式出力電流USB Type-C端子:3000 mA画面寸法(mm)幅199×高さ112 ×対角228映像入力RGB (ナビゲーション画面)Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-PersonalTVチューナー地デジ(12セグ・ワンセグ)
  • オンライン対応フローティング10V型有機ELカーナビ Panasonic(パナソニック)

    オンライン対応フローティング10V型有機ELカーナビ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    7日以内出荷
    みんなのクルマに、ネット動画。10V型有機ELフラッグシップモデル。業界唯一の有機ELディスプレイを搭載。※国内市販AV一体型ナビゲーションとして。2025年10月末現在。映像美に加え、薄型でスタイリッシュな大画面が車室空間を上質に彩ります。YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。HD画質を最大限に活かした、高精細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。Apple CarPlay / Android Auto(TM)ワイヤレス対応。いつものアプリがナビで楽しめる。前後2カメラのストラーダ専用設計ドライブレコーダーであなたのドライブをサポート。※別売りオプションが必要です。
    仕様【HDMI出力」HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:480p, 720p ■音声信号:リニアPCM質量(kg)ナビゲーションユニット:約1.9、ディスプレイユニット:約0.7最大出力(W)50 × 4出力電圧(V)USB Type-C端子:5表示方式自己発光方式定格出力(W)18 × 4電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース有効画素数99.99%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイユニット:240 × 141 × 13 ※突起部を除く、ナビゲーションユニット:178 ×100 ×162 (取付奥行き寸法:160 )※突起部/モニター取付部を除く消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)接続端子【カメラ入力レベル】映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、【ビデオ出力レベル】映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、【サブウーファー出力電圧】1.0 Vrms(Vol MAX)、【HDMI入力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:720p, 480p(59.94Hz,60Hz) ■音声信号:リニアPCM(最大2ch, サンプリング周波数 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz)、【HDMI出力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:480p, 720p ■音声信号:リニアPCM動作温度(℃)-10 ~ +60画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)インピーダンス(Ω)適合スピーカー:4 (4~8 使用可能)タッチパネル方式静電容量方式出力電流USB Type-C端子:3000 mA画面寸法(mm)10V型ワイド:幅223 ×高さ126×対角256映像入力RGB (ナビゲーション画面)Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
  • 大型雨といエアロアイアン ストレート用 吊金具(亜鉛めっき品) スライド式 Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン ストレート用 吊金具(亜鉛めっき品) スライド式

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    大型建造物に求められる高排水能力と、強さ・軽さも備えた雨といです。スチール芯材を薄肉化し、軽量のエアロ樹脂で被覆した独自のエアロアイアン構造。アイアンの強さを持ちながら、軽量で搬入・加工がしやすい雨といです。雨だれによる汚れを防ぐ水切りリブ付き。軽量のエアロアイアン構造を採用:軽量設計により、搬入・加工など現場での負担を軽減。エアロ樹脂は切断性にも優れ、作業がスムーズに行えます。デザインは前高・折版の2タイプ:前高タイプは、外観から見えない内吊金具で軒先のラインがすっきり。一般地域(積雪基準30cm)では吊金具ピッチ1000mmでも対応でき、施工の省力化とコストを押えます。建物の規模に合わせて選べる排水能力:中規模の非住宅から大型の工場にいたるまで、建物にあわせて最適な排水能力と雨といが選べます。色あせしにくい:耐候性向上仕様で、 紫外線による褪色や変色に優れた耐候性を発揮します。※耐候性向上仕様は、エアロ樹脂表面に「塩ビ系耐候性向上特殊樹脂」 を被覆した商品です。耐候性向上仕様(変色差保証対象外)。熱に強い:温度に対する伸縮率は、 プラスチック製に比べ約1/4。80℃の高温でも軟化せず、蛇行現象が起こりにくい構造です。また20m以内なら伸縮継手が不要で、施工時間が短縮できます。たわみにくい:スチール芯入りだから衝撃や荷重に強く、雪や土砂の重みにも持ちこたえ、長寿命です。
    仕様スライド式分類吊金具(亜鉛メッキ品)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1.6×28×150
  • つながるナビ Strada オンライン対応フローティング9V型カーナビ Panasonic(パナソニック)

    つながるナビ Strada オンライン対応フローティング9V型カーナビ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    9日以内出荷
    9V型振り向く大画面モデル。YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。前後左右に角度を調整できるのであなたの見やすいがきっと見つかる。HD画質を最大限に活かした、繊細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。普段スマートフォンで使っている電話やメッセージ、音楽まで、ワイヤレスまたは有線(USB Type-C)接続でナビ画面から操作可能。前後2カメラのストラーダ専用設計ドライブレコーダーであなたのドライブをサポート。※別売りオプションが必要です。
    質量(kg)ナビゲーションユニット:約1.9、ディスプレイユニット :約0.9最大出力(W)45 × 4出力電圧(V)USB Type-C端子:5表示方式透過型カラーフィルター方式定格出力(W)18 × 4電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース有効画素数0.9999外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ナビゲーションユニット:178 ×100 ×162 (取付奥行き寸法:160 ※突起部/モニター取付部を除く、ディスプレイユニット :240 × 141 × 19 ※突起部を除く消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)接続端子カメラ入力レベル/映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、ビデオ出力レベル/映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、HDMI入力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)、HDMI出力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)動作温度(℃)-10 ~ +60画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)スピーカー部インピーダンス(Ω)適合:4 (4~8 使用可能)出力電流USB Type-C端子:3000 mAパネル【タッチパネル】静電容量方式画面寸法(mm)9V型ワイド、幅×高さ×対角:199×112×228映像入力RGB (ナビゲーション画面)Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal