カテゴリ
- 電気材料(25)
- 制御機器(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(3)
- SMC(700)
- コガネイ(105)
- WURTH ELEKTRONIK(104)
- 日本モレックス(molex)(83)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- 三菱電機(40)
- マキテック(33)
- エスコ(29)
- 黒田精工(24)
- 東和制電工業(TOWA)(21)
- ダイヘン(18)
- MAZDA(マツダ)(18)
- VISHAY(17)
- パナソニックコネクト(17)
- ホンダ(16)
- ニッサン(15)
- RS PRO(14)
- ケナメタル(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「300a4」の検索結果
特価

コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~+40定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
単3形・単4形ニッケル水素電池専用USB入出力付充電器
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷仕様【充電可能な電池の本数】単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで質量(g)約90(電池別、USBコード別)タイプ単3・単4外形寸法約幅66mm×厚さ28.5mm×長さ85mm定格出力充電式ニッケル水素電池充電 DC1.5V300mA×4単3形150mA×4単4形 USB出力(DC出力)DC5V 1A照度(Lx)約9(1m前方)LED色スタンダード白色LED1個コード長さ(cm)約20(USB)光束(Lm)約8(参考値)定格入力DC5V1A照射時間(時間)約48(乾電池エボルタNEO使用時)、約33(エネループスタンダードモデル使用時)
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)
Panasonic(パナソニック)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から3日以内出荷SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4回路C(3路)(4A)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
ファクトライン30用 ジョイナ(クリームグレイ)
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ファクトライン30本体の接続に使用します。仕様4P30A300V・E付トラスコ品番818-5371質量(kg)0.08色クリームグレイ適合規格(PS)E
埋込パイロットスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付)
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番763-2321色ミルキーホワイト質量(g)89タイプフルカラー埋込パイロットスイッチB(片切)(ネームカバー付)定格4A 300V AC適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式片切負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
埋込パイロットスイッチE(4路)(ネーム付)
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷色ミルキーホワイトタイプ埋込パイロットスイッチE(4路)(ネーム付)定格4A 300V AC適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式4路負荷容量0.15~4A100Vの場合:15~400W
ファクトライン30本体
Panasonic(パナソニック)¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から6日以内出荷内部に4本の導体が収納されており、単相・3相いずれの電源でも取り出せる構造になっています。仕様4P30A300V・E付色クリームグレイ適合規格(PS)E
センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン30本体相互の接続も同時に行えます。仕様4P3A300V・E付トラスコ品番818-5369質量(kg)0.24適合規格(PS)E
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか4日以内出荷SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 4A
Panasonic(パナソニック)¥6,498~税込¥7,148~1個ほか4日以内出荷SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 4A定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A
Panasonic(パナソニック)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか4日以内出荷SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4AX3
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781セットほか4日以内出荷SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4AX3定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか4日以内出荷SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 300A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)300定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 300A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)300定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替