カテゴリ
- 電気材料(233)
- 制御機器(86)
- 空調・照明・電設資材(34)
- 電動工具(5)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(9)
- 神保電器(199)
- RS PRO(160)
- omron(オムロン)(141)
- エスコ(105)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(101)
- CKD(92)
- AMPHENOL(80)
- ブロードウォッチ(75)
- 三菱電機(74)
- 共立電気計器(63)
- オーム電機(62)
- ニチフ(62)
- サトーパーツ(60)
- DiodesZetex(56)
- ワゴジャパン(52)
- JUKI(52)
- 東芝ライテック(49)
- シュナイダーエレクトリック(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
グリーン購入法適合(5)
「300v」の検索結果

LEDフラットランプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。高さ(mm)27質量(g)220外径(Φmm)205定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
LED一体型 スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 1灯ずつ照射角度の調整ができます。 天井への取り付けも可能です。幅(mm)216質量(kg)1.2取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
LED一体型 スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 1灯ずつ照射角度の調整ができます。 天井への取り付けも可能です。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。幅(mm)216質量(kg)1.2取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷更にコンパクトで持ち運びがラクラク市販のペットボトル用アダプターで、ヘビーユーザーへも対応新ポンプ採用で低騒音化を実現付属品ストラップ、ソフトノズル付(7穴)同梱、ペットボトルアダプタ仕様【シャワー時間(HI時)】20秒(アルカリ乾電池新品時)、【シャワー量】HI時/約350mL/分・LO時/約230mL/分色バイオレット容量(mL)130電源アルカリ乾電池付(単4×2個)本体質量(g)230(電池込み)アズワン品番63-1282-18収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×154使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×380
コスモシリーズワイド21 埋込アースターミナル付ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981セット(10個)当日出荷15A-300V(表示ランプは100V用)色ホワイトコンセント個数2
埋込スイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上回路方式B(片切)耐電圧(V)1600(1分間)
露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(片切)
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷仕様10A角型タンブラスイッチB(片切)色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)10
フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付)
Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から4日以内出荷ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
フルカラー埋込スイッチ
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5色ミルキーホワイト定格15A 300V AC
コスモシリーズ 埋込スイッチ 表示なし(3路)
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式3路
防雨露出スイッチ B(片切)
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から4日以内出荷タイプB(片切)定格15A 300V回路方式片切結線方式ねじなし端子式
フルカラー埋込ネームスイッチ(片切)
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式B(片切)結線方式ねじなし端子式
20Aフルパワーリモコンリレー両切
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用形状電力調整器色ブラック種類電力調整器接点主回路側 両切温度上昇主回路側接点部:65℃以下使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
コスモシリーズ 埋込パイロットスイッチ(片切)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷定格電圧(V)300適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式片切
フルカラーネーム押釦(片切)(a接点)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から4日以内出荷種別常開形定格電圧(V)300定格電流(A)10回路方式a接点
コスモワイド21埋込ほたるスイッチB
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番763-2649使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)回路方式片切結線方式ねじなし端子式
リファインシリーズ スイッチ
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷質量(g)85タイプB(片切)使用温度範囲(℃)-10~40定格10A 100V温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)5以上回路方式片切適合電線Φ1.6、Φ2結線方式押締端子式開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回耐久性アンモニアガス/24時間強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)耐電圧(V)1600(1分間)
フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネームなし)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)4負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチ
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番763-2681タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)回路方式片切
フルカラー埋込スイッチ(4路)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式E(4路)