カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- 電気材料(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- CKD(35)
- LEMO(25)
- MAZDA(マツダ)(58)
- SMC(209)
- TRUSCO(13)
- アズワン(55)
- イトーキ(15)
- コガネイ(15)
- スズキ(47)
- ダイハツ(16)
- トヨタ(22)
- ニッサン(22)
- ノーブランド(13)
- ハリケーン(15)
- ホンダ(56)
- 三木プーリ(28)
- 三菱電機(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「303b」の検索結果
特価
関連キーワード

セレクト簡易耐火スイッチプレート 1連用
Panasonic(パナソニック)¥729税込¥8021個3日以内出荷から4日以内出荷水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします材質ABS樹脂寸法(mm)120×70耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~+40使用場所住宅、事務所推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状1連用
軒下用LEDダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。用途軒下用型式浅型:10Hタイプ200形・250形電圧(V)100~242消費電力(W)200形/250形:15.5/19.3構造防雨型ランプの種類LED識別記号電源ユニット:H6材質(枠)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売遮光(°)15材質(パネル)アクリル(透明)
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷仕様25cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.2寸法H(mm)137寸法A(mm)330寸法F(mm)165寸法D(mm)268寸法E(mm)263寸法B(mm)303寸法C(mm)298板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)25寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)268シャッター2
有圧換気扇 給気用アタッチメント
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個仕様25cm用材質鋼板ポリエステル系粉体塗装色マンセル値9YR8.4/0.5寸法H(mm)8寸法A(mm)165寸法F(mm)298寸法D(mm)298寸法E(mm)338寸法B(mm)303寸法C(mm)275板厚(mm)t=1.2寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)60寸法K(mm)(24)
有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷付属品コードブッシング1個材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)色マンセル9YR8.4/0.5
コスモパネル 省エネ対応 EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応
Panasonic(パナソニック)¥93,980~税込¥103,378~1台62日以内出荷高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応回路スペース3アース端子実装数12
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら