カテゴリ
- 制御機器(29)
- 空調・照明・電設資材(19)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(5)
- ASUS(エイスース)(20)
- CIO(43)
- DiodesZetex(19)
- omron(オムロン)(52)
- onsemi(24)
- ParkerTAIYO(48)
- SIEMENS(19)
- SMC(31)
- STMicro(36)
- TDKラムダ(18)
- TRACO POWER(32)
- VISHAY(16)
- YAGEO(27)
- YAMAZEN(山善)(29)
- エスコ(17)
- エレコム(43)
- 三菱電機(47)
- 東芝(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
グリーン購入法適合(5)
「30v 1w」の検索結果

SMDレジスタ 3.3Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7068-95
SMDレジスタ 3.3Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381セット(100個)7日以内出荷Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7074-69
SMDレジスタ 3.3Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥82,980税込¥91,2781セット(5000個)7日以内出荷Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮する 3.3 Ω の抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度
抵抗器 300mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:300mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7016-90
抵抗器 300mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801セット(5000個)7日以内出荷Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 0.30 Ω で、定格電力が 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:300mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7021-08
プラスばん コンパクト21
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から3日以内出荷エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。種類ホーム分電盤深さ(mm)52縦(mm)220横(mm)127配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V盤定格(A)50分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
Panasonic SMDレジスタ, 30kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F3002V
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471袋(100個)翌々日出荷仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、2.1 kΩ → 1 MΩ. ERJPA3シリ-ズのチップ抵抗器は、標準的な金属被膜抵抗器より優れたESDサ-ジ特性を有しています。ESD定格電圧は3.0 kVです。 これらの抵抗器は、メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成され、リフロ-はんだ付けやフロ-はんだ付けに適しています。 これらのチップ抵抗器は、TS 16949及びAEC-Q200認定を取得しており、車載用途に最適です。 その他に電源 / インバ-タ、ストロボ照明、LCDテレビ、家庭用電化製品などにも適しています。高い信頼性、安定した回路動作 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3抵抗(kΩ)30定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 30kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD3002V
Panasonic(パナソニック)¥649税込¥7141袋(100個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)30定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)適合適合枠ユニットΦ125:NTS91057B質量(kg)0.7色シルバー取付天井面取付専用備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4首振角度(°)約30色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)79.7材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵、狭角タイプ光束(Lm)670光色白色ビーム角度(°)12回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)埋込高(mm)139電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト
太陽光発電システム用 コンパクト連系ブレーカー
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷2次送り専用 コンパクト連系ブレーカー(3Cモジュール)。過電圧保護機能付き。型式SH-30V定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(負荷側)圧着端子専用定格電流(A)30端子ねじ(負荷側)M5相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷Ul、SCA、VDE、TUV。HEシリーズ。これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:300 Ω●コイル電力:1.92W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:50mm●奥行き:33mm●最大スイッチング電源 AC:8.31 kVA●コード番号:699-5648アズワン品番65-8096-52
カンタッチR2P2E30A24V RT
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個32日以内出荷容量50AF/30A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
Panasonic SMDレジスタ, 30kΩ, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD3002V
Panasonic(パナソニック)¥529税込¥5821袋(100個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 0805型抵抗器、ERJ6Rシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. 低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)30定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
ラッチングリレー DPDT 5V dc 1セット 40個入
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781セット(40個)7日以内出荷UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - ラッチ。このコンパクトな基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、優れたサージ抵抗を実現します。また、この基板リレーは、高いコンタクト容量 / 信頼性と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、通信、測定、セキュリティ、自動車、オーディオビジュアル / 医療機器、家電製品などがあります。高感度: 100 mW / 200 mW 高コンタクト容量、2 A、30 V dc仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:2A●接点材質:金めっき●コード番号:173-8995アズワン品番65-8058-66
LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠60形広角V
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】ホワイト。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K。【本体】LGD9030。【LEDランプ】LLD2410V CB1電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光束(Lm)(器具)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠100形広角V
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】ホワイト。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9030。【LEDランプ】LLD3410V CB1電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光束(Lm)(器具)550演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
ダウンライト 350形 Φ150 広角 4000K
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷【本体】NDN48601W+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ仕様●器具光束:4090lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:136.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは90mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:61mm●質量:1kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
ダウンライト 350形 Φ150 広角 4000K
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781セット3日以内出荷【本体】NDN48611W+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ仕様●器具光束:3960lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:132lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
ダウンライト 350形 Φ125 広角 4000K
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷【本体】NDN48501W+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ仕様●器具光束:4060lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:135.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ125、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:58mm●質量:0.9kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯白V・100拡・60拡
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.176 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9303。【LEDランプ】LLD3400V CB1。【LEDランプ】LLD2400V CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)105.2演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯白V・60拡・60拡
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.148 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9303。【LEDランプ】LLD2400V CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯白V・100中・100中
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9303。【LEDランプ】LLD3420V CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯白V・100拡・100中
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9303。【LEDランプ】LLD3400V CB1。【LEDランプ】LLD3420V CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯白V・100拡・100拡
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9303。【LEDランプ】LLD3400V CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト SP2灯白V・60中・60中
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.148 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9303。【LEDランプ】LLD2420V CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1表札灯電球色
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から62日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)184光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-225型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-225質量(kg)1.8種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状圧着端子用フレーム225AF締付トルク(N・m)8~13相線式3Φ3W、1Φ3W動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続可極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 50kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)動作時間(s)0.1以内引外し方式熱動・電磁式
LED電球4.3WX1表札灯電球色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)114光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥7,598~税込¥8,358~1台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
カンタッチブレーカ 漏電警報付
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から17日以内出荷漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに警報でお知らせします。接点構成1C端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子リセット方式(警報)手動リセット(押釦)適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6動作時間(警報)0.1秒以内定格感度電流(mA)30漏電表示方式赤色LED表示警報出力リード線接続方式フレーム(AF)50接点容量AC125V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5AAC250V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5ADC30V:(抵抗負荷)2A、(誘導負荷)2A
グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ KR型(瞬時励磁式) JIS協約形シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から32日以内出荷JIS協約形モジュールに適合。電路保護+遠隔開閉機能に漏電保護を加えた1台3役を実現。端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7動作時間(漏電)0.1秒以内漏電表示方式機械式釦機械的開閉耐久性25万回万以上電気的開閉耐久性AC200V 30A(pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4引外し方式熱動・電磁式
PPSフィルムコンデンサ 50V dc 100nF ±5% 1セット 3000個入
Panasonic(パナソニック)¥259,800税込¥285,7801セット(3000個)7日以内出荷ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ。積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.V。x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:。リフローはんだ付け専用。コンパクト設計。軽量設計。低ESR。仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECHU(X)●抑制クラス:X●長さ:4.8mm●奥行き:3.3mm●高さ:2.1mm●寸法:4.8 x 3.3 x 2.1mm●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7016-24
フィルムコンデンサ 50V dc 680pF ±5% 1セット 3000個入
Panasonic(パナソニック)¥75,980税込¥83,5781セット(3000個)7日以内出荷ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ。積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.V。x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:。リフローはんだ付け専用。コンパクト設計。軽量設計。低ESR。仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:680pF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.9mm●寸法:2 x 1.25 x 0.9mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7189-04
Panasonic SMDレジスタ, 130Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF1300V
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681セット(1000個)7日以内出荷仕様精密厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ XG 、 1G ERJ 1R 、 2R 、 3R 、 6R ERJ 3E 、 6E 、 8E 、 14 、 12 、 1T小型軽量 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 低抵抗許容差 ERJXG 、 1G 、 2R 、 3E 、 6E 、 8E 、 14 、 12 、 1T シリーズ: ± 1 % ERJ1R 、 2R 、 3R 、 6R シリーズ: ± 0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)130許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 330Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD3300V
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(100個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)330許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 330Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJU03F3300V
Panasonic(パナソニック)¥629税込¥6921袋(100個)7日以内出荷仕様0603フォーマット耐硫化抵抗器、ERJU03シリーズ. パナソニックの耐硫化厚膜SMDチップ抵抗器です。. 特長と利点:. ERJU03シリーズはAg-Pdベースの内部電極を備えているので、硫化に対して高い耐性を実現 メタルグレーズ厚膜抵抗素子と3層電極で高い信頼性を発揮 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適シリーズERJU03定格電力(W)0.1抵抗(Ω)330許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 330Ω, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD3300V
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081袋(100個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 0805型抵抗器、ERJ6Rシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. 低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)330許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 20個入
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801箱(20個)7日以内出荷Ul、SCA、VDE、TUV。HEシリーズ。これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。容量が大きく、長寿命 シングル仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:300 <Ω/>●コイル電力:1.92W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:50mm●高さ:35mm●最大スイッチング電源 AC:8.31 kVA●コード番号:173-8859アズワン品番65-8057-96
リレー 48V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 20個入
Panasonic(パナソニック)¥77,980税込¥85,7781箱(20個)7日以内出荷Ul、SCA、VDE、TUV。HEシリーズ。これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置仕様●コイル電圧:48V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●極数:1●ターミナルタイプ:ねじ●コイル抵抗:1.2 kΩ●コイル電力:1.92W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:50mm●高さ:44.5mm●最大スイッチング電源 AC:8.31 kVA●コード番号:173-8865アズワン品番65-8058-52