カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3,639)
  • 建築金物(6)
  • 家電(5)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • 三菱電機(4,064)
  • ODELIC(オーデリック)(492)
  • 東芝ライテック(237)
  • 岩崎電気(231)
  • DAIKO(大光電機)(198)
  • コイズミ照明(151)
  • ENDO(遠藤照明)(141)
  • 日動工業(75)
  • オーム電機(53)
  • アイリスオーヤマ(52)
  • エレコム(43)
  • 日機(40)
  • 山田照明(37)
  • JEFCOM(ジェフコム)(36)
  • プロテック(34)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(32)
  • HotaluX(ホタルクス)(31)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,705)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1,923)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30w led」の検索結果

3,653件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JE8.4V30W-N Panasonic(パナソニック)

    JE8.4V30W-N

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個
    当日出荷
  • JE10.8V30W-N Panasonic(パナソニック)

    JE10.8V30W-N

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • 直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 高出力形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    専用ランプになります。
    種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)28.7形状直管管径(Φmm)25.5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    トルソーシリーズ 光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
    角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
    タイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A18材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.8電圧(V)AC100消費電力(W)26.6首振角度(°)90LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)配光角度(°)14~34回転角度(°)水平:360調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDユニバーサルダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
    電圧(V)100~242首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット別売材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカストエコロジー商品省エネ
  • LEDアーム式ベッドライト Panasonic(パナソニック)

    LEDアーム式ベッドライト

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    仕様常夜灯内蔵手元スイッチ付(コード長さ1.8m)、壁直付型・メディカルユニット取付型、処置用・読書用、メディカルユニット用取付金具:FK60110(別売)、壁付用取付金具:FK60111(別売)材質/仕上セード:アルミダイカスト(クールホワイト)、トランス収納部:樹脂カバー(クールホワイト)質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)4.5器具・セットセットLED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光率(%)5~100取付面位置壁面電球の種類LED調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
    仕様調光非調光兼用型質量(kg)1取付埋込型タイプ550形電圧(V)100~242消費電力(W)39.4識別記号【電源ユニット】A13LED寿命(時間)60000明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)85グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用電球の種類LED配光タイプ拡散電源ユニットLED内蔵調光範囲約1~100%反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)遮光(°)光源:15反射板タイププレーン(一般タイプ)/リニューアル枠/銀色鏡面反射板エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 パンや総菜などにおすすめ 温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
    質量(kg)1.2ブラック取付配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)33首振角度(°)90色温度2700KタイプLED寿命(時間)40000明るさHID70形器具相当直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)95(高演色)取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 精肉などにおすすめ 肉の赤みをより際立たせ、サシの白さも強調します。
    質量(kg)1.2ブラック取付配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)34.2首振角度(°)90色温度タイプMLED寿命(時間)40000光色生鮮食品用専用光色明るさHID70形器具相当直下近接限度(cm)30取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 鮮魚や寿司などにおすすめ 赤みをキレイに、白身はよりみずみずしく見せます。
    質量(kg)1.2ブラック取付配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)34.2首振角度(°)90色温度タイプFLED寿命(時間)40000光色生鮮食品用専用光色明るさHID70形器具相当直下近接限度(cm)30取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ
  • LEDカシコイテールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDカシコイテールライト

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    センサー内蔵のAUTO点滅機能付 被視認性を向上させるレンズ加工 連続点滅 約100時間 シートポストとシートステーに取付可能 本体とホルダーを固定するネジ付き
    ブラック取付シートポスト/シートステー(3種類のホルダー付属)質量(g)約60(パナソニックアルカリ電池含む、付属品除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×30×60光源赤色LED×3個使用電源単4形乾電池×2本(別売)電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) :点滅:約100時間取付径(Φmm)シートポスト:25.4~32.0、シートステー:12.7~16.0/19.0~23.0
  • LEDダウンシーリング60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンシーリング60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色
  • LEDベーシックラインライト温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDベーシックラインライト温白色

    Panasonic(パナソニック)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100幅(mm)38高さ(mm)40色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷から33日以内出荷
    トルソーシリーズ 光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
    電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
  • LEDシステムライト Panasonic(パナソニック)

    LEDシステムライト

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
    種別LED・灯具ユニット内蔵タイプ100形・150形・200形首振角度(°)45機能配光調整:13°~32°ランプの種類LED材質(枠)アルミ(外面:ホワイトつや消し仕上、内面:ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • LEDユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDユニバーサルダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から33日以内出荷
    首振角度(°)45光源寿命40000時間(光束維持率70%)エコロジー商品省エネ
  • 軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1台
    4日以内出荷から33日以内出荷
    優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
    用途軒下用電圧(V)100~242構造防雨型角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
  • LEDシーリングファンAC Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングファンAC

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED建築部材照明 Panasonic(パナソニック)

    LED建築部材照明

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    用途一般屋内用タイプL1500タイプ消費電力(W)25.4入力電圧(V)100/200/242突入電流(A)(100V/200V/242V)1.9/5.7/7.4入力電流(A)(100V/200V/242V)※4000K、100%点灯設定時:0.26/0.13/0.11色調電球色 約2700K~昼光色 6500K調光範囲各色 約1~100%
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
    電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
    タイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A18材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
    用途100V配線ダクト用取付天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)90色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)95(高演色)調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 色鮮やかな野菜のみずみずしさや、新鮮な魚のいきいきとした艶を引き立てる光で、魅力的な商品演出を実現します。
    用途100V配線ダクト用種別演色性:彩光色ブラック取付天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)90色温度(K)3500ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色温白色明るさHID70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ
  • LEDベースペンダント 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDベースペンダント 本体

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    コンパクトでシンプルなデザイン
    材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)フランジプラスチック(ホワイト)電圧(V)100~242ランプの種類LED材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命60000時間(光束維持率80%)直下近接限度(cm)10調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
    電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 新たな高演色 高い演色性で忠実に色味を再現します。 コンパクトでハイパワー
    電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)電源ユニット別売反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンシーリング60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンシーリング60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色
  • 一体型LEDベースライト Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    スクエアシリーズ
    材質バッフル:アルミ(ホワイト)取付水平天井埋込専用定格出力型/約10~100%連続調光型種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)電圧(V)100~242機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能器具・セットセット品ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光(ライコン別売)可能演色指数(Ra)83鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)132調光の可否×
  • LEDダウンシーリング60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンシーリング60形拡散温白色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
    型式浅型:9Hタイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A18材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 食材の赤みをより際立たせる光。精肉や刺身の赤身は赤く、白身は白さを強調することで、新鮮で美味しそうに演出します。
    用途100V配線ダクト用取付天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)90色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色演色性:彩光色直下近接限度(cm)30調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ
  • LEDスリムラインライト電源投入昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスリムラインライト電源投入昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LED建築化L1200 Panasonic(パナソニック)

    LED建築化L1200

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    シームレス建築部材照明器具 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5~100%連続調光型>、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2電圧(V)100~242消費電力(W)36寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×1194×55LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • スパイラルパルック代替LEDランプ Panasonic(パナソニック)

    スパイラルパルック代替LEDランプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    口金G5電球の種類LED
  • アーキフレーム LEDユニットF Panasonic(パナソニック)

    アーキフレーム LEDユニットF

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1箱
    5日以内出荷
    材質ステンレス質量(kg)1.7クールシルバー定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×30×180
  • アーキフレーム LEDユニットC Panasonic(パナソニック)

    アーキフレーム LEDユニットC

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1箱
    5日以内出荷
    材質アルミダイカスト質量(kg)1.4クールシルバー定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×180
  • アーキフレーム LEDユニットD Panasonic(パナソニック)

    アーキフレーム LEDユニットD

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1箱
    5日以内出荷
    材質アルミダイカスト質量(kg)1クールシルバー定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×125
...