カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BIGM(丸山製作所)(99)
  • RS PRO(21)
  • BEET(20)
  • FYH(日本ピローブロック)(15)
  • イノック(13)
  • 三菱電機(10)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(5)
  • マクセル(5)
  • 廣杉計器(5)
  • CKD(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • 右下精器製造(4)
  • ナカ工業(4)
  • SICK(4)
  • AUTONICS(オートニクス)(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 八光電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「316k」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パナフレキエース16 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキエース16

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    長さ(m)50
  • LED誘導灯A級 片面天井壁直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯A級 片面天井壁直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    3日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・長時間定格型
    仕様自己点検スイッチ付セット内容FK92222×4本材質本体:鋼板、枠:鋼板寸法(mm)幅:450、高:450、出しろ:75質量(kg)8.5(本体・表示板)色本体:ホワイト、枠:ホワイト消費電力(W)8.2定格電圧(V)AC100交換目安ランプ交換の目安60000時間入力電流(A)0.158光度(cd)50以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池、交換電池:FK723 2.4V 700mAh×2RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    デザインシリーズ カバーの質感にこだわったラウンドのあかり。 ファサードにやさしく上質な雰囲気を漂わせます。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
    幅(mm)185質量(kg)0.6取付ネジ込み方式高さ(mm)185消費電力(W)6.1構造防雨型/密閉型センサーなし材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ポーチライト Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    デザインシリーズ カバーの質感にこだわったラウンドのあかり。 ファサードにやさしく上質な雰囲気を漂わせます。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
    幅(mm)185質量(kg)0.6取付ネジ込み方式高さ(mm)185タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.11明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • パナフレキ エース環境調和型 16 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキ エース環境調和型 16

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻(50m)
    32日以内出荷
    色グリーン長さ(m)50