カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(3)
  • 溶接用品(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(836)
  • MAZDA(マツダ)(457)
  • トヨタ(392)
  • ホンダ(140)
  • 廣杉計器(128)
  • BIGM(丸山製作所)(103)
  • IKO(日本トムソン)(100)
  • CKD(74)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
  • TRUSCO(54)
  • NORGREN(50)
  • ダイハツ(32)
  • ニッサン(21)
  • ハンマーキャスター(20)
  • ナブテスコサービス(20)
  • スバル(17)
  • スズキ(14)
  • ノーブランド(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「320b」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    引掛埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    889税込978
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • 高容量埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    高容量埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント個数1
  • 屋外フード(鋼板製) Panasonic(パナソニック)

    屋外フード(鋼板製)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    着脱網取付可能形・組立式
    材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1アイボリー寸法H(mm)305寸法A(mm)340寸法F(mm)13寸法D(mm)254寸法E(mm)340寸法B(mm)320寸法C(mm)320板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8寸法J(mm)304寸法G(mm)17
  • 屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    屋外フード 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13表面処理粉体塗装寸法G(mm)17
  • 機器用3P20A引掛コン 改クロ Panasonic(パナソニック)

    機器用3P20A引掛コン 改クロ

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1個
    32日以内出荷
    種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V定格電流(A)20
  • 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    屋外フード ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13寸法G(mm)17
  • 2026年度版地図SDHCメモリーカード B300/E300シリーズ用 Panasonic(パナソニック)

    2026年度版地図SDHCメモリーカード B300/E300シリーズ用

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    主な更新内容。データベースの年度更新。タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路についてはおおむね2025年4月開通分まで、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月開通分まで収録。最新高速道路データを反映。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。〔収録済みの新規開通道路の例〕。常磐自動車道 三郷料金所スマートIC ( 2025年3月開通)。東海環状自動車道(国道475号線) いなべIC~大安IC(2025年3月開通)、山県IC~本巣IC(2025年4月開通)を収録。収録の道路データで、高速、有料道路についてはおおむね2025年4月、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月までに収集された情報に基づています。※本更新地図は各カーメーカー純正のナビには対応しておりません。地図更新に関してはナビご購入店様にお問合せください。
    適合車種CN-B300B・B300B-A・B301B・B301B-A・B310B・B311B・E300D・E310D・E320D・E330D
  • 屋外フード ステンレス製 深形 Panasonic(パナソニック)

    屋外フード ステンレス製 深形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    4日以内出荷
    換気扇とフードが共付けできます。 取付けに際しては、着脱網のメンテナンスが可能な場所に取付けてください。 別売の着脱網(FY-NXL201、251、301)が取付けできます。
    材質ステンレス(SUS304)t0.5mm
  • 屋外フード(アルミ製) Panasonic(パナソニック)

    屋外フード(アルミ製)

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1台
    3日以内出荷
    着脱網取付可能形・組立式
    材質耐食アルミニウム合金質量(kg)1寸法H(mm)305寸法A(mm)340寸法F(mm)13寸法D(mm)254寸法E(mm)340寸法B(mm)320寸法C(mm)320板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8寸法J(mm)304寸法G(mm)17
  • ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 消音ボックス付

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減) 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く) 羽根車は鋼板製
    極数4電源(V)単相100V
  • YL-200BR1部品 NO32-1 ツマミ Panasonic(パナソニック)

    YL-200BR1部品 NO32-1 ツマミ

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
  • YC-200BL3用部品 NO32 ドライバ基板 Panasonic(パナソニック)

    YC-200BL3用部品 NO32 ドライバ基板

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
  • ホームネットワークドアホン Panasonic(パナソニック)

    ホームネットワークドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    付属品壁掛け用ねじ×2個(4×25mm)、防水シート×2枚質量(g)約245(電池含まず)電源単3形電池×6本照明LEDライト(照明用ランプ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×37.2(突起部除く)取付け方法付属の取付けカバーを使用防塵防水性能IP44電池寿命最大24か月電源タイプ電池式使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)画角最大:水平約100°/垂直約53°映像出力(A)H.264 最大6fps(320×184)(B)H.264 最大10fps(320×240)(接続する親機によって異なります)