カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- アメリカン電機(6)
- Igus(イグス)(6)
- CKD(3)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- イスカル(1)
- サカエ(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- AMPHENOL(1)
- エフピコ(1)
- 渡辺電機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3224r」の検索結果

Panasonic SMDレジスタ, 24Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F24R0U
Panasonic(パナソニック)¥369税込¥4061袋(5個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)24許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55