カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • CKD(21)
  • 旭精工(18)
  • NTN(エヌティーエヌ)(17)
  • イトーキ(17)
  • ホンダ(16)
  • FYH(日本ピローブロック)(16)
  • KOA(16)
  • トヨタ(15)
  • IKO(日本トムソン)(12)
  • オーム電機(7)
  • スズキ(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • ニッサン(6)
  • EPCOS(6)
  • 日本ナインスター(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「326c」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED誘導灯B級BH両面直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BH両面直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
  • LED誘導灯B級BL両面直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL両面直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
  • アドバンスシリーズ セレクト簡易耐火スイッチプレート Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ セレクト簡易耐火スイッチプレート

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
  • LED誘導灯C級両面直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級両面直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ長時間定格型(60分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • LDL40x2 マルチコンフォート15 W300 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2 マルチコンフォート15 W300

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様ランプ位置2段移動型天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコント材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1279幅(mm)332質量(kg)9.6電圧(V)100~242消費電力(W)36グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S色温度(K)5000安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)125.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4520トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121子品番【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】FK42270F【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40x2 OA クラス1 W300 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2 OA クラス1 W300

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    長さ(mm)1279幅(mm)332電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1セット
    3日以内出荷
    適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 有圧換気扇 給気用アタッチメント Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 給気用アタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個仕様30cm用材質ステンレス(SUS304)マンセル値9YR8.4/0.5寸法H(mm)8寸法A(mm)210寸法F(mm)349寸法D(mm)349寸法E(mm)389寸法B(mm)354寸法C(mm)326板厚(mm)t=1.2寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)60寸法K(mm)(24)