カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ニチコン(16)
  • KEMET(16)
  • RS PRO(11)
  • KYOCERA AVX(11)
  • 日本ケミコン(7)
  • VISHAY(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • Ruby-con(3)
  • TDK(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • 京セラ(1)
  • 横河計測(1)
  • TDKラムダ(1)
  • マスプロ電工(1)
  • 東信工業(1)
  • KOA(1)
  • SCHURTER(1)
  • DFRobot(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「33μ 50v」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,50V dc, EEUFC1H330 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,50V dc, EEUFC1H330

    Panasonic(パナソニック)
    409税込450
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命1000h静電容量33μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEUFM1V330 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEUFM1V330

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)35dc寿命2000h許容差±20%静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,250V dc, ECA2EHG330 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,250V dc, ECA2EHG330

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様NHGシリーズタイプA. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)250dc寿命2000h許容差±20%静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEEFP1V330AP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEEFP1V330AP

    Panasonic(パナソニック)
    569税込626
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FPシリーズ. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装. 用途. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FPシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.8電圧(V)35dc寿命2000h許容差±20%静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • コンデンサ 33μF 50V dc 1セット 900個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 50V dc 1セット 900個入

    Panasonic(パナソニック)
    88,980税込97,878
    1セット(900個)
    7日以内出荷
    ZAシリーズ。パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
    仕様●入数:1リール(900個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:33μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:40mΩ●リード間隔:1.8mm●許容差:±20%●高さ:7.7mm●寸法:6.3 (Dia) x 7.7mm●シリーズ:ZA●誘電正接:10%アズワン品番65-7065-47
  • コンデンサ 33μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 50V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    379税込417
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
    仕様●静電容量:33μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●許容差:±20%アズワン品番65-7154-64
  • コンデンサ 33μF 50V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 50V dc 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    629税込692
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ZAシリーズ。パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:33μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:40mΩ●リード間隔:1.8mm●許容差:±20%●高さ:7.7mm●寸法:6.3 (Dia) x 7.7mm●シリーズ:ZA●誘電正接:10%アズワン品番65-7186-90
  • コンデンサ 33μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
    仕様●静電容量:33μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:90mAアズワン品番65-7059-86
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,50V dc, ECA1HHG330 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,50V dc, ECA1HHG330

    Panasonic(パナソニック)
    289税込318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量33μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
  • コンデンサ 33μF 450V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 450V dc 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    NHGシリーズタイプA。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講
    仕様●静電容量:33μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●シリーズ:NHGアズワン品番65-7055-27
  • コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    669税込736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FPシリーズ。パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用
    仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●シリーズ:FP SMDアズワン品番65-7200-45
  • コンデンサ 33μF 250V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 250V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
    仕様●静電容量:33μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●シリーズ:NHGアズワン品番65-7159-45
  • コンデンサ 33μF 450V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 450V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    EDシリーズ。パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途。パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
    仕様●静電容量:33μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:ED RADIALアズワン品番65-6989-44
  • コンデンサ 33μF 250V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 250V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
    仕様●静電容量:33μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:995mAアズワン品番65-7194-10
  • コンデンサ 33μF 35V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 35V dc 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    FPシリーズ。パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:300mAアズワン品番65-7055-86
  • コンデンサ 33μF 450V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 450V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EDシリーズ。パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途。パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
    仕様●静電容量:33μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:ED RADIALアズワン品番65-7181-88
  • コンデンサ 33μF 250V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 250V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
    仕様●静電容量:33μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-7140-70
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,350V dc, EEUEE2V330 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,350V dc, EEUEE2V330

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)350dc寿命10000h静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)790最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,350V dc, EEUEE2V330 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,350V dc, EEUEE2V330

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)350dc寿命10000h静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)790最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
  • 電解コンデンサ 33μF 80V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 33μF 80V dc 1箱 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    87,980税込96,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:33μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6973-41
  • コンデンサ 33μF 250V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 250V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
    仕様●静電容量:33μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:NHGアズワン品番65-7055-12
  • コンデンサ 33μF 80V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 80V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定。FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。製品の特長:。低ESR。高信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。表面実装。用途:。
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:33μF●電圧:80V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:1.3Ωアズワン品番65-7063-35
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,250V dc, EEUEE2E330 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,250V dc, EEUEE2E330

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)250dcシリーズEE RADIAL寿命10000h静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEUFM1V330 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEUFM1V330

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)35dc寿命2000h許容差±20%静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,450V dc, EEUED2W330S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,450V dc, EEUED2W330S

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)450dc寿命10000h静電容量33μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25