カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- Asian Brand(2)
- BOURNS(25)
- COOPER BUSSMANN(4)
- EPCOS(10)
- KEMET(1)
- Murata Power Solutions(3)
- MURATA(村田製作所)(9)
- RS PRO(3)
- TDK(7)
- TRACO POWER(1)
- VISHAY(3)
- WURTH ELEKTRONIK(29)
- サガミ エレク(1)
- ニチコン(2)
- 城東テクノ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「33μh」の検索結果

巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.1A 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6929-13
巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.5A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.5A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7174-72
巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.1A 1セット 10個入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:6.4mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6933-56
巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.5A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥56,980税込¥62,6781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.5A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-75
Panasonic コンデンサ 33μF, ,50V dc, EEUFC1H330
Panasonic(パナソニック)¥409税込¥4501袋(5個)当日出荷仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命1000h静電容量33μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55