カテゴリ

  • 制御機器(43)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ニチコン(14)
  • KEMET(10)
  • RS PRO(5)
  • 日本ケミコン(4)
  • VISHAY(4)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • EPCOS(2)
  • KYOCERA AVX(2)
  • 東信工業(1)
  • MICROCHIP(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • NIC Components(1)
  • Asian Brand(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「330μf 6v」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    高耐久FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。 この低ESRコンデンサは、高リフロー温度に耐えられ、耐久寿命が長くなっています。AEC-Q200認定(一
    仕様●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:160mΩアズワン品番65-6928-94
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,330μF,16V dc,16SVP330M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,330μF,16V dc,16SVP330M

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)12.6寸法(mm)10(Dia)×12.6電圧(V)16dcシリーズSVP許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)16電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 電解コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    839税込923
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Panasonic 330 μ F OS-CON の高導電性ポリマー製 SVP 電解アルミニウムコンデンサ構造です。優れたノイズ除去機能と長寿命を備えています。PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータで使用されるコンデンサです。低 ESR :(最大 15 MO ) 大容量(最大 560 μ F ) 定格電圧範囲は 2.5 → 16 V です
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●リード間隔:2.1mm●許容差:±20%●長さ:6.4mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.3 x 6.6mm●シリーズ:SVPT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3390mAアズワン品番65-7155-88
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Panasonic OS-CON は、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。静電容量は 330 μ F です。長寿命 優れた温度特性 高電圧及び高信頼性 鉛フリーに
    仕様●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:6.9x8.3mm●長さ:6.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7050-29
  • Panasonic コンデンサ 330μF, ,16V dc, EEEFK1C331GP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 330μF, ,16V dc, EEEFK1C331GP

    Panasonic(パナソニック)
    769税込846
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様高耐久FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。 この低ESRコンデンサは、高リフロー温度に耐えられ、耐久寿命が長くなっています。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)8(Dia.)×10.2直径(Φmm)8高さ(mm)10.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)16dc寿命5000h静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 電解コンデンサ 330μF 16V dc 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 330μF 16V dc 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    959税込1,055
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6942-30
  • Panasonic コンデンサ 330μF, ,16V dc, EEUFC1C331 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 330μF, ,16V dc, EEUFC1C331

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)16dc寿命2000h許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,330μF,6.3V dc,6SEP330M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,330μF,6.3V dc,6SEP330M

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)8寸法(mm)10(Dia)×8電圧(V)6.3dcシリーズSEP許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)25リップル電流(A)3.7電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
  • コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ。パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー。用途。これらの電解コンデンサが適している用途
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:5mm●許容差:±20%●長さ:13mm●高さ:13mm●寸法:10 (Dia) x 13mm●シリーズ:SEP●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:792 μAアズワン品番65-7188-30
  • コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ: 6.3 → 16 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が
    仕様●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-7180-72
  • コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    649税込714
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
    仕様●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7054-33
  • コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ。パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー。用途。これらの電解コンデンサが適している用途
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:5mm●許容差:±20%●長さ:13mm●高さ:13mm●寸法:10 (Dia) x 13mm●シリーズ:SEP●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:4.72Aアズワン品番65-7053-10
  • コンデンサ 330μF 16V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 16V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    高耐久FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。 この低ESRコンデンサは、高リフロー温度に耐えられ、耐久寿命が長くなっています。AEC-Q200認定(一
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:160mΩアズワン品番65-7192-40
  • コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
    仕様●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:117mΩアズワン品番65-7063-70
  • Panasonic コンデンサ 330μF, ,16V dc, EEUFM1C331 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 330μF, ,16V dc, EEUFM1C331

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)16dc許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)3.5
  • 電解コンデンサ 330μF 16V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 330μF 16V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6937-68
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,330μF,6.3V dc,D3L,6TPE330ML Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,330μF,6.3V dc,D3L,6TPE330ML

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.8奥行(mm)4.3電圧(V)6.3dcシリーズPOSCAP TPE許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD3Lテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)25電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,330μF,6.3V dc,D3L,6TPB330MAL Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,330μF,6.3V dc,D3L,6TPB330MAL

    Panasonic(パナソニック)
    619税込681
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様POSCAP TPB シリーズ. パナソニックのTPBシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属しています。焼結タンタルを陽極材料として採用し、表面積が大きい多孔質材料により、大静電容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TPBタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズが発生しない. 用途. 推奨用途は、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などです。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用できます。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.8奥行(mm)4.3電圧(V)6.3dcシリーズPOSCAP TPB許容差±20%静電容量330μF漏れ電流(μA)207.9RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD3Lテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)40電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPF,330μF,2V dc,D2E,2TPF330M6 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPF,330μF,2V dc,D2E,2TPF330M6

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様POSCAP TPFシリーズ. パナソニックTPFシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、最大1000 μFの大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを5 mΩという非常に低い値に抑えています。 TPFタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 最適な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)4.3シリーズPOSCAP TPF許容差±20%静電容量330μF漏れ電流(μA)132RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD2Eテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)6電解質の種類ソリッド
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 330μF 16V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 330μF 16V dc 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    269,800税込296,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:6.9x8.3mm●長さ:6.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7078-53
  • Panasonic コンデンサ 560μF, ,16V dc, EEUFC1C561 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 560μF, ,16V dc, EEUFC1C561

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)16dc寿命3000h許容差±20%静電容量560μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 470μF, ,16V dc, EEUFC1C471L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 470μF, ,16V dc, EEUFC1C471L

    Panasonic(パナソニック)
    659税込725
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)16dc静電容量470μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
  • Panasonic コンデンサ 470μF, ,16V dc, EEUFC1C471 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 470μF, ,16V dc, EEUFC1C471

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)16dc許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • コンデンサ 470μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
    仕様●静電容量:470μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:85mΩアズワン品番65-7125-68
  • コンデンサ 470μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 16V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
    仕様●静電容量:470μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:FC Radialアズワン品番65-7095-72
  • Panasonic コンデンサ 680μF, ,16V dc, EEUFC1C681L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 680μF, ,16V dc, EEUFC1C681L

    Panasonic(パナソニック)
    639税込703
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×20直径(Φmm)8高さ(mm)20電圧(V)16dc許容差±20%静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
  • コンデンサ 3300μF 16V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 3300μF 16V dc 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    HDシリーズ、パナソニック。+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
    仕様●静電容量:3300μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●シリーズ:HD RADIALアズワン品番65-6935-62
  • コンデンサ 3300μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 3300μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:3300μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-6989-14
  • コンデンサ 3300μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 3300μF 16V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    HDシリーズ、パナソニック。+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
    仕様●静電容量:3300μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:HD RADIALアズワン品番65-7064-31
  • コンデンサ 3300μF 16V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 3300μF 16V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    自動車には適用不可 FRシリーズ:6.3→25V パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。 高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。 パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
    仕様●静電容量:3300μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7159-78
  • Panasonic コンデンサ 3300μF, ,16V dc, EEUFC1C332 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 3300μF, ,16V dc, EEUFC1C332

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×35直径(Φmm)12.5高さ(mm)35電圧(V)16dc寿命5000h静電容量3300μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 3300μF, ,16V dc, EEUFR1C332S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 3300μF, ,16V dc, EEUFR1C332S

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20電圧(V)16dc寿命10000h許容差±20%静電容量3300μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 3300μF, ,16V dc, EEUFM1C332L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 3300μF, ,16V dc, EEUFM1C332L

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)12.5(Dia.)×35直径(Φmm)12.5高さ(mm)35電圧(V)16dc静電容量3300μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)3.75最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 3300μF, ,16V dc, EEUFC1C332 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 3300μF, ,16V dc, EEUFC1C332

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×35直径(Φmm)12.5高さ(mm)35電圧(V)16dc寿命5000h静電容量3300μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 3300μF, ,16V dc, EEUFC1C332S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 3300μF, ,16V dc, EEUFC1C332S

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×20直径(Φmm)18高さ(mm)20電圧(V)16dc許容差±20%静電容量3300μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic コンデンサ 3300μF, ,16V dc, EEUHD1C332 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 3300μF, ,16V dc, EEUHD1C332

    Panasonic(パナソニック)
    939税込1,033
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)16dc寿命2000h静電容量3300μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.17最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 3300μF, ,16V dc, EEUFM1C332L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 3300μF, ,16V dc, EEUFM1C332L

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)12.5(Dia.)×35直径(Φmm)12.5高さ(mm)35電圧(V)16dc静電容量3300μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)3.75最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 3300μF, ,16V dc, EEEFK1C332AM Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 3300μF, ,16V dc, EEEFK1C332AM

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    仕様FK高温リフローシリーズ. パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105 ℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)16(Dia.)×16.5直径(Φmm)16高さ(mm)16.5規格自動車:AEC-Q200電圧(V)16dc寿命5000h静電容量3300μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 680μF, ,16V dc, EEUFC1C681 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 680μF, ,16V dc, EEUFC1C681

    Panasonic(パナソニック)
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)16dc静電容量680μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 390μF, ,16V dc, EEUFC1C391 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 390μF, ,16V dc, EEUFC1C391

    Panasonic(パナソニック)
    669税込736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)16dc寿命3000h許容差±20%静電容量390μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55