カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3300m-8」の検索結果

Panasonic SMDレジスタ, 330Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F3300V
Panasonic(パナソニック)¥169税込¥1861袋(5個)翌々日出荷仕様1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08定格電力(W)0.66抵抗(Ω)330許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55